Magyar elsősegély-felszerelés "B" típusú, személygépkocsihoz

Magyar termékek   |   Bővebben: Elsősegélycsomagok, elsősegély felszerelések

Nyomtatás
Minden járműben készenlétben kell tartani munkahelyi elsősegély-felszerelést. Kiváló minőségű magyar termék.
Műszaki adatok
  • DIN 13164 szabvány által meghatározott tartalmú elsősegély doboz

Szállítás terjedelme
  • DIN 13019-A 5 x 2,5 cm gyorstapasz 1 db
  • DIN 13019-E 10 x 6 cm gyorskötöző pólya 8 db
  • DIN 13151-M kötözőpólya 3 db
  • DIN 13151-G kötözőpólya nagy 1 db
  • DIN 13152-BR kötözőkendő (40 x 60 cm) 2 db
  • DIN 13152-A kötözőkendő (60 x 80 cm) 1 db
  • kompressziós pólya (10 x 10 cm) 6 db
  • DIN 61631-MB-6 rögzítő pólya (6 cm x 4 m) 2 db
  • DIN 61631-MB-8 rögzítő pólya (8 cm x 4 m) 3 db
  • DIN 13168-D háromszög kendő 2 db
  • alumínium bevonatú elsősegély takaró (2,1 m x 1,6 m) 1 db
  • DIN 58279-A 145 olló 1 db
  • DIN EN-455 egyszer használatos kesztyű 4 pár
  • elsősegély útmutató magyar nyelvű 1 db
  • tartalomjegyzék 1db

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Főmenü
Főmenü