Állványok, létrák
Stabilitás és biztonság minden szinten – létrák otthoni és ipari felhasználásra.
Stabilitás és biztonság minden szinten – létrák otthoni és ipari felhasználásra.
Válogatott termékek, márkák és tippek a szortimentből: Állványok, létrák.
Szakértőinkkel megtalálja a megoldást
A létrák kiválasztásánál ezeket a szempontokat érdemes figyelembe venni: milyen anyagból legyen, milyen magasra érjen fel? Egyoldalas vagy kétoldalas létrára van szükség? Legyen-e rajta dobogó, illetve hozzá tartozó eszköztartó a kisebb szerszámok tárolásához?
A létrákat lehetőleg száraz helyen kell tárolni. Kerülendő a nedves környezet, esőnek kitettség, mivel ezek elősegíthetik a fa rothadását vagy az acél és alumínium rozsdásodását. Kültéri tárolásnál javasolt a védőborítás vagy huzat használata. A létrákat lehetőleg függőleges pozícióban, hajlás-, illetve csavarodásmentesen kell tárolni.
A KRAUSE létrák Németország egyik legismertebb és legmegbízhatóbb létragyártó cégének termékei, amely több mint 100 éves tapasztalattal rendelkezik a magasban végzett munkák biztonságos eszközeinek fejlesztésében. A KRAUSE létrái alumíniumból, fából és üvegszál-erősítésű műanyagból készülnek. Korszerűek, biztonságosak, és természetesen megfelelnek az EU-s szabványoknak.
Az állólétra önmagában is stabilan megáll, nem kell falnak vagy más felületnek támasztani. Jellemzően két oldala van, amelyeket kihajtva háromszög alakban állíthatunk fel. Előnye, hogy bárhol használható, könnyen szállítható és stabil.
A támasztólétra klasszikus, egy- vagy többrészes létra, amit függőleges felületnek kell dönteni. Nagyobb magasság elérésére alkalmas, ugyanakkor könnyű szerkezetű, kis helyet foglal, jól használható homlokzati munkákhoz.
A teleszkópos létra összecsukható, kihúzható rendszerű létra, amely kis méretre zárható össze, majd igény szerint különböző magasságra állítható. Rendkívül helytakarékos, könnyen szállítható és tárolható, mégis sokoldalúan használható.
Német minőség: precíz gyártás, hosszú élettartam
ISO-minősítések és TÜV/GS tanúsítványok
Stabilitás és biztonság: csúszásgátló lábvégek, erősített fokok és kapcsolódások
Sokoldalúság: többfunkciós kivitelek, könnyen átalakíthatók és szállíthatók
Jellemzően alumíniumból készülnek, ami nem rozsdásodik, könnyű, mégis terhelhető
Minden létra szigorú tesztelésen megy keresztül
Folyamatos innováció és termékfejlesztés
Felhasználói visszajelzések alapján optimalizált kialakítások
A KRAUSE létrák ideális választást jelentenek mindazok számára, akik biztonságos, tartós és sokoldalúan használható létrát keresnek otthoni vagy professzionális célra