Menu

Hornyos lemez profil, 8

Item termékek   |   Bővebben: Munkaasztal tartozékok

Nyomtatás
A hornyos lapprofil egyesíti egy felületi elem és egy profil előnyeit. A hornyok teljes felületű elrnedezésével az anyagok és szerszámok mindig szabadon elhelyezhetők. Az item kampó- és tartórendszer könnyen felszerelhető elemei támogatják a rugalmas beállítást.
Az elöl lévő tíz 8-as horony és a hátul lévő kilenc 8-as horony elegendő helyet biztosít munkahelyek és műhelykocsik elrendezéséhez.
Alkalmazási terület
  • munkahelyi rendszer
  • szerszám panel rendszer
  • szállító kocsi

Előnyök/Kivitel
  • 19 rendszerhorony egy lapon
  • mindkét oldalon használható
  • tökéletes megoldás áttekinthető munkahelyekhez

Alkalmazások/Megjegyzések
  • a nyitott végek a külön megrendelhető fedősapkákkal zárhatók
  • süllyesztett csatlakozás a kerethez rögzítőkészlettel a 8-as hornyos lemezprofilhoz, amely külön rendelhető
  • FIGYELEM, NEM építési profil ezért nem alkalmas nehéz tartozékokhoz, mint pl. lengőkar

Műszaki adatok
  • felület
19,17 cm²
  • tehetetlenségi nyomaték x-tengely
5,48 cm4
  • tehetetlenségi nyomaték y-tengely
2584 cm4
  • tehetetlenségi torziós nyomaték
2592 cm4
  • keresztmetszeti tényező x-tengely
7,7 cm³
  • keresztmetszeti tényező y-tengely
129,2 cm³

Anyag
  • eloxált alumínium

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

ESD


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák