SystemMobile S61T hidraulikus, görgőkkel

Item termékek   |   Bővebben: Mobil rendszer

Nyomtatás
Fokozatmentesen állítható magasságú szállítókocsi lábpedállal és dönthető tálcával. A görgőkkel ellátott váz mobil munkafelületként vagy szállítókocsiként is használható maximum 100 kg teherbírásig.
Alkalmazási terület
  • munkaállomás rendszer

Előnyök/Kivitel
  • 4 görgő
  • nagy teherbírású oszlop
  • teljesítményfüggetlen magasságállítás
  • hidraulikus emelőmodul, lábpedál
  • 8-as horony a kinyúló profilon
  • robusztus asztallap kemény laminált forgácslapból (HPL)

Alkalmazások/Megjegyzések
  • a 8-as horony lehetővé teszi az olyan alkatrészek egyszerű csatlakoztatását, mint a fogantyúk vagy egyéb kiegészítők az MB moduláris rendszerből (mindegyik külön rendelhető)
  • a biztonságos használat érdekében a külön megrendelhető Al 550 markolat javasolt
  • alkalmazástól függően kb. 10 kg terhelés elegendő a süllyesztéshez, ami már a meglévő asztallappal elérhető

Műszaki adatok
  • Terhelhetőség max.
100 kg
  • Magasságállítás max.
400 mm

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Főmenü
Főmenü