Eloxált alumíniumprofil a 8-as sorozatban három profilkivitelben kapható a terheléshez optimalizált szerkezetek kialakításához. Extrudált, robusztus rendszerprofil, amely kiválóan alkalmas mindenféle robusztus szerkezethez és gépészeti alkalmazásokhoz. A hornyos profilok egymásho...
Eloxált, robusztus alumíniumprofil a 8-as sorozatban szélesített horonnyal rendelkezik, ezért kiválóan alkalmas legfeljebb 14 mm vastagságú sík elemeket befogadó keretek kialakítására. A lemez egyszerűen a horonyba csúsztatható, és külön rendelhető tömítőprofillal pormentesen és
Eloxált alumíniumprofil a 8-as sorozatban, amelyet lekerekített felület jellemez. Ez a két oldalon zárt szögprofil kiválóan alkalmas védőburkolatok, állványok, valamint profilkonstrukciók merevítéseinek kialakítására. Az MB modulrendszer külön rendelhető összekötőelemei lehetővé
Eloxált, lapos alumíniumprofil a 8-as sorozatban, amelyet kis magassága ellenére teljes értékű horony jellemez. A sajtolt lapos profil gyakran használható tartóprofilként, keretként vagy merevítésként a gépgyártásban, valamint lineáris vezetékekhez. Emellett tetszőleges hosszúság...
Eloxált alumíniumprofil szögletes felülettel rendelkezik, és akár három szerkezeti profil összekötésére is alkalmas. A robusztus összekötőprofil kiválóan alkalmas igényes asztalok, vitrinek és berendezések kialakítására. Az MB modulrendszer külön rendelhető összekötőelemei lehető...
A robusztus körprofil 8 keresztmetszete 40 mm átmérőjű, és gyakran a 8-as sorozat szögletes profiljaival kombinálják. A hornyok külön rendelhető összekötőelemek és sík elemek befogadására szolgálnak, illetve külön rendelhető Adapter 8 D40 segítségével a 8-as profillal kombinálhat...
Eloxált alumíniumprofil a 8-as sorozat könnyű kivitelében D30 profilfoggal rendelkezik, ezáltal egyszerűsíti a D30 profilcső vagy D30 cső rögzítését 8-as profilokból készült állványokhoz. A csökkentett tömegű 8 D30 profil D30 összekötőelemmel rögzíthető a téglalap alakú 8 profilh...
Eloxált alumíniumprofil a 8-as sorozatban nagy központi furattal csapágyazások befogadására, valamint tengelyek, orsók és tengelyek átvezetésére. A profil alkalmas különleges hosszúságú tengelykapcsolóházak, valamint mechanikus hajtóelemek közötti szinkrontengelyek házainak kiala...
Nagy teherbírású tartó két eloxált 8-as sorozatú alumíniumprofilból áll, amelyeket 240 mm hosszú borda köt össze mereven. Az I-tartó kis saját tömeggel és kis lehajlással rendelkezik, valamint nagy pont- vagy vonalmenti terhelések felvételére alkalmas. A kétoldali 8 40x40 profilk...
Nagy teherbírású tartó két eloxált 8-as sorozatú alumíniumprofilból áll, amelyeket két borda köt össze mereven. Az I-tartó kis saját tömeggel és kis lehajlással rendelkezik. A kétoldali 8 40x40 profilkontúrok egyenként 3 rendszerhoronnyal gyors szerkezeti csatlakozást tesznek leh...
Eloxált lapos alumíniumprofil a 8-as sorozatban kiválóan alkalmas olyan sík elemekhez, amelyekhez sok 8-as rendszerhorony szükséges. A két különböző lemezprofil-szélesség kombinálásával tetszőleges méretű felületek alakíthatók ki, amelyek mindenféle alépítményre felszerelhetők.
Eloxált alumíniumprofil a 8-as sorozatban szöggel és belső sarokkialakítással lehetővé teszi éles szélű kiegészítő elemek mindkét oldali síkba süllyesztett csavarozását. A robusztus hornyolt szögprofil kiválóan alkalmas polclapok alátámasztására, egyszerű vezetésként vagy sík ele...
Alumíniumprofil nem rendelkezik védő eloxálóréteggel. A nagyon vékony természetes oxidréteg jobb elektromos vezetőképességet biztosít a profil peremrétegében, mint az alumíniumprofil. A felhasználó a natúr alumíniumprofilt saját eloxálási eljárással színezheti. Az MB modulrendsze...
Korrózióálló acélprofil a 8-as sorozatban különösen nagy teherbírású konstrukciókhoz alkalmas. A sima felület egyszerűen tisztítható, sav- és vegyszerálló, ezért élelmiszerekkel kapcsolatos alkalmazásokhoz kiválóan használható. Ez a vezetőképes profil nagyon kis ráfordítással föl...
Stabil, időjárásálló fa-kompozit profil elektromosan nem vezető, nagyon könnyű és gazdaságos alternatívát jelent. A 8-as profilhorony lehetővé teszi az MB modulrendszer összes rögzítőelemének használatát, valamint sík elemek közvetlen beépítését a profilkeretbe. Ezt a kompozit pr...
Különösen könnyű, fa-PE anyagból készült 8-as sorozatú szerkezeti profil. A profil 75%-ban a fűrésziparból származó fahulladék-szálakból és 25%-ban PE újrahasznosított anyagból áll. Az egyszerűen megmunkálható, nedvességálló és elektromosan szigetelő szerkezeti profil a kívánt ho...
Eloxált alumíniumprofil a 8 X sorozatban megjelenése miatt elegáns gépészeti konstrukciókhoz használható. A sajtolt, tömegoptimalizált rendszerprofil minimális éllekerekítéssel rendelkezik, így kiálló élek nélküli, átmenetmentes kapcsolatot biztosít a profilok között. A profilok
Eloxált, lapos és karcsú alumíniumprofil a X 8 sorozatban, amelyet kis magassága ellenére teljes értékű horony jellemez. Esztétikus megjelenésű profil gyakran helytakarékos tartóként használható végálláskapcsolókhoz és egyéb kiegészítő elemekhez elegáns konstrukciókban. A sajtolt...
Eloxált, lapos és karcsú alumíniumprofil a 8 X sorozatban nagy ellenállási nyomatékkal és kis saját tömeggel rendelkezik. Esztétikus megjelenésű alumíniumprofil kiválóan alkalmas szabadon álló mennyezetek tartóként történő merevítésére, és a kettős T-tartóhoz hasonlóan nagy feszt...