Menu

Hullámrács, acél

Item termékek   |   Bővebben: Felületi elemek

Nyomtatás
Az acélrácsok különösen a szorítóprofilokkal együtt védőberendezésekhez és elválasztásokhoz használhatók.
Alkalmazási terület
  • védőkerítés építés

Előnyök/Kivitel
  • nagy szilárdságú
  • nagy visszafogás
  • galvanizált
  • ESD védelmi területeken használható

Alkalmazások/Megjegyzések
  • a rácsfelület vastagsága körülbelül kétszerese a huzal vastagságának
  • a vágási szélességnek legalább 150 mm-nek kell lennie

Műszaki adatok
  • szakítószilárdság
350 N/mm2
  • E-modul
210.000 N/m²
  • sűrűség
7,85g/cm2
  • szakadási nyúlás A5
5 %
  • galvanizálási szabvány
DIN 50960 - Fe/Zn 12A
  • vágási tűrés
C osztály a DIN ISO 2768 szabvány szerint

Anyag
  • acél

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák