Felületi elemek

Termékek szűrése itt Felületi elemek
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Bordáslemez, polipropilén | Felületi elemek
megnézett
Vásárolt
Bordáslemez, polipropilén

Item | Felületi elemek

A könnyű műanyag lemezek néhány lépésben rögzíthetők és késsel méretre vághatók. A kétrétegű lemezeket gyakran használják gyors válaszfalakhoz, feltéve, hogy a válaszfalra nem vonatkoznak magas biztonsági követelmények, pl. görgős szállítószalag alatti padló vagy profilok közötti...

Méhsejtlemez, polipropilén | Felületi elemek
megnézett
Vásárolt
Méhsejtlemez, polipropilén

Item | Felületi elemek

A méhsejtlemezek ideálisan használhatók gépek védőfalaként. Megakadályozzák a közvetlen hozzáférést, ellenállnak az enyhe ütéseknek és könnyen tisztíthatók. A méhsejtlemezek két, méhsejtszerkezettel összekapcsolt sík fedőlemezből állnak. Ezért ezek, ellentétben a bordáslemezekke...

Kompozit anyag | Felületi elemek
megnézett
Vásárolt
Kompozit anyag

Item | Felületi elemek

A kompozit anyag két eloxált alumínium fedőlemezből áll, amelyeket egy PE mag köt össze tartósan. Könnyű ajtókhoz és burkolatokhoz használható.

Kompozit anyag, acél | Felületi elemek
megnézett
Vásárolt
Kompozit anyag, acél

Item | Felületi elemek

A kompozit anyag két, kétoldalasan bevont acéllemezből áll, amelyeket egy PE mag rögzít véglegesen egymáshoz. Az acél kompozit panel mágneses, táblafilcekkel írható, és ideálisan alkalmas információs táblaként való használatra a munkahelyen.

Szendvics anyag HPL tisztatér | Felületi elemek
megnézett
Vásárolt
Szendvics anyag HPL tisztatér

Item | Felületi elemek

A kompozit panel két tömör műanyag lapból áll külső rétegként és egy merev polisztirol hab magból. Ez a szendvicselem ideálisan alkalmas tisztatéri alkalmazásokhoz, és egy külön megvásárolható szegélyrendszerrel kombinálva mindkét oldalon 40 mm-es rasztertávolsággal síkban szerel...

Tömör műanyag lemez | Felületi elemek
megnézett
Vásárolt
Tömör műanyag lemez

Item | Felületi elemek

A tartósan laminált tömör műanyag panelek, más néven HPL panelek, különösen alkalmasak nagy igénybevételű munkafelületekhez és burkolatokhoz.

Tömör műanyag lemez, elektrosztatikusan levezető | Felületi elemek
megnézett
Vásárolt
Tömör műanyag lemez, elektrosztatikusan levezető

Item | Felületi elemek

Az elektrosztatikusan disszipatív tömör műanyag panelek különösen alkalmasak nagy igénybevételű munkafelületekhez és burkolatokhoz. Az elektrosztatikusan disszipatív HPL panelek ugyanolyan ellenállóak, mint a standard változat, de a felületi réteg és a maganyag között enyhe színb...

Műanyag lemez, tisztatérbe | Felületi elemek
megnézett
Vásárolt
Műanyag lemez, tisztatérbe

Item | Felületi elemek

A pórusmentes, kopásálló, nagynyomáson laminált lemez elektronsugárral edzett felülettel rendelkezik, ideális tisztatérben végzett munkához. A 4 mm vastag változat ideális falnak vagy burkolatnak, a 10 mm-es panel pedig munkafelületnek, polcnak vagy mennyezetnek.

Üreges kamrás lemez, Con-Pearl® | Felületi elemek
megnézett
Vásárolt
Üreges kamrás lemez, Con-Pearl®

Item | Felületi elemek

A fedőlemez jól alkalmas súlyoptimalizált szerkezetek építésére és a különböző szállítószalag-szintek elválasztására a lehulló törmelék elleni védelem érdekében. A lemez zárt felületű és szendvicsszerkezetének köszönhetően nagyon merev.

Üreges kamrás lemez, Con-Pearl®, ESD | Felületi elemek
megnézett
Vásárolt
Üreges kamrás lemez, Con-Pearl®, ESD

Item | Felületi elemek

Az antisztatikus fedőlemez kiválóan alkalmas súlyoptimalizált szerkezetek építéséhez és a különböző szállítószalag-szintek elválasztásához a lehulló törmelék elleni védelem érdekében. Az eleve stabil lemez zárt felületű és szendvicsszerkezetének köszönhetően nagyon merev.

Hangszigetelő anyag | Felületi elemek
megnézett
Vásárolt
Hangszigetelő anyag

Item | Felületi elemek

A zajkibocsátás környezetre gyakorolt hatásának csökkentésére szolgáló hangszigetelő anyag teljes tokozásokhoz és egyedileg állítható falakra is használható. Az anyag egyik oldalán öntapadó kaucsukragasztó található.

Polietilén UHMW lemez, ESD | Felületi elemek
megnézett
Vásárolt
Polietilén UHMW lemez, ESD

Item | Felületi elemek

Az ultranagy molekulatömegű, feketén csillogó polietilén lemez alkalmas ESD-érzékeny környezetbe, valamint kopásálló és robusztus felületként munkapadokhoz. A biztonságos rögzítés elengedhetetlen a deformáció és az elcsúszás megakadályozásához.

Polietilén UHMW lemez, újrahasznosított | Felületi elemek
megnézett
Vásárolt
Polietilén UHMW lemez, újrahasznosított

Item | Felületi elemek

Az újrahasznosított, ultranagy molekulatömegű polietilén lemez ideális kopásálló és robusztus felületként munkapadokhoz. A biztonságos rögzítés elengedhetetlen a deformáció és az elcsúszás megakadályozásához.

Hullámrács, acél | Felületi elemek
megnézett
Vásárolt
Hullámrács, acél

Item | Felületi elemek

Az acélrácsok különösen a szorítóprofilokkal együtt védőberendezésekhez és elválasztásokhoz használhatók.

Hullámrács, alumínium | Felületi elemek
megnézett
Vásárolt
Hullámrács, alumínium

Item | Felületi elemek

A hullámos alumínium rácsok különösen szorítóprofilokkal együtt alkalmasak védőberendezések és leválasztások kialakítására

Acélrács, 40x40 | Felületi elemek
megnézett
Vásárolt
Acélrács, 40x40

Item | Felületi elemek

Magas belső stabilitásának és merevségének köszönhetően ez az acélrács közvetlenül használható könnyű vázszerkezetekben vagy profilhornyokban.

Lemez, alumínium | Felületi elemek
megnézett
Vásárolt
Lemez, alumínium

Item | Felületi elemek

Gépburkolatként stb. használható lemezek.

Perforált lemez, alumínium | Felületi elemek
megnézett
Vásárolt
Perforált lemez, alumínium

Item | Felületi elemek

Perforált alumínium lemezt számos alkalmazásban használnak: belátás elleni védelemre, levegő- vagy poráteresztő padló- és a födémszerkezetekhez, valamint tárolóterületként vagy dekoratív falburkolatként. A bevonatos kivitel időjárásálló.

Recézett lemez, alumínium | Felületi elemek
megnézett
Vásárolt
Recézett lemez, alumínium

Item | Felületi elemek

Az alumínium recézett lemezek járható pódiumokhoz és lépcsőfokokhoz használható.

PET-G üveg | Felületi elemek
megnézett
Vásárolt
PET-G üveg

Item | Felületi elemek

Ütésálló, átlátszó műanyag gépburkolatok, védőburkolatok és beltéri és kültéri használatra alkalmas leválasztások építéséhez.

1-20 / 25
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Főmenü
Főmenü