Válogatott termékek, márkák és tippek a szortimentből: Lépcsők, fellépő rendszerek.
A TPS-sel egy gép minden részének elérése, és a különböző szinteken történő munkavégzés olyan egyszerű, mint még soha. Az áthidalók, a magasabban lévő géprészekhez való karbantartó platformok, vagy körbefutó munkaemelvények egyetlen öntvényből készülnek. A „Gyorsabb, magasabb, erősebb” olimpiai mottó által inspirálva az item a berendezésgyártást egy új dimenzióba helyezi.
A testreszabott lépcsőkkel minden terület kényelmesen és helytakarékosan elérhető. Négy, 30°, 38°, 45° és 60° emelkedési szöggel választható, a biztonságos emelvények szükség esetén egy kiegészítő munkaplatformot alkotnak.
Az item kötéstechnikájának köszönhetően stabil lépcsők és berendezések állíthatók össze kiegészítő hegesztési varratok vagy költséges ferde vágások nélkül. A multifunkcionális kötéstechnika igazodik a követelményekhez, hogy ne legyen szükség minden helyzetben speciális modulra.
Stabil korlátok és számos beépített biztonsági funkció teszik a TPS-t megbízható partnerré. A 8-as horonynak köszönhetően a teljes MB rendszermodul rendelkezésre áll bővítésekhez, például munkaállványok védőkerítésekkel vagy ajtókkal történő kombinálásához.