A 8-as sorozat eloxált alumínium profilja három profilváltozatban kapható a terhelésre optimalizált szerkezetek létrehozásához. Ez az extrudált, robusztus rendszerprofil alkalmas mindenféle nagy teherbírású szerkezethez és gépészeti alkalmazáshoz. A T-hornyos profilok könnyen öss...
A 8-as sorozat robusztus, eloxált alumínium profilja kiszélesített horonnyal rendelkezik, így ideálisan alkalmas akár 14 mm vastag panelelemekből álló keretek építéséhez. A panel egyszerűen behelyezhető a horonyba, és egy külön megvásárolható tömítőprofillal pormentesen és csörgő...
A 8-as sorozat eloxált alumínium profilját lekerekített felület jellemzi. Ezt a kétoldalas, zárt szögprofilt gyakran használják védőburkolatok és keretek építéséhez, valamint profilszerkezetek merevítéséhez. Az MB moduláris rendszer külön kapható összekötő elemei lehetővé teszik
A 8-as sorozat eloxált, lapos alumínium profilját alacsony magassága ellenére teljes horony jellemzi. Az extrudált lapos profilokat gyakran használják tartóprofilként, keretként vagy merevítőként a gépészetben és lineáris vezetőkhöz. Tetszőleges hosszúságú fogantyúk is gyárthatók...
Az eloxált alumínium profilok négyzetes felülettel rendelkeznek, és akár három szerkezeti profilt is összekapcsolhatnak. Ezeket a robusztus összekötő profilokat gyakran használják igényes asztalok, vitrinek és rendszerek építésénél. Az MB moduláris rendszer külön kapható összeköt...
A 8-as sorozat él nélküli eloxált alumíniumprofilja kör alakú keresztmetszetével tűnik ki. Ez az extrudált, robusztus rendszerprofil négyszögletes profilokkal kombinálható és használható kapaszkodókhoz, asztalokhoz, polcokhoz és kiegészítő üzemi eszközökhöz. Ez a hornyokkal ellát...
A 8-as sorozatú könnyű eloxált alumínium profil D30-as fogazattal rendelkezik, ami leegyszerűsíti a D30-as profilcsövek vagy D30-as csövek rögzítését a 8-as profilból készült keretekhez. A súlycsökkentett 8 D30-as profilt D30-as összekötőkkel rögzítik a 8-as téglalap alakú profil...
8-as sorozatú eloxált alumínium profil nagy központi furattal csapágyak rögzítéséhez, valamint tengelyek, orsók és tengelyek vezetőinek kialakításához. Ez a profil alkalmas speciális hosszúságú tengelykapcsoló házak, valamint mechanikus hajtóelemek közötti szinkrontengelyekben lé...
A robusztus I-gerenda két eloxált 8-as sorozatú alumínium profilból áll, amelyeket egy 240 mm hosszú gerinc mereven összekapcsol. Ez az I-gerenda kis súlyú és minimális elhajlású, valamint ellenáll a magas pontszerű vagy elosztott terheléseknek. A mindkét oldalon található profil...
A robusztus I-gerenda két eloxált 8-as sorozatú alumínium profilból áll, amelyeket két borda köt össze szilárdan. Az I-gerenda kis súlyú és minimális elhajlású. A mindkét oldalon található 8 db 40x40-es profilkontúr, mindegyik három rendszerhoronnyal, gyors szerkezeti csatlakozás...
A 8-as sorozat eloxált sík alumínium profilja ideálisan alkalmas számos rendszerhornyot igénylő felületekhez. A két különböző profilszélesség kombinálásával gyakorlatilag korlátlan számú felület hozható létre, amelyek mindenféle alépítményre felszerelhetők.
A 8-as sorozat eloxált alumínium profilja a belső sarokban található szöggel és háthoronnyal lehetővé teszi az éles szélű toldalékok síkban történő csavarozását mindkét oldalon. Ez a robusztus, hornyolt szögprofil ideális polcok megtámasztására, egyszerű vezetőként vagy felületek...
Az alumínium profilok nem rendelkeznek védő eloxált réteggel. A nagyon vékony, természetes oxidréteg jobb elektromos vezetőképességet biztosít a profil szélén, mint az alumínium profilok. A felhasználók a saját eloxálási eljárásukkal színezhetik a csupasz alumínium profilokat. Az...
A 8-as sorozat korrózióálló acélprofilja különösen teherhordó szerkezetekhez alkalmas. Sima felülete könnyen tisztítható, ellenáll a savaknak és vegyszereknek, ezért ideálisan alkalmas élelmiszerekkel érintkező alkalmazásokhoz. Ez a vezetőképes profil minimális földelést igényel,...
Ez a stabil, időjárásálló fa kompozit profil elektromosan nem vezetőképes, nagyon könnyű és gazdaságos alternatívát kínál. A 8-as profilhorony lehetővé teszi az MB moduláris rendszer összes rögzítőelemének használatát, valamint a panelek közvetlen integrálását a profilkeretbe. Ez...
Különösen könnyű, 8-as sorozatú szerkezeti profil környezetbarát anyagból. A profil 75%-ban fűrészipari fahulladék rostokból és 25%-ban újrahasznosított PE-ből áll. Könnyen megmunkálható, nedvességálló és elektromosan szigetelő, ez a szerkezeti profil egyszerűen a kívánt hosszúsá...
A 8 X sorozat eloxált alumínium profilja esztétikai megjelenésének köszönhetően elegáns gépészeti konstrukciókhoz használatos. Az extrudált, súlyoptimalizált rendszerprofil minimalizált élrádiuszú, így biztosítva a profilok közötti zökkenőmentes csatlakozásokat kiálló élek nélkül...
A 8 X sorozat eloxált, lapos és karcsú alumíniumprofilja az alacsony magasság ellenére teljes horonnyal tűnik ki. Ezt a tetszetős profilt előszeretettel használják helytakarékos tartóként végálláskapcsolókhoz és egyéb ráépített elemekhez elegáns konstrukciókban. A minimális élsug...
A 8 X sorozat eloxált, lapos és vékony alumíniumprofilja nagy profilmodulussal és kis tömeggel rendelkezik. A tetszetős alumíniumprofil kiválóan alkalmas konzolos mennyezetek támasztékként való merevítésére, és a dupla T-gerendához hasonlóan nagy fesztávolság esetén is biztosítja...
Az item GmbH nagy hangsúlyt fektet a minőségirányításra, és termékei kimagaslanak a megbízhatóság terén. Ennek köszönhetően szerte a világon megannyi mérnök választja a több mint 25 évre visszatekintő MB rendszermodulokat, mert így garantáltan elkerülik az illesztési problémákat. A moduláris részegységek majdhogynem korlátlanul kombinálhatók egymással – így válhatnak az ötletek valósággá. A megbízhatóság és a bővíthetőség lehetővé teszik a berendezések hosszú távú használhatóságát.
Az item gépépítő elemek idő- és költséghatékony megoldások, nagy szilárdságúak, alacsony az előállítási költségük, a korábbi gyártmányok kompatibilisek az újonnan fejlesztett elemekkel.
Válassza az eredeti német minőséget a hivatalos magyar forgalmazótól!

Az MB moduláris rendszerek elemei szinte korlátlanul kombinálhatók egymással, így az MB moduláris rendszerek alkalmasak akár egyszerű vázak, védőberendezések, akár automatizált gyártósorok építésére, sőt tiszta térben való speciális felhasználási célokra is.

Rendkívüli stabilitásának és bővíthetőségének köszönhetően garantált, hogy Ön ezeket a berendezéseket akkor is sokáig használhatja, ha munkakörülményei és igényei időközben megváltoznak.
A könnyű alumíniumprofilok minden célnak megfelelnek és maximális rugalmasságot biztosítanak a tervek változása esetén.
A moduláris felépítés az innovatív összekötési technikának köszönhetően időt és költséget takarít meg.
Több mint 4000 elemet tartalmazó kínálatból választhatja ki a céljainak leginkább megfelelőt.
Az item MB moduláris rendszerek robusztusak és hosszú élettartamúak.
Az MB moduláris rendszerek kínálata folyamatosan bővül a felhasználókkal való együttműködésnek köszönhetően.
A profilok eloxált felülete tartós korrózióvédelmet biztosít.
Az item profilok elérhetők könnyen tisztítható, zárt felületű kivitelben, lekerekített külső felületekkel vagy akár minimális élsugarú X-profil formájában is. Ezenkívül számos különleges anyag választható, például a rozsdamentes acél és a műanyag kompozit.
Az anyagmozgatási folyamatok részleges vagy teljes automatizálásával jelentős mennyiségű idő és pénz takarítható meg. Az item szállítórendszereinek és elemeinek köszönhetően mindenki számára elérhető közelségbe kerülnek ezek. Az egyes pályák különböző extrákkal is kérhetőek, mint például anyagvezetők, optikai szenzorok, frekvenciaváltók, motor indító. Mindezek meghatározásához szakértő kollégánk nyújt Önnek segítséget, a tervezéstől egészen a kivitelezésig.

A szalagos szállítórendszerek sok esetben az egyik legkötséghatékonyabb megoldást kínálják. A gyártás minden esetben helyszíni mérést követően történik. A szerteágazó felhasználásoknak köszönhetően, mára már minden egyéni igényre optimális megoldással tudunk szolgálni, a szalagok anyagától és tulajdonságaitól kezdve (például élelmiszeripari kivitel, olaj vagy ragasztóálló, fekete vagy színes) egészen az ESD környezetben való használatig.

A görgős pályák segítségével a nehéz raklapos és a dobozos áruk is egyszerűen mozgathatóak, felhasználásuk széles körben elterjedt. Alkalmazhatóak egyedülálló egységként de könnyedén beilleszthetőek nagyobb rendszerek részeként is. A görgők a terhelés és a felhasználás módjától függően készülhetnek acél, alumínium vagy PVC anyagból, görgőnként akár 100 kg-os terhelhetőséggel.

Az alacsony súrlódású csúszólécek a profilokat szállítószalaggá alakítják, amely tökéletes megoldást kínál pl. rekeszek mozgatására. A horonyba vagy egy D30 profilcsőre vannak rögzítve. A műanyag kopásálló, kérésre ESD-biztos és védi a profilfelületet. Az oldalsó vezetővel ellátott csúszóléc a pályán tartja a konténereket, illetve a tetejükre fektetett panel elemeket is helyükön tartja.

Az Engineeringtool az item saját online tervezője, melynek segítségével saját elképzelései szerint állíthatja össze szükséges berendezéseit, valamint a számos okos funkciónak köszönhetően a tervek alapján a teljes ajánlatadási és kivitelezési folyamat lerövidíthető. Regisztráljon és próbálja ki a német vagy angol nyelvű Engineeringtool tervezőt!
Az item Engineeringtool tervező segítségével 3D terveket készíthet közvetlenül az internetes böngészőjében, bármilyen eszközön. A megszokott CAD programoknál gyorsabban, 30-40%-os időmegtakarítással megtervezheti az item termékekre épülő gépvázát.
Ebből az összehasonlító videóból egy konkrét példán keresztül (Fifo polcépítés) megtudhatja, mennyi időt spórolhat, ha a hagyományos CAD tervező helyett az item Engineeringtoolt használja. Nézze meg és meg fog lepődni!
A videó elérhető Youtube csatornánkon itt.
könnyű méretváltoztatás,
a szükséges elemek egyszerű hozzáadása drag&drop módszerrel,
kötőelemek automatikus beillesztése két profil közé,
műhelyrajzok generálása, darabjegyzékkel, méretekkel, furatpozíciók feltüntetésével,
perspektívikus és műszaki előnézet,
választható nyelvek,
több formátumban letölthető 3D modellek, így a terv szinte minden szoftverbe beimportálható,
az előre elkészített dokumentáció segítségével közvetlenül tudunk akár szereléssel együtt ajánlatot adni,
menthető és később újból betölthető projektek.
Tapasztalt projektmérnökök kísérik végig Önt az összes munkafázison. Ön döntheti el, mikortól szeretné igénybe venni a támogatást: már a feladat meghatározásánál, a tervezésnél vagy csak a szerelésnél. A profilrendszerek sokoldalúan alkalmazhatók, így pl. gépgyártás/automatizálás során, munkahelyek kialakításánál vagy a szerelvényépítés területén.
A részletes műszaki információkat és CAD-adatokat tartalmazó adatbázisok megkönnyítik a termékek kiválasztását, az interaktív konfigurációk segítenek a darablisták egyszerű összeállításában. Az item részegységeit kívánság szerint mérethez igazodóan szállítjuk, rövid határidővel.
Kérdés esetén keresse kollégáinkat!