Menu
item alumínium profilrendszerek

item alumínium profilrendszer

Az útmutatóhoz További információ
Ajánlások

Válogatott termékek, márkák és tippek a szortimentből: item alumínium profilrendszer.

Lépcsőprofil, 8, TPS | Lépcsők
megnézett
Vásárolt
Lépcsőprofil, 8, TPS

Item | Lépcsők

Bordázott alumínium profil 60°, 30° és 38° dőlésszögű szabványos lépcsők kialakításához.

Hajtómű, D14 | Szállítószalag technológia
megnézett
Vásárolt
Hajtómű, D14

Szállítószalag technológia

Hajtómű AC D11 motorhoz hat áttétellel a szállítószalag sebességének beállításához. A bolygókerekes hajtómű megmunkálás nélkül van a motorhoz csavarozva.

Motor, AC, D11 | Szállítószalag technológia
megnézett
Vásárolt
Motor, AC, D11

Szállítószalag technológia

A szállítószalagokhoz való háromfázisú motor D14/D11 szöghajtóműhöz kapcsolódik. A motor kombinálható különböző áttételi arányú hajtóművekkel, megkönnyítve ezzel a szállítószalag különböző sebességűre való átalakítását.

Profilcső D30 | Profilok és tartozékok
megnézett
Vásárolt
Profilcső D30

Item | Profilok és tartozékok

Keskeny, csavarodásálló profilcső a helytakarékos felépítményekhez, berendezések, polcok készítéséhez.

Top márkák a termékkörből: item alumínium profilrendszer
Minden márka
Hozzáadott érték

Támogatjuk tanácsadással, termék-kiválasztással és szolgáltatásokkal a item alumínium profilrendszer területén.

Két férfi szakmai tanácskozást tartKét férfi szakmai tanácskozást tartKét férfi szakmai tanácskozást tart
ProfilrendszerProfilrendszerProfilrendszer
Egy férfi üzembe helyez egy item rendszertEgy férfi üzembe helyez egy item rendszertEgy férfi üzembe helyez egy item rendszert

Mindig számíthat ránk

A Haberkorn szívesen támogatja Önt az alkatrészek kiválasztásában, a tervezésben, az alkatrészjegyzékek és a tervrajzok elkészítésében. Szakértőink pontosan az Ön igényei szerint nyújtanak szolgáltatást, és segítenek megtalálni a lehető legjobb megoldást.
Kapcsolat szakértőnkkel

Minden, amire szükség lehet

Az item MB moduláris rendszernek köszönhetően a moduláris elemek szinte korlátlanul kombinálhatók egymással. Ez megoldási lehetőségek széles skáláját kínálja Önnek a gép- és berendezésgyártásban. Termékmérnökeink gondoskodnak arról, hogy mindig a legújabb fejlesztések álljanak az Ön rendelkezésére.

Több, mint megfelelő termék

A Haberkorn széles körű szolgáltatásokat kínál Önnek az item profilendszerek területén. A profilok felületi elemeinek vágásánál átvállaljuk a tűrés alapján történő és gérvágási műveleteket. Igény esetén furatokat és kivágásokat is készítünk a profilokon. Továbbá a Haberkorn szakképzett szerelői elvégzik Ön helyett az item rendszer előszerelését.
A szolgáltatások áttekintése

Egy alapelv, korlátlan lehetőségek

Az item GmbH nagy hangsúlyt fektet a minőségirányításra, és termékei kimagaslanak a megbízhatóság terén. Ennek köszönhetően szerte a világon megannyi mérnök választja a több mint 25 évre visszatekintő MB rendszermodulokat, mert így garantáltan elkerülik az illesztési problémákat. A moduláris részegységek majdhogynem korlátlanul kombinálhatók egymással – így válhatnak az ötletek valósággá. A megbízhatóság és a bővíthetőség lehetővé teszik a berendezések hosszú távú használhatóságát.

Az item gépépítő elemek idő- és költséghatékony megoldások, nagy szilárdságúak, alacsony az előállítási költségük, a korábbi gyártmányok kompatibilisek az újonnan fejlesztett elemekkel.
Válassza az eredeti német minőséget a hivatalos magyar forgalmazótól!

Áttekintés
    item alumíniumprofilok MB moduláris rendszerekhez

    MB moduláris rendszerek – hatékony és rugalmas

    item alumíniumprofil rendszerek alkalmazási lehetőségei

    item MB moduláris rendszer alkalmazása automatizációban

    Az MB moduláris rendszerek elemei szinte korlátlanul kombinálhatók egymással, így az MB moduláris rendszerek alkalmasak akár egyszerű vázak, védőberendezések, akár automatizált gyártósorok építésére, sőt tiszta térben való speciális felhasználási célokra is.

    item MB moduláris rendszer alkalmazásai

    Rendkívüli stabilitásának és bővíthetőségének köszönhetően garantált, hogy Ön ezeket a berendezéseket akkor is sokáig használhatja, ha munkakörülményei és igényei időközben megváltoznak.

    Előnyök

    • A könnyű alumíniumprofilok minden célnak megfelelnek és maximális rugalmasságot biztosítanak a tervek változása esetén.

    • A moduláris felépítés az innovatív összekötési technikának köszönhetően időt és költséget takarít meg.

    • Több mint 4000 elemet tartalmazó kínálatból választhatja ki a céljainak leginkább megfelelőt.

    • Az item MB moduláris rendszerek robusztusak és hosszú élettartamúak.

    • Az MB moduláris rendszerek kínálata folyamatosan bővül a felhasználókkal való együttműködésnek köszönhetően.

    • A profilok eloxált felülete tartós korrózióvédelmet biztosít.

    • Az item profilok elérhetők könnyen tisztítható, zárt felületű kivitelben, lekerekített külső felületekkel vagy akár minimális élsugarú X-profil formájában is. Ezenkívül számos különleges anyag választható, például a rozsdamentes acél és a műanyag kompozit.


    item szállítórendszerek

    Az anyagmozgatási folyamatok részleges vagy teljes automatizálásával jelentős mennyiségű idő és pénz takarítható meg. Az item szállítórendszereinek és elemeinek köszönhetően mindenki számára elérhető közelségbe kerülnek ezek. Az egyes pályák különböző extrákkal is kérhetőek, mint például anyagvezetők, optikai szenzorok, frekvenciaváltók, motor indító. Mindezek meghatározásához szakértő kollégánk nyújt Önnek segítséget, a tervezéstől egészen a kivitelezésig.

    Szalagos szállítórendszerek

    item szállítószalag rendszer

    A szalagos szállítórendszerek sok esetben az egyik legkötséghatékonyabb megoldást kínálják. A gyártás minden esetben helyszíni mérést követően történik. A szerteágazó felhasználásoknak köszönhetően, mára már minden egyéni igényre optimális megoldással tudunk szolgálni, a szalagok anyagától és tulajdonságaitól kezdve (például élelmiszeripari kivitel, olaj vagy ragasztóálló, fekete vagy színes) egészen az ESD környezetben való használatig.

    Görgős szállítópályák

    item görgős szállítórendszer

    A görgős pályák segítségével a nehéz raklapos és a dobozos áruk is egyszerűen mozgathatóak, felhasználásuk széles körben elterjedt. Alkalmazhatóak egyedülálló egységként de könnyedén beilleszthetőek nagyobb rendszerek részeként is. A görgők a terhelés és a felhasználás módjától függően készülhetnek acél, alumínium vagy PVC anyagból, görgőnként akár 100 kg-os terhelhetőséggel. 

    Csúszólécek

    Rekesz mozgatása item csúszóléces rendszeren

    Az alacsony súrlódású csúszólécek a profilokat szállítószalaggá alakítják, amely tökéletes megoldást kínál pl. rekeszek mozgatására. A horonyba vagy egy D30 profilcsőre vannak rögzítve. A műanyag kopásálló, kérésre ESD-biztos és védi a profilfelületet. Az oldalsó vezetővel ellátott csúszóléc a pályán tartja a konténereket, illetve a tetejükre fektetett panel elemeket is helyükön tartja.


    item Engineeringtool online tervező

    egy férfi az item Engineeringtool használata közben

    Az Engineeringtool az item saját online tervezője, melynek segítségével saját elképzelései szerint állíthatja össze szükséges berendezéseit, valamint a számos okos funkciónak köszönhetően a tervek alapján a teljes ajánlatadási és kivitelezési folyamat lerövidíthető. Regisztráljon és próbálja ki a német vagy angol nyelvű Engineeringtool tervezőt!

    Egyszerűbb és gyorsabb tervezés

    Az item Engineeringtool tervező segítségével 3D terveket készíthet közvetlenül az internetes böngészőjében, bármilyen eszközön. A megszokott CAD programoknál gyorsabban, 30-40%-os időmegtakarítással megtervezheti az item termékekre épülő gépvázát.
    Ebből az összehasonlító videóból egy konkrét példán keresztül (Fifo polcépítés) megtudhatja, mennyi időt spórolhat, ha a hagyományos CAD tervező helyett az item Engineeringtoolt használja. Nézze meg és meg fog lepődni!
    A videó elérhető Youtube csatornánkon itt.

    Az item Engineeringtool előnyei

    • könnyű méretváltoztatás,

    • a szükséges elemek egyszerű hozzáadása drag&drop módszerrel,

    • kötőelemek automatikus beillesztése két profil közé,

    • műhelyrajzok generálása, darabjegyzékkel, méretekkel, furatpozíciók feltüntetésével,

    • perspektívikus és műszaki előnézet,

    • választható nyelvek,

    • több formátumban letölthető 3D modellek, így a terv szinte minden szoftverbe beimportálható,

    • az előre elkészített dokumentáció segítségével közvetlenül tudunk akár szereléssel együtt ajánlatot adni,

    • menthető és később újból betölthető projektek.


    Támogatás és szerviz

    Komplett rendszerek egyedi igények alapján

    Tapasztalt projektmérnökök kísérik végig Önt az összes munkafázison. Ön döntheti el, mikortól szeretné igénybe venni a támogatást: már a feladat meghatározásánál, a tervezésnél vagy csak a szerelésnél. A profilrendszerek sokoldalúan alkalmazhatók, így pl. gépgyártás/automatizálás során, munkahelyek kialakításánál vagy a szerelvényépítés területén.

    A részletes műszaki információkat és CAD-adatokat tartalmazó adatbázisok megkönnyítik a termékek kiválasztását, az interaktív konfigurációk segítenek a darablisták egyszerű összeállításában. Az item részegységeit kívánság szerint mérethez igazodóan szállítjuk, rövid határidővel.

    Kérdés esetén keresse kollégáinkat!

    Gábor Bors

    Kapcsolat

    Gábor Bors

    Termékmenedzser – item profilrendszerek
    Róbert Márkus

    Kapcsolat

    Róbert Márkus

    Területi képviselő
    András Mata

    Kapcsolat

    András Mata

    Területi képviselő