A 8-as sorozat eloxált alumínium profilja három profilváltozatban kapható a terhelésre optimalizált szerkezetek létrehozásához. Ez az extrudált, robusztus rendszerprofil alkalmas mindenféle nagy teherbírású szerkezethez és gépészeti alkalmazáshoz. A T-hornyos profilok könnyen öss...
A 8-as sorozat robusztus, eloxált alumínium profilja kiszélesített horonnyal rendelkezik, így ideálisan alkalmas akár 14 mm vastag panelelemekből álló keretek építéséhez. A panel egyszerűen behelyezhető a horonyba, és egy külön megvásárolható tömítőprofillal pormentesen és csörgő...
A 8-as sorozat eloxált alumínium profilját lekerekített felület jellemzi. Ezt a kétoldalas, zárt szögprofilt gyakran használják védőburkolatok és keretek építéséhez, valamint profilszerkezetek merevítéséhez. Az MB moduláris rendszer külön kapható összekötő elemei lehetővé teszik
A 8-as sorozat eloxált, lapos alumínium profilját alacsony magassága ellenére teljes horony jellemzi. Az extrudált lapos profilokat gyakran használják tartóprofilként, keretként vagy merevítőként a gépészetben és lineáris vezetőkhöz. Tetszőleges hosszúságú fogantyúk is gyárthatók...
Az eloxált alumínium profilok négyzetes felülettel rendelkeznek, és akár három szerkezeti profilt is összekapcsolhatnak. Ezeket a robusztus összekötő profilokat gyakran használják igényes asztalok, vitrinek és rendszerek építésénél. Az MB moduláris rendszer külön kapható összeköt...
A 8-as sorozat él nélküli eloxált alumíniumprofilja kör alakú keresztmetszetével tűnik ki. Ez az extrudált, robusztus rendszerprofil négyszögletes profilokkal kombinálható és használható kapaszkodókhoz, asztalokhoz, polcokhoz és kiegészítő üzemi eszközökhöz. Ez a hornyokkal ellát...
A 8-as sorozatú könnyű eloxált alumínium profil D30-as fogazattal rendelkezik, ami leegyszerűsíti a D30-as profilcsövek vagy D30-as csövek rögzítését a 8-as profilból készült keretekhez. A súlycsökkentett 8 D30-as profilt D30-as összekötőkkel rögzítik a 8-as téglalap alakú profil...
8-as sorozatú eloxált alumínium profil nagy központi furattal csapágyak rögzítéséhez, valamint tengelyek, orsók és tengelyek vezetőinek kialakításához. Ez a profil alkalmas speciális hosszúságú tengelykapcsoló házak, valamint mechanikus hajtóelemek közötti szinkrontengelyekben lé...
A robusztus I-gerenda két eloxált 8-as sorozatú alumínium profilból áll, amelyeket egy 240 mm hosszú gerinc mereven összekapcsol. Ez az I-gerenda kis súlyú és minimális elhajlású, valamint ellenáll a magas pontszerű vagy elosztott terheléseknek. A mindkét oldalon található profil...
A robusztus I-gerenda két eloxált 8-as sorozatú alumínium profilból áll, amelyeket két borda köt össze szilárdan. Az I-gerenda kis súlyú és minimális elhajlású. A mindkét oldalon található 8 db 40x40-es profilkontúr, mindegyik három rendszerhoronnyal, gyors szerkezeti csatlakozás...
A 8-as sorozat eloxált sík alumínium profilja ideálisan alkalmas számos rendszerhornyot igénylő felületekhez. A két különböző profilszélesség kombinálásával gyakorlatilag korlátlan számú felület hozható létre, amelyek mindenféle alépítményre felszerelhetők.
A 8-as sorozat eloxált alumínium profilja a belső sarokban található szöggel és háthoronnyal lehetővé teszi az éles szélű toldalékok síkban történő csavarozását mindkét oldalon. Ez a robusztus, hornyolt szögprofil ideális polcok megtámasztására, egyszerű vezetőként vagy felületek...
Az alumínium profilok nem rendelkeznek védő eloxált réteggel. A nagyon vékony, természetes oxidréteg jobb elektromos vezetőképességet biztosít a profil szélén, mint az alumínium profilok. A felhasználók a saját eloxálási eljárásukkal színezhetik a csupasz alumínium profilokat. Az...
A 8-as sorozat korrózióálló acélprofilja különösen teherhordó szerkezetekhez alkalmas. Sima felülete könnyen tisztítható, ellenáll a savaknak és vegyszereknek, ezért ideálisan alkalmas élelmiszerekkel érintkező alkalmazásokhoz. Ez a vezetőképes profil minimális földelést igényel,...
Ez a stabil, időjárásálló fa kompozit profil elektromosan nem vezetőképes, nagyon könnyű és gazdaságos alternatívát kínál. A 8-as profilhorony lehetővé teszi az MB moduláris rendszer összes rögzítőelemének használatát, valamint a panelek közvetlen integrálását a profilkeretbe. Ez...
Különösen könnyű, 8-as sorozatú szerkezeti profil környezetbarát anyagból. A profil 75%-ban fűrészipari fahulladék rostokból és 25%-ban újrahasznosított PE-ből áll. Könnyen megmunkálható, nedvességálló és elektromosan szigetelő, ez a szerkezeti profil egyszerűen a kívánt hosszúsá...
A 8 X sorozat eloxált alumínium profilja esztétikai megjelenésének köszönhetően elegáns gépészeti konstrukciókhoz használatos. Az extrudált, súlyoptimalizált rendszerprofil minimalizált élrádiuszú, így biztosítva a profilok közötti zökkenőmentes csatlakozásokat kiálló élek nélkül...
A 8 X sorozat eloxált, lapos és karcsú alumíniumprofilja az alacsony magasság ellenére teljes horonnyal tűnik ki. Ezt a tetszetős profilt előszeretettel használják helytakarékos tartóként végálláskapcsolókhoz és egyéb ráépített elemekhez elegáns konstrukciókban. A minimális élsug...
A 8 X sorozat eloxált, lapos és vékony alumíniumprofilja nagy profilmodulussal és kis tömeggel rendelkezik. A tetszetős alumíniumprofil kiválóan alkalmas konzolos mennyezetek támasztékként való merevítésére, és a dupla T-gerendához hasonlóan nagy fesztávolság esetén is biztosítja...
Az item megalapítói mintegy 40 évvel ezelőtt forradalmasították az ipari alkalmazások moduláris rendszereit: az alumíniumból készült moduláris és kiváló minőségű profilrendszerek (összekötő elemek, felületelemek, padlóelemek stb.) egyedileg kombinálhatók egymással. Ez például azt jelenti, hogy robusztus, de vékony polcok és komplett gyártósorok egyszerűen és költséghatékonyan építhetők fel.
Az item ezen a területen ma a világ piacvezetője az USA-ban, Kínában, Németországban, Olaszországban, Lengyelországban és Svájcban található leányvállalataival.
A Haberkorn az item egységek széles választékát kínálja Önnek.
Az itemnek (majdnem) minden ipari területre létezik egyedi megoldása:


Az item egyedileg alakítható és bővíthető munkaasztalokat, valamint egyedi felszereléseket kínál kifejezetten a gyártási területhez: világítóelemek, szerszámellátás vagy médiaellátás. Ez ergonomikus és hatékony munkát tesz lehetővé.

A terjedelmes, térrabló polcok helyett a „vékony”, de stabil kialakítást, és méretre tervezhetőséget biztosít az item. A D30 profilcsőrendszer például polcokhoz, szállítókocsikhoz vagy munkaállomásokhoz használható.

A item profilrendszerekkel akár géplépcsők vagy ipari korlátok is biztonságosan és szabványoknak megfelelően kivitelezhetők. A tervezés folyamán a végső kialakítást egyedileg a megrendelő igényeihez igazítjuk. A lépcső önállóan és egybeépítve is tervezhető.

Az XMS gépmodulokkal robusztus gépvázak könnyen megépíthetők kis számú komponensből. A beépített kábelcsatornák védik a kábeleket, a speciális tömítőprofilok pedig pontos és biztonságos illesztéseket garantálnak.
A munkafolyamatok, az alkalmazott gépek, berendezések és a termelési egységek kialakítása folyamatosan változik, fejlődik. Az item figyeli és követi az iparágak új követelményeit, a vásárlói kívánságokat. Az itemtől származó eredeti MB moduláris rendszer termékparkja ezért folyamatosan bővül. A kínálat évente nagyjából 100 új alkatrészrel egészül ki. Ez azt jelenti, hogy az építmények, automatizálási megoldások, gépek, szállítórendszerek, védőfalak stb. még egyedibben tervezhetők, bővíthetők. A szabadalmaztatott profilrendszernek köszönhetően a legújabb alkatrészek is illeszkednek a már megépített „régi” elemekhez.

A Haberkorn 1988 óta foglalkozik az item profilrendszerek értékesítésével Ausztriában. Az évek során a csehországi, szlovákiai, magyarországi és szerbiai területei is csatlakoztak az együttműködéshez.
Az itemmel való szoros együttműködésünknek, a Németországból Ausztriába tartó heti áruforgalomnak, hatalmas raktárkészletünknek és a szerteágazó szolgáltatási kínálatunknak köszönhetően ideális partnerei vagyunk minden item profilrendszerben gondolkodó ipari vállalatnak. A tőlünk megrendelt item megoldásait garantáltan időben adjuk át.
Az MB moduláris rendszer 1980-as kifejlesztésével és a folyamatos továbbfejlesztésekkel az item számos úttörő megoldást kínál az ipar minden területének. A gépek, ipari rendszerek és üzemi létesítmények építése még soha nem volt ilyen költséghatékony és egyszerű:
A több mint 4000 elérhető alkatrész alumíniumból készül. Az alumínium kisebb súlyú, de képes ellenállni jelentős terheléseknek is.
A legtöbb szerkezet összeszerelését egyetlen személy is megoldhatja. A profilrendszerek könnyen illeszthetők, egyszerűen összecsavarozhatók.
Az item profilrendszerrel egészen egyedi igények is kielégíthetők. Legyen szó gyártócsarnokokról, műhelyekről vagy üzemi létesítményekről, gépekről, polcokról, lépcsőkről, munkahelyi rendszerekről, szállítószalag-technikáról – minden ötlet megvalósítható.
Az egységes, szabadalmaztatott profilrendszernek köszönhetően az elemek bármikor bővíthetők.
Az item kiváló funkcionalitással és harmonikus kialakítással rendelkezik, innovatív és egyedi megoldásai a German Design Award többszörös nyertese.