Menu

PE víznyomócső

Bővebben: PE nyomócsövek, PE szerelvények

Nyomtatás
Nagynyomású polietilénből készült cső, vízellátó- és rácsatlakozási vezetékekhez.
Előnyök/Kivitel
  • korrózióállóság, amely alacsony karbantartást és hosszú élettartamot tesz lehetővé
  • rugalmasság, amely lehetővé teszi a csőtekercselést a tárcsákon, kevesebb csatlakozást, egyszerűbb és gyorsabb telepítést, sokkal kisebb érzékenységet a talajmozgásra és lerakódásra, elsőbbség a sérült csövek újjáépítésében
  • kis csőtömeg, ami megkönnyíti a kezelést és a csőfektetést, valamint csökkenti a szállítási költségeket
  • széles vegyszerállóság - jó savakkal, lúgokkal és oldószerekkel szembeni ellenállás

Műszaki adatok
  •  Hőmérséklettartomány
 +20 °C – +60 °C

Anyag
  • polietilén

Specifikáció
  • EN 12201 tesztelt (ÖNORM)

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

Víz


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.