Csatornatisztító tömlő IK25 250 bar

Semperit termékek   |   Bővebben: Csatornatisztító tömlők

Nyomtatás
Szerelt nyomótömlő mindkét oldalon roppantott szerelvénnyel kialakított csatornatisztító járművekhez. Az egyik oldalon BSP belső menet, a másik oldalon BSP külső menet 60°-os tömítőkúppal.
Alkalmazási terület
  • ipari, kisipari és infrastrukturális használatra

Előnyök/Kivitel
  • a sima felület lecsökkenti a csúszási ellenállást
  • szennytaszító és könnyen tisztítható
  • nagyon kopásálló, időjárásálló

Alkalmazások/Megjegyzések
  • Kopás az EN ISO 6945:2000 szerint max. 0,5 g (100 N)

Műszaki adatok
  • Hőmérséklettartomány
-35 °C – +80 °C

Anyag
  • SBR, fekete, sima lélek
  • fonott textilbetét
  • NR/BR, fekete, sima köpeny

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

Víz


Letöltések