A. Haberkorn | Laposan feltekerhető tömlők
Belsőleg gumírozott tűzoltótömlő, ÖNORM F2105 szerint tesztelve.
A. Haberkorn | Laposan feltekerhető tömlők
Belső gumírozott tűzoltótömlő Storz csatlakozókkal, ÖNORM F2105 szerint tesztelve.
A. Haberkorn | Laposan feltekerhető tömlők
Jól látható, gumírozott, sárga jelzőszínű, különösen sima felületű tűzoltótömlő, az Ö-Norm F2105 szerint tesztelve.
A. Haberkorn | Laposan feltekerhető tömlők
Jól látható, belül gumírozott tűzoltótömlő Storz csatlakozókkal és különösen sima felülettel, ÖNORM F2105 szerint tesztelve.
A. Haberkorn | Laposan feltekerhető tömlők
Robusztus, belül gumírozott tűzoltótömlő, az ÖNORM F 2105:2007 szerint tesztelve, bordázott felülettel a nagyon magas kopásállóság érdekében.
Szakértőinkkel megtalálja a megoldást
Egy víztömlő csak akkor használható ivóvízhez, ha megfelel az ivóvízre vonatkozó hatályos szabályozásoknak.
Kínálatunk az ivóvíztömlőket külön kategóriaként taglalja.
A víztömlőket csak víz szállítására szabad használni. Bár típustól függően más közegek, például olaj, levegő vagy gáz szállítására is használatosak, azonban ezen anyagok összetevői károsíthatják, sőt akár szétroncsolhatják a víztömlők belső rétegét, mivel ezek csak víz szállítására vannak méretezve. A tömlő belső rétegének sérülése (esetenként súlyos) anyagi károkat és személyi sérüléseket okozhat.
A víztömlők ivóvíz szállítására nem alkalmasak. Erre a célra speciális ivóvíztömlők léteznek.
A konkrét esettől, az ellenálló képességtől, a nyomástól és a hőmérséklettől függően egy préslégtömlő minden további nélkül használható más alkalmazásokhoz is. Ezt azonban minden egyes esetben alaposan meg kell vizsgálni. Szívesen nyújtunk ebben segítséget Önnek.
Igen, a préslégtömlők víz közeg szállítására is alkalmasak.
Víztömlőket nem csak a kertben használnak növények öntözésére – a legkülönbözőbb ágazatokban, például az építőiparban vagy az iparban is gyakran szükség van rájuk.
A víztömlőkkel szemben támasztott, ennek eredményeképpen eltérő követelményekből adódóan sokféle változat és kivitel áll rendelkezésre.
Cégünk kifejezetten vízhez készült tömlők széles választékát kínálja.
A víztömlők a legkülönbözőbb változatokban állnak rendelkezésre: az ipar számára nyomótömlőként vagy szívó- és nyomótömlőként kínált PVC víztömlőktől, ill. gumi víztömlőktől kezdve, a vízvezetékrendszerekhez alkalmas PE nyomócsöveken, illetve a lapos tömlőkön – mint például tűzoltótömlők –, vagy az építkezési tömlőkön keresztül, egészen a csatornatisztító tömlőkig. A vízszállító tömlők ilyen széles választékára szükség is van, hogy a víztömlők különböző alkalmazási területein adódó eltérő követelményeknek eleget lehessen tenni. Nem minden víztömlő használható minden alkalmazáshoz. A víztömlők különböző változatai az adott tömlő rendeltetéséhez igazodnak, és alapvetően felépítésük, nyomásállóságuk és anyaguk tekintetében különböznek egymástól.

Víztömlők: Ide tartoznak a víz nyomótömlők, valamint a víz szívó- és nyomótömlők az iparban és az építőiparban való különböző alkalmazásokhoz.
PE nyomócsövek: A víztömlőknek ezt a változatát általában vízvezetékrendszerekhez használják.
Csatornatisztító tömlők: Ezek csatornák tisztítására szolgálnak, és csatornatisztító járműveken használatosak.
Laposan feltekerhető tömlők: A lapos tömlők közé tartoznak a rendkívül robusztus építőipari tömlők, a búvárszivattyú-tömlők, a tetővíztelenítő tömlők és a tűzoltó járműveken használt tűzoltótömlők.
Hóágyú tömlők: Segítségükkel szállítják a vizet a hóágyúkhoz.
Ha egy víztömlőt ivóvíz szállítására is akarunk használni, akkor ügyelni kell arra, hogy megfeleljen a KTW "A" kategóriájú ajánlásának és a DVGW-W270 rendeletnek. Ezeket a speciális ivóvíztömlőket a Haberkorn kínálatában külön kategóriában találja. Tovább az ivóvíztömlőkhöz.