Univerzális vegyi tömlő spirállal vagy spirál nélkül a DIN EN 12115 szabvány szerint világos szürke fedlappal, szinte minden folyékony és por állagú közeg szállítására.
EN 12115-nek megfelelő, univerzális vegyipari tömlő fekete, elektromosan vezetőképes UPE belső réteggel, majdnem minden vegyi és ásványolajtermékhez, valamint oldószerhez megfelelő.
Prémium minőségű vegyipari tömlő, spirállal vagy anélkül, a DIN EN 12115 szabványnak megfelelően, elektromosan vezetőképes, sima fluorpolimer belső réteggel. Az elasztomer tömlők rugalmasságát és robusztusságát ötvözi a PTFE tömlők vegyi ellenállásával. Gyakorlatilag minden, a ve...
Univerzális tömlő, választhatóan spirállal vagy anélkül, a DIN EN 12115 szabvány szerint, varratmentes FEP belső réteggel. Egyesíti az elasztomer tömlők rugalmasságát és robusztusságát a fluorpolimer tömlők vegyi ellenállásával.
Univerzális, spirál nélküli nyomótömlő a DIN EN 12115 szabvány szerint, szinte minden folyékony és paszta állagú vegyi és ásványolajtermékhez, valamint oldószerekhez.
Univerzális szívó- és nyomótömlő spirállal, a DIN EN 12115 szabvány szerint, szinte minden folyékony és paszta állagú vegyi és ásványolajtermékhez, valamint oldószerekhez.
Rendkívül rugalmas tömlő DIN EN 12115 szerint, sima EPDM belső réteggel különféle ipari vegyszerek számára. Opcionálisan spirál nélkül (D forma) vagy horganyzott acélhuzal spirállal megerősítve (SD forma).
Nagy rugalmasságú szívó- és nyomótömlő a DIN EN 12115 szabvány szerint, horganyzott acélspirállal megerősítve és varratmentes EPDM belső réteggel, ipari vegyszerek szállítására alkalmas.
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.