Menu

Vegyi tömlő Polypal Plus

Elaflex -tól   |   Bővebben: Vegyipari tömlők

Nyomtatás
EN 12115-nek megfelelő, univerzális vegyipari tömlő fekete, elektromosan vezetőképes UPE belső réteggel, majdnem minden vegyi és ásványolajtermékhez, valamint oldószerhez megfelelő.
Alkalmazási terület
  • tartályok ürítése és feltöltése
  • tankautók és tartálykocsik
  • üzemeltetési helyhez kötött létesítményekben

Előnyök/Kivitel
  • elektromosan vezetőképes lélek és fedlap
  • UV álló fedlap

  • EN 12115

Alkalmazások/Megjegyzések
  • üzemi nyomás x biztonsági tényező = repesztő nyomás

Műszaki adatok
  • Biztonsági tényező
4:1
  • Hőmérséklettartomány
    Lélek, az áramló közegtől függően
-30 °C és +100 °C között
  • Gőztisztítás
+130 °C-ig

Anyag
  • UPE, fekete, sima, elektromosan vezetőképes lélek
  • fonott textilbetétek, horganyzott acélspirállal (SD)
  • EPDM, UV-álló, elektromosan vezetőképes köpeny

Specifikáció
  • DIN EN 12115:2011

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

Forró vízLevegőÉlelmiszerOlajVegyszerVíz


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák