Menu

Vegyipari tömlők EN 12115 szerint

Termékek szűrése itt Vegyipari tömlők EN 12115 szerint
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Vegyipari tömlő SD RESIST-E EN 12115 szabvány szerint | Vegyipari tömlők
megnézett
Vásárolt
Vegyipari tömlő SD RESIST-E EN 12115 szabvány szerint

Semperit | Vegyipari tömlők

Vegyipari tömlő DIN EN 12115 szerint szívó- és nyomóterheléshez, töltés ill. áttöltés esetén a vegyiparban ill. a nyersanyagfeldolgozó iparban.

Vegyipari tömlő Semperit RESIST U UPEL-P | Vegyipari tömlők
megnézett
Vásárolt
Vegyipari tömlő Semperit RESIST U UPEL-P

Semperit | Vegyipari tömlők

RESIST-UPEL-P Vegyipari tömlő fekete, vezetőképes UPE réteggel az EN 12115 és a legmagasabb biztonsági szabványok szerint, alkalmas savak, lúgok, sók vizes oldatai, szerves vegyületek szállítására. A tömlő léleknek alacsony a súrlódási együtthatója és jó a kopásállósága. A peroxi...

Vegyipari tömlő SD FLEXICHEM UPEL EN 12115 szabvány szerint | Vegyipari tömlők
megnézett
Vásárolt
Vegyipari tömlő SD FLEXICHEM UPEL EN 12115 szabvány szerint

Semperit | Vegyipari tömlők

Nagy rugalmasságú DIN EN 12115 szerinti biztonsági tömlő a mobil használat közbeni szívó- és nyomóterhelésre.

Vegyipari tömlő Polypal Clean | Vegyipari tömlők
megnézett
Vásárolt
Vegyipari tömlő Polypal Clean

Elaflex | Vegyipari tömlők

Univerzális vegyi tömlő a DIN EN 12115 szabvány szerint világos szürke fedlappal, szinte minden folyékony és por állagú közeg szállítására.

Vegyi tömlő Polypal Plus | Vegyipari tömlők
megnézett
Vásárolt
Vegyi tömlő Polypal Plus

Elaflex | Vegyipari tömlők

EN 12115-nek megfelelő, univerzális vegyipari tömlő fekete, elektromosan vezetőképes UPE belső réteggel, majdnem minden vegyi és ásványolajtermékhez, valamint oldószerhez megfelelő.

Vegyipari tömlő Elaflon PTFE | Vegyipari tömlők
megnézett
Vásárolt
Vegyipari tömlő Elaflon PTFE

Elaflex | Vegyipari tömlők

Prémium vegyipari tömlő a din EN 12115 szerint, elektromosan vezető, sima, fluorpolimer belső felülettel. Az elasztomer tömlő rugalmasságát és erősségét egyesíti a PTFE-tömlő kémiai ellenálló képességével. A vegyiparban szinte bármilyen anyag továbbítására alkalmas.

Vegyipari tömlő Elaflon Plus FEP | Vegyipari tömlők
megnézett
Vásárolt
Vegyipari tömlő Elaflon Plus FEP

Elaflex | Vegyipari tömlők

Univerzális tömlő a DIN EN 12115 szerint, FEP varrat nélküli belső réteggel. Az elasztomer tömlő rugalmasságát és erősségét egyesíti a fluorpolimer tömlő kémiai ellenálló képességével.

Vegyipari tömlő H-Plus EPDM | Vegyipari tömlők
megnézett
Vásárolt
Vegyipari tömlő H-Plus EPDM

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Vegyipari tömlők

Vegyipari tömlő szívás és nyomás okozta terheléshez az EN 12115 szerint a vegy- és nyersanyagipar területén forró vízhez, mosólúghoz, nem oxidáló savakhoz és lúgokhoz.

Vegyipari tömlő H-Plus UPE | Vegyipari tömlők
megnézett
Vásárolt
Vegyipari tömlő H-Plus UPE

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Vegyipari tömlők

Az EN 12115-nek megfelelő szívó- és nyomótömlő vegyipari területre közeget át nem eresztő, UPE-ből készült belső réteggel vegyszerekhez, pl. savakhoz és lúgokhoz, szerves vegyületekhez (alkoholok, észterek, ketonok stb.), aromás vegyületek és klórozott szénhidrogének vagy oxidáló...

Vegyipari tömlő ALFA 529AA UPE | Vegyipari tömlők
megnézett
Vásárolt
Vegyipari tömlő ALFA 529AA UPE

Alfagomma | Vegyipari tömlők

Az EN 12115 szerinti szívó- és nyomótömlő vegyipari használatra UPE-bőlt készült belsővel a vegyszerek 98%-ához.

Vegyi tömlő ELAFLEX UTD | Vegyipari tömlők
megnézett
Vásárolt
Vegyi tömlő ELAFLEX UTD

Elaflex | Vegyipari tömlők

EN 12115-nek megfelelő, univerzális nyomótömlő majdnem minden folyékony és paszta állagú vegyipari és ásványolajtermékekhez, valamint oldószerekhez.

Vegyi tömlő ELAFLEX UTS | Vegyipari tömlők
megnézett
Vásárolt
Vegyi tömlő ELAFLEX UTS

Elaflex | Vegyipari tömlők

EN 12115-nek megfelelő, univerzális szívó- és nyomótömlő majdnem minden folyékony és paszta állagú vegyipari és ásványolaj termékekhez, valamint oldószerhez.

Vegyipari tömlő SD FLEXICHEM MOBIL EN 12115 szabvány szerint | Vegyipari tömlők
megnézett
Vásárolt
Vegyipari tömlő SD FLEXICHEM MOBIL EN 12115 szabvány szerint

Semperit | Vegyipari tömlők

A FLEXICHEM MOBIL-t kifejezetten a vegyianyagok mobil szállításához, tartálykocsis alkalmazásra fejlesztették ki.

Vegyi tömlő ELAFLEX Tecnopal EPDM D | Vegyipari tömlők
megnézett
Vásárolt
Vegyi tömlő ELAFLEX Tecnopal EPDM D

Elaflex | Vegyipari tömlők

Rendkívül rugalmas tömlő DIN EN 12115 szerint, sima EPDM belső réteggel különféle ipari vegyszerek számára. Opcionálisan spirál nélkül (D forma) vagy horganyzott acélhuzal spirállal megerősítve (SD forma).

Vegyi tömlő ELAFLEX CHD Lilaring D | Vegyipari tömlők
megnézett
Vásárolt
Vegyi tömlő ELAFLEX CHD Lilaring D

Elaflex | Vegyipari tömlők

Rendkívül rugalmas DIN EN 12115-nek megfelelő nyomótömlő varratmentes EPDM belső réteggel, a vegyszerek több mint 75%-ához alkalmazható.

Vegyi tömlő ELAFLEX CHS Lilaring SD | Vegyipari tömlők
megnézett
Vásárolt
Vegyi tömlő ELAFLEX CHS Lilaring SD

Elaflex | Vegyipari tömlők

A DIN EN 12115-nek megfelelő, rendkívül flexibilis szívó- és nyomótömlő, horganyzott acélhuzal spirállal megerősítve, valamint varratmentes EPDM belső réteggel, a vegyszereke több mint 75%-ához használható.

1-16 / 16
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák