Menu

Oldószer tömlő LMD, LMS

Elaflex termékek   |   Bővebben: Vegyipari tömlők

Nyomtatás
A „Blauring” rendkívül rugalmas oldószertömlő alkalmas ipari oldószerek, festékek (beleértve a vízben oldódókat), vízbázisú lakkok és diszperziók, ásványolaj-termékek, alkoholok, aldehidek, észterek, ketonok, fenolok, olajat nem tartalmazó forró levegő felhordására és elszívására (LMS). Az elektromosan vezetőképes szerelés a belső- és külső rétegen keresztül fémes csatlakozás nélkül lehetséges.
Alkalmazási terület
  • spirál nélkül (D) LMD nyomótömlőként alkalmazható
  • spirállal (SD) LMS szívó- és nyomótömlőként alkalmazható

Előnyök/Kivitel
  • számos közeggel szemben ellenálló
  • rendkívül flexibilis
  • elektromosan vezetőképes

Alkalmazások/Megjegyzések
  • javasoljuk, hogy a tömlőt az üzemi közeggel való használat előtt alaposan öblítsék át, hogy az érzékeny folyadékok elszíneződésének kockázatát kiküszöböljék
  • üzemi nyomás x biztonsági tényező = repesztőnyomás

Műszaki adatok
  • Biztonsági tényező
4:1
  • Hőmérséklettartomány
–20 °C-tól +80 °C-ig, rövid ideig +100 °C-ig
  • Gőztisztítás
+130 °C-ig, max. 30 perc

Anyag
  • Lélek NBR 2, kék, sima, varratmentes
  • Betét textilháló (SD forma, kiegészítő horganyzott acélspirállal)
  • Fedlap belső átmérője 50 mm, NBR/PVC speciális keverék
  • Fedlap 63 mm-es belső átmérőtől, kloroprén, fekete

Specifikáció
  • DIN EN 12115:2011

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

OlajVegyszerVíz


Letöltések