Vegyipari tömlők Elaflex termékek

Termékek szűrése itt Vegyipari tömlők Elaflex termékek
Gyártó: Elaflex Minden visszaállítása
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Vegyipari tömlő Polypal Clean | Vegyipari tömlők
megnézett
Vásárolt
Vegyipari tömlő Polypal Clean

Elaflex | Vegyipari tömlők

Univerzális vegyi tömlő spirállal vagy spirál nélkül a DIN EN 12115 szabvány szerint világos szürke fedlappal, szinte minden folyékony és por állagú közeg szállítására.

Vegyi tömlő Polypal Plus | Vegyipari tömlők
megnézett
Vásárolt
Vegyi tömlő Polypal Plus

Elaflex | Vegyipari tömlők

EN 12115-nek megfelelő, univerzális vegyipari tömlő fekete, elektromosan vezetőképes UPE belső réteggel, majdnem minden vegyi és ásványolajtermékhez, valamint oldószerhez megfelelő.

Vegyipari tömlő Elaflon PTFE | Vegyipari tömlők
megnézett
Vásárolt
Vegyipari tömlő Elaflon PTFE

Elaflex | Vegyipari tömlők

Prémium minőségű vegyipari tömlő, spirállal vagy anélkül, a DIN EN 12115 szabványnak megfelelően, elektromosan vezetőképes, sima fluorpolimer belső réteggel. Az elasztomer tömlők rugalmasságát és robusztusságát ötvözi a PTFE tömlők vegyi ellenállásával. Gyakorlatilag minden, a ve...

Vegyipari tömlő Elaflon Plus FEP | Vegyipari tömlők
megnézett
Vásárolt
Vegyipari tömlő Elaflon Plus FEP

Elaflex | Vegyipari tömlők

Univerzális tömlő, választhatóan spirállal vagy anélkül, a DIN EN 12115 szabvány szerint, varratmentes FEP belső réteggel. Egyesíti az elasztomer tömlők rugalmasságát és robusztusságát a fluorpolimer tömlők vegyi ellenállásával.

Vegyi tömlő ELAFLEX UTD | Vegyipari tömlők
megnézett
Vásárolt
Vegyi tömlő ELAFLEX UTD

Elaflex | Vegyipari tömlők

Univerzális, spirál nélküli nyomótömlő a DIN EN 12115 szabvány szerint, szinte minden folyékony és paszta állagú vegyi és ásványolajtermékhez, valamint oldószerekhez.

Vegyi tömlő ELAFLEX UTS | Vegyipari tömlők
megnézett
Vásárolt
Vegyi tömlő ELAFLEX UTS

Elaflex | Vegyipari tömlők

Univerzális szívó- és nyomótömlő spirállal, a DIN EN 12115 szabvány szerint, szinte minden folyékony és paszta állagú vegyi és ásványolajtermékhez, valamint oldószerekhez.

Vegyi tömlő ELAFLEX Tecnopal EPDM D | Vegyipari tömlők
megnézett
Vásárolt
Vegyi tömlő ELAFLEX Tecnopal EPDM D

Elaflex | Vegyipari tömlők

Rendkívül rugalmas tömlő DIN EN 12115 szerint, sima EPDM belső réteggel különféle ipari vegyszerek számára. Opcionálisan spirál nélkül (D forma) vagy horganyzott acélhuzal spirállal megerősítve (SD forma).

Vegyi tömlő ELAFLEX CHD Lilaring D | Vegyipari tömlők
megnézett
Vásárolt
Vegyi tömlő ELAFLEX CHD Lilaring D

Elaflex | Vegyipari tömlők

Rendkívül rugalmas DIN EN 12115-nek megfelelő nyomótömlő varratmentes EPDM belső réteggel, ipari vegyszerek szállítására alkalmas.

Vegyi tömlő Lilaring CHS | Vegyipari tömlők
megnézett
Vásárolt
Vegyi tömlő Lilaring CHS

Elaflex | Vegyipari tömlők

Nagy rugalmasságú szívó- és nyomótömlő a DIN EN 12115 szabvány szerint, horganyzott acélspirállal megerősítve és varratmentes EPDM belső réteggel, ipari vegyszerek szállítására alkalmas.

Oldószer tömlő LMD, LMS | Vegyipari tömlők
megnézett
Vásárolt
Oldószer tömlő LMD, LMS

Elaflex | Vegyipari tömlők

A „Blauring” rendkívül rugalmas oldószertömlő alkalmas ipari oldószerek, festékek (beleértve a vízben oldódókat), vízbázisú lakkok és diszperziók, ásványolaj-termékek, alkoholok, aldehidek, észterek, ketonok, fenolok, olajat nem tartalmazó forró levegő felhordására és elszívására...

1-10 / 10