Rendkívül rugalmas, bordás PTFE tömlő rozsdamentes acél spirállal, EPDM vulkanizált burkolattal és rozsdamentes acélszövet betéttel, nagy szakítószilárdsággal, melyet gőzhöz vagy nagy vákuum mellett használnak, pl. élelmiszeriparban, ahol fontos, hogy egy felület könnyen tisztíth...
Szakértőinkkel megtalálja a megoldást
PTFE lélekkel ellátott tömlők több okból is különösen alkalmasak vegyi anyagok szállítására:
kémiai ellenállás szinte minden vegyi anyaggal, bármilyen koncentrációjú savakkal és oldószerekkel szemben, kivéve az olvadt alkálifémeket és a fluorvegyületeket
hőállóság +260 °C-ig
kielégítő rugalmasság -75 °C-ig
nyomásállóság: A maximális üzemi nyomás +130 °C hőmérséklet esetére vonatkozik, és a felszakítási nyomásérték kb. egynegyedének felel meg.
Időjárásállóság: az ózon és az UV-sugárzás nincs hatással az anyagra, öregedéssel szembeni ellenállás
Tapadásmentes tulajdonságok: nem tapadnak meg a ragadós és viszkózus közegek, könnyen tisztítható
A 0,05 és 0,2 μm közötti minimális súrlódási tényező optimális áramlási viszonyokat tesz lehetővé
kismértékű hőelvezetés és alacsony diffúziós ráta
az érvényes DIN EN 12115 szabvány szerint
A PTFE tömlőket elsősorban a biológiai, kozmetikai, élelmiszer- és gyógyszeriparban, valamint az analitikai technológiában, a kémiában és az orvostudományban használják.
A PTFE tömlők ellenállnak szinte minden vegyi anyagnak, savnak és oldószernek, bármilyen koncentrációban, kivéve az olvadt alkálifémeket és a fluorvegyületeket. A PTFE nagyon nehezen lép reakcióba más anyagokkal, ezért rendkívül ellenálló mindenféle lúggal, alkohollal, ketonnal, benzinnel és olajjal szemben. Ezenkívül a PTFE tömlők alkalmasak élelmiszerek szállítására is. Nincs élettani hatásuk, semmilyen íz és szín nem kerül át róluk a szállított közegbe.
Nem, a PTFE tömlők nem éghetőek, és nem jelentenek élettani veszélyt.
Politetrafluoretilén.
A PTFE tömlők nagyon jó hőállósággal rendelkeznek. -70 °C és +260 °C közötti hőmérsékletnek állnak ellen.
A PTFE kereskedelemben használatos megnevezései még a Hostaflon és a Teflon is (gyártók után).