Menu

Üzemanyagtömlők

Termékek szűrése itt Üzemanyagtömlők
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Super üzemanyag tömlő | Olajtömlők
megnézett
Vásárolt
Super üzemanyag tömlő

Olajtömlők

Super tüzelőanyag-tömlő kereskedelmi forgalomban kapható üzemanyagok szállításához, főleg max. 50% benzoltartalom, E10-hez is alkalmas.

Üzemanyag tömlő FKM/ECO/ECO | Olajtömlők
megnézett
Vásárolt
Üzemanyag tömlő FKM/ECO/ECO

Continental | Olajtömlők

Rendkívül rugalmas FKM / ECO / ECO üzemanyag-tömlő a járművek összes üzemanyagához (benzin, dízel stb.), Megfelel az elhasználódott járművek 2000/53 / EG irányelvének.

Üzemanyag tömlő külső textilszövéssel | Olajtömlők
megnézett
Vásárolt
Üzemanyag tömlő külső textilszövéssel

Olajtömlők

Üzemanyag tömlő textilszövéssel kereskedelmi üzemanyagok és üzemanyag-keverékek max. 50% benzoltartalomig, dízel üzemanyag (gázolaj), víz, levegő és fűtőolaj szállítására.

Üzemanyag tömlő, külső acélszövéssel | Olajtömlők
megnézett
Vásárolt
Üzemanyag tömlő, külső acélszövéssel

Olajtömlők

Max. 50% benzoltartalmú, szokásos üzemanyagok és üzemanyagkeverékek, dízelüzemanyagok (gázolaj), víz, levegő, és EL fűtőolaj szállítására. DIN 73379 szabvány szerint.

Benzinkút tömlő TEU/1360 | Olajtömlők
megnézett
Vásárolt
Benzinkút tömlő TEU/1360

Semperit | Olajtömlők

Benzinkút tömlő, amely alkalmas minden benzinkúti, ólommentes, 85/536/EGK szerinti oxigéntartalmű és max. 50% aromásvegyület-tartalmú üzemanyag (EN 228:2008) szállítására. Ezen túlmenően használható műszaki olajokhoz, dízelolajokhoz (EN 590:2010), fűtőolajokhoz (DIN 51 603 1-5. r...

1-5 / 5