Könnyű, rugalmas és lángálló repülőgép üzemanyag tömlő az ISO 1825 (korábban EN 1361) szabvány szerint, alkalmas repülőgépek és helikopterek üzemanyaggal, repülőgép-hajtómű- és sugárhajtómű-üzemanyaggal, jégtelenítő folyadékokkal és olajokkal történő feltöltésére.
A TM1 nagyon erős szívó- és nyomó ásványolajtömő . Ideális eszköz tartályok, tartálykocsik és hajók ólommentes, a 85/536/EGK Európai Uniós irányelv szerinti oxigéntartalmú és legfeljebb 50% aromásvegyület-tartalmú üzemanyaggal való töltéséhez és ürítéséhez (EN 228:2008 sz. szabvá...
Kifejezetten rugalmas, különösen erős szívó-nyomó ásványolajtömlő tartálykocsik és vasúti tartálykocsik 85/536/EGK szerinti oxigéntartalmú és max. 50% aromásvegyület-tartalmú ólommentes üzemanyaggal (EN 228:2008) való rakodására és ürítésére. Használható műszaki olajokhoz, dízel...
Rendkívül rugalmas szívó- és nyomótömlő spirállal, amely megfelel az EN 1761 és EN 12115 sz. szabványoknak. Ideális eszköz tartályok, tartálykocsik és hajók ólommentes, a 85/536/EGK Európai Uniós irányelv szerinti oxigéntartalmú és legfeljebb 50% aromásvegyület-tartalmú üzemanyag...
Szakértőinkkel megtalálja a megoldást
A vegyipari tömlőket és a tartálykocsi tömlőket, valamint a gőztömlőket az EN 12115, ill. az ISO 6134 szabvány szerint rendszeres ellenőrzésnek kell alávetni. A Haberkorn a legyártott szerelt tömlőket, és a vizsgálatra visszaküldötteket is megfelelő ellenőrző címkével látja el. A címkék színe évről évre változik, és a következő ajánlott ellenőrzés dátumát tartalmazzák. Ide kattintva többet is megtudhat erről a szolgáltatásról. Az ellenőrzési időközöket a felhasználónak magának kell megszabnia a kockázatértékelés keretén belül. Ennek során a közeg, a nyomás, a környezet és a veszélyeztetettségi potenciál befolyásolja a határidő meghatározását.