Vegyi- olaj- és PTFE tömlők Continental termékek

Az útmutatóhoz További információ
Kategóriák itt Vegyi- olaj- és PTFE tömlők Continental termékek
Ipari tömlők és armatúrák 47 Olajtömlők 4 Vegyipari tömlők 2 Bővebben: kevesebb
Termékek szűrése itt Vegyi- olaj- és PTFE tömlők Continental termékek
Gyártó: Continental Minden visszaállítása
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Tisztító-és permetező tömlő Ragno N 80 bar | Vegyipari tömlők
megnézett
Vásárolt
Tisztító-és permetező tömlő Ragno N 80 bar

Continental | Vegyipari tömlők

Nagynyomású tisztítótömlő dupla poliészter fonalerősítéssel és PU ragasztóréteggel, ideális kártevőirtáshoz.

Permetező tömlő Ragno N | Vegyipari tömlők
megnézett
Vásárolt
Permetező tömlő Ragno N

Continental | Vegyipari tömlők

Rugalmas, időjárásálló tömlő poliészter fonalerősítéssel és PU ragasztóbevonattal, ideális kártevőirtáshoz. Alkalmas permetezőtömlőként növényvédő szerekhez és folyadékok szállításához.

Szívó-nyomó tömlő Vacupress OIL | Olajtömlők
megnézett
Vásárolt
Szívó-nyomó tömlő Vacupress OIL

Continental | Olajtömlők

Nagy rugalmasságú, kopásálló és hajlékony szívó- és nyomótömlő. Sokoldalúan használható, megfelel a szigorúbb követelményeknek is, kifejezetten alkalmas hidraulikaolaj és üzemanyagok vezetésére és szívására.

Többcélú tömlő UNITRIX® 60 | Olajtömlők
megnézett
Vásárolt
Többcélú tömlő UNITRIX® 60

Continental | Olajtömlők

A rendkívül rugalmas és robusztus, többcélú tömlő benzin, ásványolaj, gázolaj, kerozin, fűtő- és kenőolajok, olajtartalmú sűrített levegő, hideg- és forróvíz, propán, bután, sóoldatok valamint nafta áramoltatására használják.

Többcélú tömlő UNITRIX® 80 | Olajtömlők
megnézett
Vásárolt
Többcélú tömlő UNITRIX® 80

Continental | Olajtömlők

A rendkívül rugalmas és robusztus, többfunkciós tömlőt a gépgyártás, mező- és erdőgazdaság területén, valamint műhelyekben alkalmazzák. Az ipar területén a többcélú tömlőt benzin, ásványolaj, gázolaj, kerozin, fűtő- és kenőolajok, olajtartalmú sűrített levegő, mosószeradalékos va...

Üzemanyag tömlő FKM/ECO/ECO | Olajtömlők
megnézett
Vásárolt
Üzemanyag tömlő FKM/ECO/ECO

Continental | Olajtömlők

Rendkívül rugalmas FKM / ECO / ECO üzemanyag-tömlő a járművek összes üzemanyagához (benzin, dízel stb.), Megfelel az elhasználódott járművek 2000/53 / EG irányelvének.

1-6 / 6

Ellenálló tömlők vegyszerekhez és olajokhoz

A vegyipari tömlők és az olajtömlők esetében különösen fontos a szállítandó közeggel szembeni ellenálló képesség. A vegyi anyagok és olajok kikezdhetik és roncsolhatják a tömlőlélek anyagát, ezért ezekben az esetekben olyan szerelt tömlőket kell használni, amelyek kifejezetten ilyen közegekhez készültek, és ezáltal megfelelnek a komplex követelményeknek. A felhasználók számára csak így biztosítható a megfelelő alap a maximális üzem- és termékbiztonsághoz.

Áttekintés
    Egy férfi védőruhában vegyipari tömlő használata közben, aki éppen egy vonat tartályát tölti fel
    Vegyi anyagok és olajok szállítására nagyon gyakran szükség van. A lehető legnagyobb biztonság érdekében a megfelelő tömlő kiválasztása alapvető fontosságú.

    Hosszú életű szerelt tömlők a megfelelő szerelvényeknek és csatlakozóknak köszönhetően

    Egy szerelt tömlő mindig csak olyan mértékben teljesítőképes, amennyire a leggyengébb eleme. Ezért a vegyipari- és olajtömlők esetében különösen fontos, hogy ne csak magának a tömlőnek a kiválasztása legyen megfelelő, hanem a tömlőszerelvényeké és tömlőcsatlakozásoké is, amelyek képesek ellenállni a komplex követelményeknek.

    A vegyipari- és olajtömlők szereléséhez a következőket ajánljuk:

    Tömlőcsavarzatok

    Tömlőcsatlakozások


    Tömlőajánlások gyakran használt vegyi anyagokhoz és üzemanyagokhoz

    Minden esetben figyelembe kell venni, hogy nem minden vegyi anyag és olaj szállítható minden vegyipari-, illetve olajtömlővel. A megfelelő tömlőt alapvetően a szállítandó közegtől függően kell kiválasztani. Természetesen mindig figyelembe kell venni az alkalmazás feltételeit is, például az üzemi nyomást, az üzemi hőmérsékletet, a beépítési helyzetet, a használat gyakoriságát és időtartamát. Az alábbiak az iparban tipikusan használt olyan közegek, amelyek szállításához vegyipari tömlők és olajtömlők szükségesek.

    • oxidáló savak

    • lúgok

    • festékek és lakkok

    • oldószerek

    • tisztítószerek

    • ragasztók

    • benzin

    • dízel

    • fűtőolaj

    • hidraulikaolaj

    • ásványolaj

    • kerozin

    • szerves vegyületek, például alkoholok, észterek, ketonok stb.

    • aromás anyagok

    • klórozott szénhidrogének

    • növényvédő szerek

    • sóoldatok

    • stb.

    Részletes {A ellenállósági listánk A} tételesen felsorolja, hogy milyen tömlőanyagok milyen közegek szállítására alkalmasak, és milyen módon.

    RESIST U UPEL-P vegyipari tömlő feltekerve, szürke padlón
    A Semperit RESIST U UPEL-P vegyipari tömlőjét kifejezetten vegyi anyagok szállítására tervezték, ennek megfelelően kiválóan alkalmas erre a célra.

    Vegyipari tömlők és olajtömlők a Haberkorntól

    A nálunk kapható vegyipari tömlők és olajtömlők megfelelnek a nemzetközi szabványoknak, a legkorszerűbb technológiának és a jogszabályi előírásoknak. Ezenfelül kizárólag a legkiválóbb gyártókkal dolgozunk együtt, mint például a Semperit , az Elaflex, a Continental vagy a Trelleborg.