Alfagomma ALFA 529AA UPE vegyipari tömlő

Alfagomma termékek   |   Bővebben: Vegyipari tömlők

Nyomtatás

Az EN 12115 szerinti szívó- és nyomótömlő vegyipari használatra UPE-bőlt készült belsővel a vegyszerek 98%-ához.


Alkalmazási terület
  • vegyszerek és savak elszívásához és szállításához

Előnyök/Kivitel
  • elektromosan vezetőképes belső és burkolat
  • nehezen gyulladó, kopásálló és ózonálló burkolat

Alkalmazások/Megjegyzések
  • az EN 12115 szabványnak megfelelő
  • kérjük, tartsa be a vegyipari tömlők használatára vonatkozó utasításokat
  • üzemi nyomás x biztonsági tényező = repesztő nyomás

Műszaki adatok
  • Biztonsági tényező
4:1
  • Hőmérséklettartomány
-30 °C-tól +100 °C-ig
  • Elektromos tulajdonságok
Typ Ω/T az EN 12115 szerint, R <106 Ω; R<109 Ω a tömlőfalon keresztül

Anyag
  • UPE, fekete, sima, elektromosan vezetőképes lélek
  • textilbetétek, acélhuzal spirálokkal, permanens antisztatikus
  • EPDM, fekete, sima, elektromosan vezetőképes, nehezen gyulladó, ózonálló köpeny

Specifikáció
  • DIN EN 12115:2011
  • Rendelet (EG) Nr. 1935/2004
  • Rendelet (EG) Nr. 2023/2006
  • Rendelet (EU) Nr. 10/2011 (A, B, C, D2 szimuláns anyagok)

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

Forró vízOlajVegyszerVíz


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Főmenü
Főmenü