Válogatott termékek, márkák és tippek a szortimentből: Vegyi- olaj- és PTFE tömlők.
A TM1 nagyon erős szívó- és nyomó ásványolajtömő . Ideális eszköz tartályok, tartálykocsik és hajók ólommentes, a 85/536/EGK Európai Uniós irányelv szerinti oxigéntartalmú és legfeljebb 50% aromásvegyület-tartalmú üzemanyaggal való töltéséhez és ürítéséhez (EN 228:2008 sz. szabvá...
Könnyű, rugalmas és lángálló repülőgép üzemanyag tömlő az ISO 1825 (korábban EN 1361) szabvány szerint, alkalmas repülőgépek és helikopterek üzemanyaggal, repülőgép-hajtómű- és sugárhajtómű-üzemanyaggal, jégtelenítő folyadékokkal és olajokkal történő feltöltésére.
Vegyipari tömlő fekete, vezetőképes UPE réteggel az EN 12115 és a legmagasabb biztonsági szabványok szerint, alkalmas savak, lúgok, sók vizes oldatai, szerves vegyületek szállítására. A tömlő léleknek alacsony a súrlódási együtthatója és jó a kopásállósága. A peroxid-térhálós kev...
A vegyipari tömlők és az olajtömlők esetében különösen fontos a szállítandó közeggel szembeni ellenálló képesség. A vegyi anyagok és olajok kikezdhetik és roncsolhatják a tömlőlélek anyagát, ezért ezekben az esetekben olyan szerelt tömlőket kell használni, amelyek kifejezetten ilyen közegekhez készültek, és ezáltal megfelelnek a komplex követelményeknek. A felhasználók számára csak így biztosítható a megfelelő alap a maximális üzem- és termékbiztonsághoz.
Egy szerelt tömlő mindig csak olyan mértékben teljesítőképes, amennyire a leggyengébb eleme. Ezért a vegyipari- és olajtömlők esetében különösen fontos, hogy ne csak magának a tömlőnek a kiválasztása legyen megfelelő, hanem a tömlőszerelvényeké és tömlőcsatlakozásoké is, amelyek képesek ellenállni a komplex követelményeknek.
A vegyipari- és olajtömlők szereléséhez a következőket ajánljuk:
DIN EN 14420-5 szerinti csavarzatok belső vagy külső menettel, nemesacélból, bevonattal, sárgarézből vagy acélból, sima tömlővéggel félbilincses bekötéshez
DIN 14420-6 szerinti tartálykocsi csatlakozók, kovácsolt kivitel, sima tömlővéggel félbilincses bekötéshez, DIN EN 14420-6 szerint, nemesacélból, bevonattal vagy sárgarézből
DIN EN 14420-7 szerinti emelőkaros csatlakozók, sima tömlővéggel félbilincses bekötéshez, nemesacél biztonsági kivitelben is, bevonattal, sárgarézből, polipropilénből vagy alumíniumból
Karimás szerelvények laza vagy fix karima nemesacél bevonatos vagy acél sima tömlővéggel félbilincses bekötéshez a DIN EN 14420-5 szerint
Golyóscsap technológiájú EPSILON szárazcsatlakozók viszkózus, különösen veszélyes vagy költséges közegekhez
Rugós mechanizmusú TODO szárazcsatlakozók, folyékony, különösen veszélyes vagy költséges közegekhez
Forgócsuklós csatlakozó: Az akár 50°-os elforgatási szög révén a szabadalmaztatott golyós forgócsukló jelentős mértékben növeli a tömlők sérülésmentes rugalmasságát.
Törőcsatlakozó / vészhelyzeti leválasztó csatlakozó: A vészhelyzeti szárazcsatlakozók biztonságot nyújtanak tömlőelszakadás ellen a tartálykocsik, hajók és más mobil szállítóeszközök feltöltése és ürítése során.
Csuklós tömlőkar / tömlőtartó kar a kezelő és a tömlő megtámasztására feltöltés közben, a biztonságos, gazdaságos és mindenekelőtt a testet kímélő munkavégzésért
Minden esetben figyelembe kell venni, hogy nem minden vegyi anyag és olaj szállítható minden vegyipari-, illetve olajtömlővel. A megfelelő tömlőt alapvetően a szállítandó közegtől függően kell kiválasztani. Természetesen mindig figyelembe kell venni az alkalmazás feltételeit is, például az üzemi nyomást, az üzemi hőmérsékletet, a beépítési helyzetet, a használat gyakoriságát és időtartamát. Az alábbiak az iparban tipikusan használt olyan közegek, amelyek szállításához vegyipari tömlők és olajtömlők szükségesek.
oxidáló savak
lúgok
festékek és lakkok
oldószerek
tisztítószerek
ragasztók
benzin
dízel
fűtőolaj
hidraulikaolaj
ásványolaj
kerozin
szerves vegyületek, például alkoholok, észterek, ketonok stb.
aromás anyagok
klórozott szénhidrogének
növényvédő szerek
sóoldatok
stb.
Részletes {A ellenállósági listánk A} tételesen felsorolja, hogy milyen tömlőanyagok milyen közegek szállítására alkalmasak, és milyen módon.

A nálunk kapható vegyipari tömlők és olajtömlők megfelelnek a nemzetközi szabványoknak, a legkorszerűbb technológiának és a jogszabályi előírásoknak. Ezenfelül kizárólag a legkiválóbb gyártókkal dolgozunk együtt, mint például a Semperit , az Elaflex, a Continental vagy a Trelleborg.