Fali tömlőtartó dob ALBA STATUS SERIE III

Alba Krapf termékek   |   Bővebben: Tömlődobok

Nyomtatás
A jól bevált STATUS falitartó, továbbfejlesztve SERIE III-ként, 3/4"-os vízcsatlakozással, megnövelt fali konzol és a beállítástól függően teljes 170°-os elforgatási tartomány.
Alkalmazási terület
  • ipar és kisipar

Előnyök/Kivitel
  • stabil acélszerkezet
  • horganyzott (króm-6-mentes)
  • nagy tömlőkapacitás
  • tömlőbarát dob kényelmes, rozsdamentes csatlakozó könyökkel: nincs tömlőtörés
  • nagy vízáramlás
  • szögletes, golyóscsapágyas, ferde forgó szerelvény
  • nyomásálló
  • 170°-ban elforgatható az optimális használati szög érdekében
  • stabil fali konzol a biztonságos szereléshez
  • orsózárral

Műszaki adatok
  • Vízcsatlakozás
3/4"
  • Üzemi nyomás
25 bar
  • Üzemi hőmérséklet
100 °C (víz és gőz)
 
  • Tömlőkapacitások
1/2" – 70 m
5/8" – 60 m
3/4" – 40 m

Anyag
  • anyagminőség acél St.37
  • felület galvánhorganyzott, kék
  • forgócsatlakozó nikkelezett sárgaréz, golyóscsapágyazott

Szállítás terjedelme
  • falra szerelhető készlet
  • tömlő nélkül

Letöltések