Menu

Automata tömlődob PA20SK, GEKA® plus, tömlővel

Geka termékek   |   Bővebben: Tömlődobok

Nyomtatás
GEKA® plus PA20SK tömlőfelcsévélő erős porszórt acélszerkezetből, automatikus tömlő visszahúzással és kíméletes tömlővezetéssel. A tömlő meghúzásával távolról is apránként rögzíthető.
Alkalmazási terület
  • ipar és kisipar

Előnyök/Kivitel
  • készre szerelve, azonnal használatra kész
  • tömlővédelemmel és tömlőmegállítóval
  • optimális vízáramlás a tömlőkhöz 3/4"-ig

Alkalmazások/Megjegyzések
  • legfeljebb 24 mm külső átmérőjű tömlőkhöz alkalmas

Műszaki adatok
  • Méretek
52,5 x 50,5 x 21 cm
  • Üzemi nyomás
max. 20 bar
  • Hőmérséklettartomány
+4 – +60 °C
  • Tömlőkapacitások
3/4" – 20 m

Anyag
  • ház porszórt acél
  • tömlővezető műanyag, fehér
  • tömlő megállító gumi, fekete
  • forgócsatlakozó sárgaréz

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák