H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Tömlődobok
Sűrített levegős tömlődob ütésálló műanyag házzal és poliuretán tömlővel, DN 7.2 gyorscsatlakozóval és DN 7.2 dugós csatlakozóval.
Padlóra, falra vagy mennyezetre rögzíthető tömlődob. A felhasználás helyétől és az üzemi körülmánytől függően elérhető zárt vagy nyitott kivitelben is. Rugalmas csatlakozást tesz lehetővé a rögzített sűrített levegős vezeték és a szerszám között. Ideális 8 - 20 m hosszúságú tömlő...
Tömlődob speciális forgócsatlakozásokkal, valamint egyszerű és megbízható rozsdamentes acél reteszelő mechanizmussal, nyitott kivitelben, padlóra, mennyezetre vagy falra rögzíthető. Rugalmas csatlakozást tesz lehetővé a fix vezetékről a felhasználási helyhez vagy a szerszámhoz, a...
Tömlődob egyszerű és megbízható zárszerkezettel, nemesacélból, nyitott kivitelben, padlóra vagy falra szerelhető. Rugalmas csatlakozást tesz lehetővé a fix vezetéktől a felhasználási helyhez vagy a szerszámhoz, alkalmas olajhoz, zsírhoz, vízhez és sűrített levegőhöz, és 20 m-től
Biztonsági tömlődob Hi-Vis tömlővel, biztonsági csatlakozóval és csonkkal eSafe 320 sorozat (felszerelt), opcionálisan 10 m és 17 m tömlőhosszhoz. A tömlődob 180°-ban elforgatható, így a felhasználó szabadon mozoghat, visszahúzható vezérlése biztonságos és praktikus munkaeszközz...
Biztonsági tömlődob neonzöld Hi-Vis tömlővel, biztonsági csatlakozóval és eSafe sorozatú 320-as csonkkal (beszerelve), opcionálisan 10 és 17 m-es tömlőhosszokhoz, 208-as sorozatú lefúvató pisztollyal és eSafe-sorozatú 320-as csonkkal.