Tömlődobok, tömlőkocsik Alba Krapf termékek

Termékek szűrése itt Tömlődobok, tömlőkocsik Alba Krapf termékek
Gyártó: Alba Krapf Minden visszaállítása
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Fali tömlőtartó dob ALBA STATUS SERIE III | Tömlődobok
megnézett
Vásárolt
Fali tömlőtartó dob ALBA STATUS SERIE III

Alba Krapf | Tömlődobok

A jól bevált STATUS falitartó, továbbfejlesztve SERIE III-ként, 3/4"-os vízcsatlakozással, megnövelt fali konzol és a beállítástól függően teljes 170°-os elforgatási tartomány.

Tömlőkocsi ALBA ROYAL SERIE II | Tömlőkocsik
megnézett
Vásárolt
Tömlőkocsi ALBA ROYAL SERIE II

Alba Krapf | Tömlőkocsik

Robusztus, stabil, sokoldalú tömlőkocsi nagy stabilitással. Klasszikus modell, dupla csapágyak.

Tömlőkocsi ALBA FOREVER | Tömlőkocsik
megnézett
Vásárolt
Tömlőkocsi ALBA FOREVER

Alba Krapf | Tömlőkocsik

Robusztus, multifunkcionális, biztosan álló tömlőkocsi rendszeres, komoly igénybevételre, kettős csapággyal.

Tömlőkocsi ALBA SILVER SERIE II | Tömlőkocsik
megnézett
Vásárolt
Tömlőkocsi ALBA SILVER SERIE II

Alba Krapf | Tömlőkocsik

Robusztus, stabil, sokoldalú tömlőkocsi nagy stabilitással.

Tömlőkocsi ALBA PROFI SERIE II | Tömlőkocsik
megnézett
Vásárolt
Tömlőkocsi ALBA PROFI SERIE II

Alba Krapf | Tömlőkocsik

Elpusztíthatatlan  univerzális, kiemelkedő állékonyságú tömlőkocsi, mely alkalmas a nagy vízmennyiségekhez való folyamatos, durva használatra.

Tömlőkocsi ALBA STAR Serie II | Tömlőkocsik
megnézett
Vásárolt
Tömlőkocsi ALBA STAR Serie II

Alba Krapf | Tömlőkocsik

Erős, stabil, profi, biztosan álló tömlőkocsi ipari, kisipari és kerti felhasználásra, különösen nagy befogadóképességgel

Fali tömlőtartó Alba Midi Inox | Tömlőtartók
megnézett
Vásárolt
Fali tömlőtartó Alba Midi Inox

Alba Krapf | Tömlőtartók

A Midi-INOX fali tömlőtartó könnyű, de nagyon stabil, rozsda- és UV-álló konstrukció, elektropolírozott rozsdamentes acélból.

1-7 / 7

A tömlődobok és tömlőkocsik előnyei

A hosszú és nehéz tömlők kezelése különösen munkaigényes, nagy idő- és energiaráfordítást igényel. A tömlődobok jelentős mértékben megkönnyítik a munkát, egyúttal hozzájárulnak a biztonsághoz. Emellett a tömlők élettartama is megnő – a kedvező gazdasági hatások nyilvánvalóak.

Tömlődobok és tömlőkocsik
A tömlődobok, tömlőkocsik és tömlőtartók növelik a tömlők élettartamát, és fokozzák a biztonságot.

Tömlődobok felszerelése egyéni ügyféligény alapján

Szolgáltatást nyújtunk tömlődobok egyéni ügyféligény alapján történő felszerelésére az online áruházunkban kapható összes tömlővel és szerelvénnyel, igény esetén a megfelelő tartozékokkal – például tömlőmegállító, lefúvató pisztoly, egyedi csatlakozók, csatlakozótömlők stb. – együtt.

Minden lehetséges alkalmazáshoz kínálunk tömlődobokat:

  • teljesen összeszerelt kivitel, tömlővel együtt

  • különféle anyagból készült változatok

  • kívánság szerinti tartozékokkal

  • különböző szerelési módok

  • forgatható, mennyezetre, falra vagy padlóra szerelhető kivitel

  • zárt vagy nyitott verzió

  • elektromos vagy kézi működtetés

  • visszafolyásgátlóval vagy anélkül

Szakértőink szívesen adnak tanácsot Önnek a tömlődobok tömlőkkel, szerelvényekkel és tartozékokkal való felszerelésével kapcsolatban.

Zoltán Salvári

Kapcsolat

Zoltán Salvári

Tömlők, szerelvények termékmenedzser