Válogatott termékek, márkák és tippek a szortimentből: Tömlődobok, tömlőkocsik.
Tömlődob speciális forgócsatlakozásokkal, valamint egyszerű és megbízható rozsdamentes acél reteszelő mechanizmussal, nyitott kivitelben, padlóra, mennyezetre vagy falra rögzíthető. Rugalmas csatlakozást tesz lehetővé a fix vezetékről a felhasználási helyhez vagy a szerszámhoz, a...
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Tömlődobok
Sűrített levegős tömlődob ütésálló műanyag házzal és poliuretán tömlővel, DN 7.2 gyorscsatlakozóval és DN 7.2 dugós csatlakozóval.
A hosszú és nehéz tömlők kezelése különösen munkaigényes, nagy idő- és energiaráfordítást igényel. A tömlődobok jelentős mértékben megkönnyítik a munkát, egyúttal hozzájárulnak a biztonsághoz. Emellett a tömlők élettartama is megnő – a kedvező gazdasági hatások nyilvánvalóak.
Szolgáltatást nyújtunk tömlődobok egyéni ügyféligény alapján történő felszerelésére az online áruházunkban kapható összes tömlővel és szerelvénnyel, igény esetén a megfelelő tartozékokkal – például tömlőmegállító, lefúvató pisztoly, egyedi csatlakozók, csatlakozótömlők stb. – együtt.
Minden lehetséges alkalmazáshoz kínálunk tömlődobokat:
teljesen összeszerelt kivitel, tömlővel együtt
különféle anyagból készült változatok
kívánság szerinti tartozékokkal
különböző szerelési módok
forgatható, mennyezetre, falra vagy padlóra szerelhető kivitel
zárt vagy nyitott verzió
elektromos vagy kézi működtetés
visszafolyásgátlóval vagy anélkül
Szakértőink szívesen adnak tanácsot Önnek a tömlődobok tömlőkkel, szerelvényekkel és tartozékokkal való felszerelésével kapcsolatban.