Csigamenetes tömlőbilincsek
Termékek szűrése itt Csigamenetes tömlőbilincsek BGS Technic (2) H-Plus - Haberkorn Markenqualität (5) KS Tools (1) Legris (1) Lüdecke (1) Norma (6) acél <span><i>(</i>2<i>)</i></span> alucink <span><i>(</i>2<i>)</i></span> rozsdamentes acél <span><i>(</i>8<i>)</i></span> 11 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 12 mm <span><i>(</i>6<i>)</i></span> 14 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 16 mm <span><i>(</i>8<i>)</i></span> 17 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 20 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 22 mm <span><i>(</i>8<i>)</i></span> 24 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 25 mm <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 27 mm <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 28 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 32 mm <span><i>(</i>9<i>)</i></span> 35 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 38 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 40 mm <span><i>(</i>8<i>)</i></span> 44 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 45 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 50 mm <span><i>(</i>8<i>)</i></span> 56 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 60 mm <span><i>(</i>6<i>)</i></span> 65 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 70 mm <span><i>(</i>7<i>)</i></span> 75 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 80 mm <span><i>(</i>7<i>)</i></span> 85 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 90 mm <span><i>(</i>7<i>)</i></span> 95 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 100 mm <span><i>(</i>7<i>)</i></span> 110 mm <span><i>(</i>8<i>)</i></span> 112 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 120 mm <span><i>(</i>6<i>)</i></span> 130 mm <span><i>(</i>8<i>)</i></span> 135 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 138 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 140 mm <span><i>(</i>6<i>)</i></span> 145 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 150 mm <span><i>(</i>5<i>)</i></span> 160 mm <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 165 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 170 mm <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 175 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 180 mm <span><i>(</i>8<i>)</i></span> 190 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 200 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 205 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 210 mm <span><i>(</i>6<i>)</i></span> 215 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 220 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 230 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 231 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 240 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 250 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 256 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 260 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 270 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 280 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 282 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 307 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 320 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 325 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 380 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 425 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 525 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 660 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 6 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 8 mm <span><i>(</i>8<i>)</i></span> 10 mm <span><i>(</i>8<i>)</i></span> 11 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 12 mm <span><i>(</i>8<i>)</i></span> 13 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 15 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 16 mm <span><i>(</i>11<i>)</i></span> 19 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 20 mm <span><i>(</i>7<i>)</i></span> 22 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 23 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 25 mm <span><i>(</i>6<i>)</i></span> 26 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 30 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 32 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 35 mm <span><i>(</i>6<i>)</i></span> 38 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 40 mm <span><i>(</i>6<i>)</i></span> 44 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 50 mm <span><i>(</i>10<i>)</i></span> 58 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 60 mm <span><i>(</i>8<i>)</i></span> 68 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 70 mm <span><i>(</i>7<i>)</i></span> 77 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 80 mm <span><i>(</i>7<i>)</i></span> 87 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 89 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 90 mm <span><i>(</i>7<i>)</i></span> 100 mm <span><i>(</i>6<i>)</i></span> 104 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 110 mm <span><i>(</i>7<i>)</i></span> 120 mm <span><i>(</i>6<i>)</i></span> 130 mm <span><i>(</i>7<i>)</i></span> 140 mm <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 150 mm <span><i>(</i>5<i>)</i></span> 160 mm <span><i>(</i>6<i>)</i></span> 170 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 175 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 180 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 190 mm <span><i>(</i>6<i>)</i></span> 200 mm <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 210 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 220 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 226 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 230 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 240 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 250 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 251 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 260 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 277 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 300 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 7 mm <span><i>(</i>10<i>)</i></span> 1 Stk. <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 5 Stk. <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 10 Stk. <span><i>(</i>5<i>)</i></span> 20 Stk. <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 25 Stk. <span><i>(</i>8<i>)</i></span> 50 Stk. <span><i>(</i>12<i>)</i></span> 100 Stk. <span><i>(</i>7<i>)</i></span> 8 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 9 mm <span><i>(</i>11<i>)</i></span> 12 mm <span><i>(</i>11<i>)</i></span> 13 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 15 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 21 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 26 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Visszaállítás
Kategóriák
Termékek szűrése
Csak egy pillanat. Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Csigamenetes tömlőbilincs W5
Norma
| Tömlőbilincsek
W5 csigamenetes tömlőbilincs a DIN 3017 szerint, 1. rész rozsdamentes acélból.
Csigamenetes tömlőbilincs ABA W1
Norma
| Tömlőbilincsek
ABA W1 csigamenetes tömlőbilincs az SS 2298 szerint.
Csigamenetes tömlőbilincs W1
Lüdecke
| Tömlőbilincsek
Csigamenetes tömlőbilincs acélból W1 (DIN 3017), króm VI mentes horganyzás és passzivált, különböző tömlők és armatúrák biztos, gyors és oldható összekapcsolásához.
Csigamenetes tömlőbilincs ABA W4
Norma
| Tömlőbilincsek
ABA W4 csigamenetes tömlőbilincs az SMS 2298 szerint.
Csigamenetes tömlőbilincs W4
Norma
| Tömlőbilincsek
W4 csigamenetes bilincs, a DIN 3017 szerint, 1. rész rozsdamentes acélból.
Tömlőbilincs Quick Lock házzal
Norma
| Tömlőbilincsek
Tömlőbilincs egyedülálló Quick-Lock házzal a gyors tömlőcsatlakozásért.
Csavaros tömlőbilincs Legris
Legris
| Tömlőbilincsek
Kezelt acélból készült tömlőbilincs, alkalmas szöveterősítésű tömlőkhöz.
Tömlőbilincs koffer H-Plus W1 vagy W4
H-Plus - Haberkorn Markenqualität
| Tömlőbilincsek
H-Plus tömlőbilincs koffer, amely egy 92 darabos készletből áll, merev csavarkulccsal és H-Plus csavaros szorítóbilincsekkel, választhetóan W1 vagy W4. A DIN 3017 1. része szerint.
Tömlőbilincs készlet, inox, 26 részes, BGS
BGS Technic
| Tömlőbilincsek
Tömlőbilincs készlet rozsdamentes acélból, Ø 16–38 mm.