Band-It | Végtelenített szalagok, bilincs szalagok
Az ideális tömlőrögzítő, méretkorlátok nélkül és félkör alakú élekkel.
Band-It | Végtelenített szalagok, bilincs szalagok
Nagy igénybevételhez és nagy tömlőátmérőkhöz, félköríves élekkel. Könnyen összeszerelhető rögzítő szerszámmal.
Band-It | Végtelenített szalagok, bilincs szalagok
Csöves pántszalag egyszeres és dupla vastagsághoz.
Band-It | Végtelenített szalagok, bilincs szalagok
Csöves pántszalag egyszeres és dupla vastagsághoz.
Band-It | Végtelenített szalagok, bilincs szalagok
Olyan telepítéshez, ahol a hely nagyon korlátozott, ideiglenes rögzítésekhez vagy szükség esetén állítható rögzítőbilincsekhez. Beleértve az imbuszkulcsot.
Band-It | Végtelenített szalagok, bilincs szalagok
Rezgésálló. Nincs szükség kalapálásra vagy alakformálásra. Egyszerűen lezárhatók teljes feszültség alatt a kar megnyomásával. Egyszerűen szerelhető pántoló szerszám és adapter segítségével.
Band-It | Végtelenített szalagok, bilincs szalagok
Szabványos pántolószerszám beépített vágószerszámmal és rugós fogókarral a BAND-IT® fémpántok rögzítéséhez és felszereléséhez.
Ahhoz, hogy a tömlőszerelvényeket biztonságosan és megbízható módon lehessen felszerelni a tömlőkre, alapvető fontosságú a megfelelő csatlakoztatási rendszer. Mindegy, hogy félbilincsről, tömlőbilincsről vagy préshüvelyről van-e szó – a rosszul szerelt, illetve helytelenül megválasztott tömlőcsatlakozások tömítetlenséghez, idő előtti károsodáshoz és a szerelt tömlő tönkremeneteléhez vezethetnek. Ez nemcsak költségeket generál, de az egészséget és a környezetet is nagymértékben veszélyezteti.
Az alkalmazás céljától és magától a tömlőtől függően a tömlők csatlakoztatása többféleképpen történhet:
Bekötés módja | Megjegyzések | Használat/alkalmazás |
---|---|---|
Félbilincsek, ill. szorítóbilincsek | A tömlő és a szerelvény tartógallérjának körülzárása. Kiváló tartás és védelem a szerelvény kicsúszásával szemben | Vegyipari tömlők 16 bar nyomásig, élelmiszeripari tömlők, ásványolaj tömlők, ipari tömlők |
Ide tartoznak a csigamenetes tömlőbilincsek, a feszítőpofás bilincsek, a csuklós-csapos bilincsek, az egy- és kétfüles bilincsek, valamint a végtelenített szorítószalagok | Víztömlők, többcélú tömlők alacsony üzemi nyomással | |
Préshüvelyek és menetes hüvelyek | Préshüvelyek: Speciális prés segítségével a tömlőre szoríthatók– nem használható fel újra.Menetes hüvelyek: könnyen szerelhetők. A hüvely, a tömlő és a szerelvény összecsavarozása. A Haberkornnál árajánlatkérés alapján rendelhető | Légtömlők, olajtömlők, ipari tömlők, élelmiszeripari tömlők, tömlők gyógyszeripari alkalmazásokhoz |
Huzalos bekötés | Nem sérti fel a tömlő szövetborítását a kör alakú keresztmetszetnek köszönhetően a csatlakozócsonk kritikus pontjain, és kellő mértékben nyomásálló | Lapos tömlők (tűzoltótömlők, építkezési tömlők, hóágyú tömlők) |
A szerelt tömlők elemeinek, például a tömlőcsatlakozásoknak a szakszerűtlen szerelése a tömlő idő előtti károsodásához és tönkremeneteléhez vezethet. Modern szerelő- és tesztközpontunkban megfelelő képzettségű szakembereink szívesen vállalják szerelt tömlők gyártását az Ön igényei szerint, beleértve a szerelvények félbilinccsel, csigamenetes tömlőbilinccsel, csuklós-csapos bilinccsel, pántolószalaggal, préshüvellyel, füles bilinccsel vagy huzallal történő rögzítését – természetesen mindig a nyomástartó berendezésekre vonatkozó irányelv, valamint a nemzeti és nemzetközi előírások betartása mellett. A szerelt tömlőt beszerelésre készen, egykézből biztosítjuk az Ön számára.
Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.