Menu
Tömlő szerelési anyagok

Tömlőcsatlakozások, tömlőszerelő anyagok, tömlőrögzítés

Az útmutatóhoz További információ
Ajánlások

Válogatott termékek, márkák és tippek a szortimentből: Tömlőcsatlakozások, tömlőszerelő anyagok, tömlőrögzítés.

Gumis rögzítő bilincs RSGU.1, DIN 3016 | Tartóbilincsek, csőbilincsek
megnézett
Vásárolt
Gumis rögzítő bilincs RSGU.1, DIN 3016

Tartóbilincsek, csőbilincsek

A csőbilincsekkel illetve tartó bilincsekkel főleg csövek, tömlők és kábelek rögzíthetők. A gumi borítás a rezgés átadására, a karcolódás elleni védelemre és szigetelésre szolgál.

Fischer csőbilincs FRS-L Universal, hangszigetelő betéttel | Tartóbilincsek, csőbilincsek
megnézett
Vásárolt
Fischer csőbilincs FRS-L Universal, hangszigetelő betéttel

Fischer | Tartóbilincsek, csőbilincsek

A Fischer FRS-L Universal csőbilincs DD11 anyagminőségű horganyzott acélból készült kétcsavaros csőbilincs M 8/M 10 kombinált csatlakozómenettel.

Tömlő préshüvely Type 8001 | Préshüvelyek
megnézett
Vásárolt
Tömlő préshüvely Type 8001

Préshüvelyek

A 8001 típusú tömlőtoldó hüvely autótömlőkhöz megfelelő csatlakozószerelvény Ebben a változatban galvanizált felülettel.

Csigamenetes tömlőbilincs H-Plus W2 | Tömlőbilincsek
megnézett
Vásárolt
Csigamenetes tömlőbilincs H-Plus W2

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Tömlőbilincsek

H-Plus W2 bilincs DIN 3017, 1. rész szerint.

Top márkák a termékkörből: Tömlőcsatlakozások, tömlőszerelő anyagok, tömlőrögzítés
Minden márka

Megfelelő bekötés minden szerelvényhez

Ahhoz, hogy a tömlőszerelvényeket biztonságosan és megbízható módon lehessen felszerelni a tömlőkre, alapvető fontosságú a megfelelő csatlakoztatási rendszer. Mindegy, hogy félbilincsről, tömlőbilincsről vagy préshüvelyről van-e szó – a rosszul szerelt, illetve helytelenül megválasztott tömlőcsatlakozások tömítetlenséghez, idő előtti károsodáshoz és a szerelt tömlő tönkremeneteléhez vezethetnek. Ez nemcsak költségeket generál, de az egészséget és a környezetet is nagymértékben veszélyezteti.

Áttekintés
    Tömlő félbilincses kötéssel
    A tömlőcsatlakozások fontos részei a szerelt tömlőknek. Ezért elengedhetetlen az alkalmazásnak megfelelő kiválasztás és a szakszerű szerelés.

    A tömlőcsatlakozások fajtái és tipikus alkalmazásai

    Az alkalmazás céljától és magától a tömlőtől függően a tömlők csatlakoztatása többféleképpen történhet:

    Bekötés módja

    Megjegyzések

    Használat/alkalmazás

    Félbilincsek, ill. szorítóbilincsek

    A tömlő és a szerelvény tartógallérjának körülzárása.

    Kiváló tartás és védelem a szerelvény kicsúszásával szemben

    Vegyipari tömlők 16 bar nyomásig, élelmiszeripari tömlők, ásványolaj tömlők, ipari tömlők

    Tömlőbilincsek és végtelenített szorítószalagok

    Ide tartoznak a csigamenetes tömlőbilincsek, a feszítőpofás bilincsek, a csuklós-csapos bilincsek, az egy- és kétfüles bilincsek, valamint a végtelenített szorítószalagok

    Víztömlők, többcélú tömlők alacsony üzemi nyomással

    Préshüvelyek és menetes hüvelyek

    Préshüvelyek: Speciális prés segítségével a tömlőre szoríthatók– nem használható fel újra.Menetes hüvelyek: könnyen szerelhetők.

    A hüvely, a tömlő és a szerelvény összecsavarozása.

    A Haberkornnál árajánlatkérés alapján rendelhető

    Légtömlők, olajtömlők, ipari tömlők, élelmiszeripari tömlők, tömlők gyógyszeripari alkalmazásokhoz

    Huzalos bekötés

    Nem sérti fel a tömlő szövetborítását a kör alakú keresztmetszetnek köszönhetően a csatlakozócsonk kritikus pontjain, és kellő mértékben nyomásálló

    Lapos tömlők (tűzoltótömlők, építkezési tömlők, hóágyú tömlők)


    Tömlők szerelése a Haberkornnál

    A szerelt tömlők elemeinek, például a tömlőcsatlakozásoknak a szakszerűtlen szerelése a tömlő idő előtti károsodásához és tönkremeneteléhez vezethet. Modern szerelő- és tesztközpontunkban megfelelő képzettségű szakembereink szívesen vállalják szerelt tömlők gyártását az Ön igényei szerint, beleértve a szerelvények félbilinccsel, csigamenetes tömlőbilinccsel, csuklós-csapos bilinccsel, pántolószalaggal, préshüvellyel, füles bilinccsel vagy huzallal történő rögzítését – természetesen mindig a nyomástartó berendezésekre vonatkozó irányelv, valamint a nemzeti és nemzetközi előírások betartása mellett. A szerelt tömlőt beszerelésre készen, egykézből biztosítjuk az Ön számára.

    Tömlőszerelvény rögzítése huzallal
    Tömlők szakszerű bekötése