Lüdecke Pneumatika gyorscsatlakozó apa DN 5 vágógyűrűs csatlakozással, nikkelezett sárgaréz

Lüdecke termékek   |   Bővebben: Vizes gyorscsatlakozók, dugaszolható gyorscsatlakozók, biztonsági gyorscsatlakozók

Nyomtatás
Miniatűr gyorscsatlakozó apa, nikkelezett sárgaréz, DN5  szorítógyűrűs csavarzattal.
Alkalmazási terület
  • Pneumatika
  • Mérés, szabályozás és szabályozástechnika
  • Sűrített levegő ellátás

Műszaki adatok
  • DN csatlakozó apa mérete
5 mm
  • Menet
ISO 228/DIN 13
  • Átfolyás
510 l/min
  • Hőmérséklettartomány
-20 °C és +100 °C között
  • Üzemi nyomás
35 barig

Anyag
  • Anyagminőség
nikkelezett sárgaréz 

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Főmenü
Főmenü