Menu

Lüdecke Pneumatika gyorscsatlakozó apa ES DN 7,2, szorítógyűrűvel, fényes sárgaréz

Lüdecke -tól   |   Bővebben: Vizes gyorscsatlakozók, dugaszolható gyorscsatlakozók, biztonsági gyorscsatlakozók

Nyomtatás
Fényes sárgarézből készült univerzális gyorscsatlakozó, DN 7,2, szorítógyűrűvel.
Alkalmazási terület
  • általánosan alkalmazható

Alkalmazások/Megjegyzések
  • alkalmas közegek
sűrített levegő és víz

Műszaki adatok
  • DN csatlakozóméret
7,2 mm
  • menet
ISO 228 / DIN 2999 / DIN 13
  • átfolyás
1000 l/perc
  • hőmérséklettartomány
-20 °C – +100 °C
  • üzemi nyomás
35 bar

Anyag
  • sárgaréz 58 fényes

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák