Menu

Pneumatika gyorscsatlakozó apa R20MS DN 2,7 belső menettel, fényes sárgaréz

Riegler -tól   |   Bővebben: Vizes gyorscsatlakozók, dugaszolható gyorscsatlakozók, biztonsági gyorscsatlakozók

Nyomtatás
Belső menetes gyorscsatlakozó, egyik oldalon záródó, kis méretű,  nagy átersztő képességgel, kis nyomáseséssel, fényes sárgarézből (Ms), DN 2.7.
Alkalmazási terület
  • pneumatika és autóipar
  • mérés és szabályozástechnika
  • feldolgozó ipar
  • élelmiszer-technológia
  • vegyipar és gyógyszeripar

Alkalmazások/Megjegyzések
  • a sérülések vagy az "ostorcsapás-effektus" elkerülése érdekében, javasoljuk, hogy leválasztáskor tartsa egy kézzel a csatlakozódugót

Műszaki adatok
  • DN csatlakozóméret
2,7 mm
  • Átfolyás
165 l/perc
  • Hőmérséklettartomány
–20 – +100 °C
  • Üzemi nyomás
35 bar

Anyag
  • fényes sárgaréz
  • NBR tömítés

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák