ABA Beul | Vizes gyorscsatlakozók, dugaszolható gyorscsatlakozók, biztonsági gyorscsatlakozók
Szelepcsatlakozó apa kétoldalas gumi formatömítéssel csepegésmentes tömlőcsatlakozás létrehozásához. Egy dugasz csatlakoztatásakor a szelep automatikusan nyit.
ABA Beul | Vizes gyorscsatlakozók, dugaszolható gyorscsatlakozók, biztonsági gyorscsatlakozók
Dugaszolható vízcsatlakozó anya két oldalas gumi formatömítéssel.
ABA Beul | Vizes gyorscsatlakozók, dugaszolható gyorscsatlakozók, biztonsági gyorscsatlakozók
Dugasz eltérő névleges szélességű tömlőkre való csatlakoztatáshoz.
ABA Beul | Vizes gyorscsatlakozók, dugaszolható gyorscsatlakozók, biztonsági gyorscsatlakozók
Csatlakozó külső menettel és és recézett peremmel víztömlőkhöz való csatlakoztatáshoz.
ABA Beul | Vizes gyorscsatlakozók, dugaszolható gyorscsatlakozók, biztonsági gyorscsatlakozók
Csatlakozó külső menettel víztömlőkbe való bekötéshez.
ABA Beul | Vizes gyorscsatlakozók, dugaszolható gyorscsatlakozók, biztonsági gyorscsatlakozók
Csatlakozó külső menettel és recézett peremmel víztömlőkhöz való csatlakoztatáshoz.
ABA Beul | Vizes gyorscsatlakozók, dugaszolható gyorscsatlakozók, biztonsági gyorscsatlakozók
Csatlakozó hatszögletű külső menettel, víztömlőkbe való bekötéshez.
ABA Beul | Vizes gyorscsatlakozók, dugaszolható gyorscsatlakozók, biztonsági gyorscsatlakozók
Menetes tömlővég perem nélkül, lapos tömítő, víztömlőkre való csatlakoztatáshoz
ABA Beul | Vizes gyorscsatlakozók, dugaszolható gyorscsatlakozók, biztonsági gyorscsatlakozók
Záródugó golyós lánccal.
Lüdecke | Vizes gyorscsatlakozók, dugaszolható gyorscsatlakozók, biztonsági gyorscsatlakozók
Temper gyorscsatlakozó sárgarézből (Ms), szabványos tömlővéggel és európai csatlakozási profillal. Opcionálisan szabad járattal vagy elzáró szeleppel és automatikus biztonsági zárral. A gyorscsatlakozó rendszer különlegessége a kényszer-forgómegvezetés színkóddal a reteszelőhüvel...
Lüdecke | Vizes gyorscsatlakozók, dugaszolható gyorscsatlakozók, biztonsági gyorscsatlakozók
Temper gyorscsatlakozó sárgarézből (Ms), 45°-os szabványos tömlővéggel és európai csatlakozási profillal. Opcionálisan szabad járattal vagy elzáró szeleppel és automatikus biztonsági zárral. A gyorscsatlakozó rendszer különlegessége a kényszer-forgómegvezetés színkóddal a retesze...
Lüdecke | Vizes gyorscsatlakozók, dugaszolható gyorscsatlakozók, biztonsági gyorscsatlakozók
Temper gyorscsatlakozó sárgarézből (Ms), 90°-os szabványos tömlővéggel és európai csatlakozási profillal. Opcionálisan szabad járattal vagy elzáró szeleppel és automatikus biztonsági zárral. A gyorscsatlakozó rendszer különlegessége a kényszer-forgómegvezetés színkóddal a retesze...
Lüdecke | Vizes gyorscsatlakozók, dugaszolható gyorscsatlakozók, biztonsági gyorscsatlakozók
Temper gyorscsatlakozó sárgarézből (Ms), egyenes hosszú menettel és európai csatlakozási profillal. Opcionálisan szabad járattal vagy elzáró szeleppel (belső kúp a DIN 3863 szerint) és automatikus biztonsági zárral. A gyorscsatlakozó rendszer különlegessége a kényszer-forgómegvez...
Lüdecke | Vizes gyorscsatlakozók, dugaszolható gyorscsatlakozók, biztonsági gyorscsatlakozók
Temper gyorscsatlakozó sárgarézből (Ms), 45°-os hosszú menettel, 1/4” vagy 3/8” európai csatlakozóprofillal. Opcionálisan szabad járattal vagy elzáró szeleppel (belső kúp a DIN 3863 szerint) és automatikus biztonsági zárral. A gyorscsatlakozó rendszer különlegessége a kényszer-f...
Lüdecke | Vizes gyorscsatlakozók, dugaszolható gyorscsatlakozók, biztonsági gyorscsatlakozók
Temper gyorscsatlakozó sárgarézből (Ms), 90°-os hosszú menettel, európai csatlakozóprofillal. Opcionálisan szabad járattal vagy elzáró szeleppel (belső kúp a DIN 3863 szerint) és automatikus biztonsági zárral. A gyorscsatlakozó rendszer különlegessége a kényszer-forgómegvezetés s...
Lüdecke | Vizes gyorscsatlakozók, dugaszolható gyorscsatlakozók, biztonsági gyorscsatlakozók
Temper gyorscsatlakozó apa sárgarézből (Ms), külső menettel elzárószelep nélkül (belső kúp DIN 3863) és európai csatlakozóprofillal.
Lüdecke | Vizes gyorscsatlakozók, dugaszolható gyorscsatlakozók, biztonsági gyorscsatlakozók
Temper gyorscsatlakozó sárgarézből (Ms), szabványos tömlővéggel, internacionális csatlakozóprofillal. Opcionálisan szabad járattal vagy elzáró szeleppel és automatikus biztonsági zárral. A gyorscsatlakozó rendszer különlegessége a kényszer-forgómegvezetés színkóddal a reteszelőhü...
Lüdecke | Vizes gyorscsatlakozók, dugaszolható gyorscsatlakozók, biztonsági gyorscsatlakozók
Temper gyorscsatlakozó sárgarézből (Ms), 45°-os szabványos tömlővéggel, internacionális csatlakozóprofillal. Opcionálisan szabad járattal vagy elzáró szeleppel és automatikus biztonsági zárral. A gyorscsatlakozó rendszer különlegessége a kényszer-forgómegvezetés színkóddal a rete...
Lüdecke | Vizes gyorscsatlakozók, dugaszolható gyorscsatlakozók, biztonsági gyorscsatlakozók
Temper gyorscsatlakozó sárgarézből (Ms), 90°-os szabványos tömlővéggel, internacionális csatlakozóprofillal. Opcionálisan szabad járattal vagy elzáró szeleppel és automatikus biztonsági zárral. A gyorscsatlakozó rendszer különlegessége a kényszer-forgómegvezetés színkóddal a rete...
Lüdecke | Vizes gyorscsatlakozók, dugaszolható gyorscsatlakozók, biztonsági gyorscsatlakozók
Temper gyorscsatlakozó sárgarézből (Ms), külső hosszú menettel, internacionális csatlakozó profillal. Opcionálisan szabad járattal vagy elzáró szeleppel (belső kúp a DIN 3863 szerint) és automatikus biztonsági zárral. A gyorscsatlakozó rendszer különlegessége a kényszer-forgómegv...
Szakértőinkkel megtalálja a megoldást
A gépeket és berendezéseket számos munkafolyamatban gáznemű és folyékony közeggel kell ellátni. A rugalmas, és ezáltal gazdaságos alkalmazhatóság, illetve karbantarthatóság érdekében számos vezeték és tömlő nincs fixen összekötve egymással, hanem gyorscsatlakozók révén szétkapcsolható.
A gyorscsatlakozók a rendszerek, gépegységek, készülékek stb. ésszerű és megbízható összekapcsolását és cseréjét teszik lehetővé.
Gyorscsatlakozók főként a következő területeken használatosak:
Gyártóipar
Vegyipar és gyógyszeripar
Pneumatika és autóipar
Gép- és berendezésgyártás
Mérés-, szabályozás- és vezérléstechnika
Élelmiszeripar, repülés- és orvostechnika
Műhelyek
A fix tömlőcsavarzatokkal összehasonlítva a gyorscsatlakozók számos előnyt kínálnak:
Az összeszerelés gyorsan és egyszerűen elvégezhető szerszámok nélkül – idő- és helytakarékosság.
Az áramlási viszonyokat nem befolyásolják.
A tömlőrendszerek elemei könnyen kombinálhatók, átszerelhetők, illetve kicserélhetők.
Meg kell említeni a biztonság szempontját is, mivel meghibásodás esetén gyorsabb megoldás lehetséges.
A szerelt tömlők rugalmasabbak, mint a rögzített csőszerelvények.
Összességében ezek a rendszerek a 10 bar alatti nyomástartományban költséghatékonyabb, rugalmasabb megoldást kínálnak, a biztonság csökkenése nélkül.
A gyorscsatlakozóknál a nemzetközi csatlakozóprofilok és az európai csatlakozóprofilok a csatlakozóprofil méretei és geometriája tekintetében különböznek egymástól. Ezért ügyelni kell a kompatibilitásra.
Egyik oldalon zárható gyorscsatlakozók: A csatlakozó elzárószelepe szétcsatlakozáskor automatikusan zár. Ez megakadályozza, hogy kifolyjon a közeg (minimális szivárgás lehetséges) a csatlakozóból. Mivel a gyorscsatlakozó apa nem rendelkezik szeleppel, csak a vezetékben még benne maradt közeg távozik.
Mindkét oldalon zárható gyorscsatlakozók: Mind a csatlakozó anya, mind a csatlakozó apa szelepe automatikusan zár szétcsatlakozáskor. Ez megakadályozza, hogy kifolyjon a közeg (minimális szivárgás lehetséges) a csatlakozó anyából és a csatlakozó apából.
Egy gyorscsatlakozó rendszert csak nyomásmentes állapotban szabad csatlakoztatni, illetve szétkapcsolni. A szétcsatlakoztatáshoz a gyorscsatlakozó apát egy kézzel erősen meg kell fogni, ezzel megakadályozva, hogy kontrollálatlanul kicsapódjon. A másik kézzel a csatlakozó reteszelőhüvelyét a tömlővég, ill. a menetcsatlakozó irányába kell csúsztatni, és oldani kell a kapcsolatot. Ekkor a gyorscsatlakozó apa kihúzható a gyorscsatlakozó anyából. A szétkapcsolást követően a reteszelőhüvely visszacsúszik az eredeti helyzetébe, és lehetőség van újbóli csatlakoztatásra. Speciális kivitelek, mint például az alak- és/vagy színkódolt csatlakozórendszerek, a csapszeges vagy biztosítóanyás csatlakozórendszerek vagy a biztonsági szellőzőcsatlakozó esetében a termékspecifikus adatlapok útmutatásait kell figyelembe venni.
A zárható gyorscsatlakozó apa csak mindkét oldalon zárható gyorscsatlakozó anyával kapcsolható össze funkcionálisan. A nyitott gyorscsatlakozó apa nyitott gyorscsatlakozó anyával, egyik vagy mindkét oldali zárással is összekapcsolható.
A csereintervallumokat az állami előírások, az ipari irányelvek és a saját üzemeltetési tapasztalatok alapján kell megválasztani. Az állásidőket, az üzembiztonságot és a meghibásodás kockázatát szintén figyelembe kell venni.
A temper gyorscsatlakozók olyan gyorscsatlakozók, amelyeket folyékony közegek szállításánál használnak. Ezeket speciálisan a műanyagiparban alkalmazzák a fröccsöntő szerszámok és a gépek csatlakoztatásához.
A biztonsági gyorscsatlakozók biztonsági rögzítéssel rendelkeznek.
A csatlakoztatásnak és szétkapcsolásnak könnyen elvégezhetőnek és kifogástalannak kell lennie.
A csatlakozóegység tömítettsége csatlakoztatott állapotban, illetve zárható gyorscsatlakozó apák és gyorscsatlakozó anyák esetében szétkapcsolt állapotban. A csatlakozó szivárgásmentességének és megfelelő működésének ellezőrzéséhez a rendszert maximális üzemi nyomásra kell állítani. A berendezés kezelőinek a tesztelési fázisban megfelelő munkavédelmet kell biztosítani.
Közeg
Közeg: Sűrített levegő, folyékony közegek, gőz, olaj, vákuum, vegyi anyagok, habarcs/esztrich, szóráshoz használt anyagok
Nyomás: Rendszernyomás, nyomáscsúcsok
Hőmérséklet: Közeg, környezet, üzemelés/leállás
Áramlás: A közeg viszkozitása, rendszerdinamika
Alkalmazás
Alkalmazási terület: Pneumatika, hőmérséklet-szabályozás, építőipar, feldolgozóipar, vízkezelés
Környezet: beltér/kültér, helyhez kötött / mobil üzem, száraz/nedves, hőmérséklet
Helyigény: Beépítési feltételek, csőhajlítási módszerek
Kezelés: Egykezes, kétkezes
Egyebek
Szerelés: Sorozatgyártás, helyszíni szerelés, ipari összeszerelés, javítás, tömlő típusa
Specifikációk: vevőfüggő, nemzetközi szabványosítás, engedélyezések
Egyéb: Energiahatékonyság, megjelölés igénye, kiemelt biztonság