Szakértőinkkel megtalálja a megoldást
A kardán csatlakozók, más néven gyorscsatlakozók gyorsan használható, nehéz, robusztus csatlakozók, amelyek ±30°-os szögben elfordíthatók. A legismertebb gyártók, illetve gyorscsatlakozó rendszerek a Perrot és a Bauer. A Haberkorn webáruházban a Bauer rendszer elemeit tudja megvásárolni. A Perrot rendszer elemei árajánlatkérést követően rendelhetők.
A kardán csatlakozókat elsősorban a kertészetben, a mezőgazdaságban és az iparban használják tartályok töltésére, illetve ürítésére, valamint a bányászat, alagútépítés, magas- és mélyépítés területén.
A kardán csatlakozók speciális szerszámok nélkül gyorsan nyithatók és zárhatók. Ideálisak nehéz beépítési körülmények közé, mivel minden oldalon 30°-ig szögbe állíthatók. Ezenkívül bármilyen szállított közegnél szívásállóak.
A kardán csatlakozók a következő közegek szállításához használhatók:
Víz
Sűrített levegő
Habarcs
Bitumen
Olaj
Gőz
Üzemanyagok
Gáz
Forró víz
A kardán csatlakozók speciális tömítésekkel akár +110 °C hőmérsékletnek is ellenállnak.