EASYLOC® anya tömlővéggel a félbilincses bekötéséhez. A biztonsági karok megakadályozzák a csatlakozás két elemének véletlen oldódását, és így biztos kapcsolatot tesznek lehetővé. Ez a változat a lehető legmagasabb biztonságot nyújtja veszélyes közegek kezelésekor, és megfelel az...
EASYLOC® anya belső menettel (G). A biztonsági karok megakadályozzák a csatlakozás két elemének véletlen oldódását, és így biztos kapcsolatot tesznek lehetővé. Ez a változat a lehető legmagasabb biztonságot nyújtja veszélyes közegek kezelésekor, és megfelel az EN 14420-7 (régebbe...
EASYLOC® anya zárósapkával. A biztonsági karok megakadályozzák a csatlakozás két elemének véletlen oldódását, és így biztos kapcsolatot tesznek lehetővé. Ez a változat a lehető legmagasabb biztonságot nyújtja veszélyes közegek kezelésekor, és megfelel az EN 14420-7 (régebben DIN
Kiváló minőségű, robusztus Kamlok gyorscsatlakozó (anyarész) sima tömlőcsatlakozóval a félbilincses kötéshez, a karok védelméhez és a biztonsági kapcsokhoz, a DIN EN 14420-7 (korábbi DIN 2828) szabvány szerint, rozsdamentes acélból 1.4401.
Kiváló minőségű, robusztus Kamlok gyorscsatlakozó (anyarész) hornyolt tömlőcsatlakozóval a szorító rögzítéshez, a karok védelméhez és a biztonsági kapcsokhoz, az US MIL szabvány (MIL-A-A59326 A) és US-MIL-Norm MIL-A-A59326 A szabvány szerint, 1.4401 rozsdamentes acélból.
Kiváló minőségű, robusztus Kamlok gyorscsatlakozó (anyarész), G belső menettel, belső menetes tömítőgyűrűvel, karzárral és biztonsági kapcsokkal, a DIN EN 14420-7 (korábbi DIN 2828) és US-MIL-Norm MIL-A-A59326 A szabvány szerint, rozsdamentes acélból 1.4401.
Kiváló minőségű, robusztus Kamlok gyorscsatlakozó (anyarész) R hüvelyes menettel, karzárral és biztonsági kapcsokkal, a DIN EN 14420-7 (korábbi DIN 2828) és US-MIL-Norm MIL-A-A59326 A szabvány szerint, rozsdamentes acélból 1.4401.
Kiváló minőségű, robusztus Kamlok gyorscsatlakozó (anyarész), zárósapkával, karzárral és biztonsági kapcsokkal, a DIN EN 14420-7 (korábbi DIN 2828) és US-MIL-Norm MIL-A-A59326 A szabvány szerint, rozsdamentes acélból 1.4401.
A Kamlok csatlakozók Camlock csatlakozó és emelőkaros csatlakozó néven is ismertek.
Sima átmenet megakadályozza az áramlási veszteségeket
Gyors, egyszerű és biztonságos csatlakoztatás és szétkapcsolás külön szerszám nélkül
Csavarzatok lapos tömítés (DIN kivitel)
Nincs szükség pozicionálásra a csatlakozó alkatrészeknél
Minden rendszerelem (csapok, karok, gyűrűk) rozsdamentes acélból készül
Tömlőcsatlakozó biztosítógyűrűvel félbilincses bekötés lehetséges
Kiváló minőség és nagy szilárdság az optimális megmunkálási eljárásoknak köszönhetően
Rozsdamentesség a nemesített acél elektropolírozott felületeknek köszönhetően
Kiváló minőségű tömítések használata
Helyettesíthetőség a kereskedelmi forgalomban kapható elterjedt típusokkal
A Kamlok csatlakozókat különböző iparágakban és alkalmazási területeken használják:
Vegyipar és petrolkémiai ipar
Gyógyszeripar
Műanyag-feldolgozó ipar
Létesítmény- és erőműépítés
Bányászat
Fuvarozás
Élelmiszeripar
Acélipar
Üzemanyag-ellátó rendszerek
Hajógyártás
Mezőgazdaság
Rozsdamentes acél emelőkaros csatlakozók
Ezeket elsősorban az élelmiszeriparban, a vegyiparban és a petrolkémiai iparban, az orvostechnika és a hajóépítés területén, a műanyag-feldolgozó iparban, valamint agresszív közegek szállításához használják. Legfeljebb 16 bar üzemi nyomásig alkalmazhatók.
Sárgaréz emelőkaros csatlakozók
Ezek általános ipari alkalmazásoknál, az acéliparban, a műanyag-feldolgozó iparban és a mezőgazdaságban használatosak. Szintén legfeljebb 16 bar üzemi nyomásig alkalmazhatók.
Alumínium emelőkaros csatlakozók
Az élelmiszeriparban, a (petrol)vegyiparban, az orvostechnika és a hajóépítés területén, valamint a mezőgazdaságban használatosak. Ezek legfeljebb 10 bar üzemi nyomásig alkalmazhatók.
Polipropilén emelőkaros csatlakozók
A vegyiparban és a petrolkémiai iparban, valamint lég- és vízvezetékekhez alkalmazhatók. Ezek mechanikai és termikus szempontból kevésbé terhelhetők, mint a fémből készült Kamlok csatlakozók. A névleges átmérőtől függően legfeljebb 6 és 8,5 bar közötti üzemi nyomásig használhatók.
A biztonsági emelőkaros csatlakozóknál az automatikus rögzítőszerkezet a karok meglazulása ellen védelmet biztosít működés közben, pl. erős rezgő, pulzáló mozgások vagy rossz pozicionálás esetén. A tömlőcsatlakozó csak a gyűrűk meghúzásával nyitható. Ennek eredményeképpen ez a kivitel a lehető legmagasabb biztonsági szintet nyújtja a veszélyes anyagok kezelésénél. A biztonsági emelőkaros csatlakozók különösen népszerű és kiváló minőségű változatát képviselik az Easyloc csatlakozók.
Ennek a csatlakozónak a műszaki előnye mindenekelőtt a sima átmenet (amely megakadályozza az áramlási veszteségeket), valamint a szerelvény gyors, egyszerű és biztonságos csatlakoztatása és szétkapcsolása, szerszámok nélkül. A szerelvények összeszerelésekor különösen ügyelni kell arra, hogy az elektrosztatikus feltöltődések levezetése biztosított, és robbanásveszélyes területeken a szikraképződés veszélye kizárt legyen. Ehhez rozsdamentes acél emelőkaros csatlakozók és/vagy sárgaréz emelőkaros csatlakozók használata szükséges.
Az üzembe helyezés előtt, de legkorábban 24 óra elteltével a szerelvények tömlőre való felszerelését követően a félbilincsek, ill. tömlőbilincsek csavarjait újra meg kell húzni.
A csatlakozók véletlen kinyitás ellen védő biztonsági zárral ellátott kivitelben is kaphatók. A biztonsági emelőkaros csatlakozót javasoljuk.
Az emelőkaros csatlakozókat világszerte az amerikai „Military Specification” US-MIL szabvány (MIL-C-27487) és a DIN 14420-7 szabvány szerint gyártják. A DIN 14420-7 csak a csatlakozó oldalra vonatkozóan tartalmaz előírásokat, a csatlakoztatott oldalra vonatkozóan nem.
Mindkét változat kompatibilis egymással, és összepárosítható.
Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.