Menu

Vészhelyzeti leválasztó csatlakozó ABV belső menettel

RS termékek   |   Bővebben: Cseppmentes gyorscsatlakozók

Nyomtatás
Az ABV vészhelyzeti leválasztó csatlakozó jelentősen hozzájárul a munkahelyi és környezeti biztonsághoz. Ha a tömlőszerelvényt túlzott húzóerő terheli, pl. ha a csatlakoztatott járművet véletlenül elmozdítják vagy elhajtják, a vészlekapcsoló csatlakozó önzáró szelepekkel szétválasztódik, mielőtt a tömlőszerelvény elszakadna vagy megsérülne.
Alkalmazási terület
  • tartányjárművek, tartálykocsik, hajók és egyéb mobil szállítóeszközök

Előnyök/Kivitel
  • gyúlékony és környezetre veszélyes közeg szivárgása
  • csatlakoztatáskor a szelepek akár 50 bar feszességűek

Műszaki adatok
  • Üzemi nyomás
16 bar
  • Biztonsági tényező
3:1

Anyag
  • DN 25 tengelykapcsoló nemesacél 1.4571
  • DN 50/80 tengelykapcsoló nemesacél 1.4408
  • Viton® tömítés
  • ütőgyűrű Perbunan® anyagból

Specifikáció
  • BG Chemie Heidelberg
  • TÜV AGG 272/97

Letöltések