Menu

Gőz gyorscsatlakozó

RS -tól   |   Bővebben: Cseppmentes gyorscsatlakozók

Nyomtatás
Ez a szárazcsatlakozó a DIN EN 14423 (régebben DIN 2826) és a T002 (BG Chemie) szerinti különleges követelményeknek megfelelően van a gőzcsatlakozásokhoz kialakítva, és alkalmas a vákuum és a lecsapódott gőz eseteire is. A kondenzvizet egy kulcs segítségével ürítik ki, hogy megvédje a tömlőt a belső tönkremeneteltől. A mechanizmus szilárd anyagok miatti beragadása esetén a csatlakozó biztonsági okokból nem oldható.
Műszaki adatok
  • Hőmérséklettartomány EPDM használatakor +160 °C -ig, rövid ideig +210 °C -ig (javasoljuk a perfluor-elasztomereket is)

Anyag
  • fémrészek
nemesacél 1.4571
  • O gyűrűk
EPDM
  • menettömítés
Novapress®
  • fogantyúház
PA 6.6 GF 25

Specifikáció
  • TÜ.A.312-04

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.