Szakértőinkkel megtalálja a megoldást
A bajonettzár két hengeres elem – esetünkben a tömlőcsatlakozó csatlakozó része és ellendarabja – mechanikus összekapcsolása. Az feleket egymásba illesztéssel és egymáshoz képest ellentétes irányú elforgatással kell rögzíteni, és ugyanígy oldani.
A tömlőcsatlakozók a szerelt tömlők egymáshoz, vagy gépekhez és berendezésekhez csatlakoztatására használatosak. A tömlőcsavarzatokkal ellentétben a tömlőcsatlakozók nem fix rögzítésűek, így a szerelt tömlők gyors és egyszerű nyitását és zárását teszik lehetővé.
A tömlőcsatlakozók használata ott javasolt, ahol a csatlakozások gyakori és gyors bontására van szükség – rendkívül rugalmasak és gazdaságosak, továbbá lehetővé teszik a rendszerek és berendezések gyors és egyszerű cseréjét. Attól függően, hogy hol, milyen közeghez és nyomáson használatosak, sokféle típusú és anyagú tömlőcsatlakozó közül lehet választani.
Tömlőcsatlakozó | Alkalmazási terület | Szabványok |
|---|---|---|
Emelőkaros csatlakozók, ill. Kamlok csatlakozók | Gyógyszeripar, berendezésgyártás, erőműépítés, bányászat, fuvarozás, vegyipar, petrolkémiai ipar, élelmiszeripar, acélipar, üzemanyag-ellátó rendszerek, hajógyártás, mezőgazdaság | DIN 14420-2 (korábban DIN 2817) DIN 14420-7 (korábban DIN 2828) US-MIL szabvány (MIL-C-27487) |
Általános ipari alkalmazások folyadékokhoz és szilárd anyagokhoz, tartálykocsik, építőipar, tűzoltóság, tűzcsapok | A tűzoltáshoz használt csatlakozókon „14” kezdetű DIN számnak kell feltüntetve lennie. | |
Helyhez kötött és mobil tartályberendezések, tartálykocsik, silójárművek | DIN EN 14420-6 (korábban DIN 28450) | |
Körmös csatlakozók | Vízszállítás, öntözés, építőipar, ivóvízszállítás (az ivóvízre vonatkozó engedélyezés figyelembevétele mellett) Élelmiszeripar, ivóvíz terület, tartálygyártás, vegyipar, vegyipari folyamatok Sűrített levegős ellátás az építőiparban és az iparban | |
Öntözés, vízelvezetés, mezőgazdaság, építőipar, kommunális járművek, hígtrágya szállítása | ||
Pneumatikus alkalmazások, hőmérséklet-szabályozás, víz | ||
Szárazcsatlakozók | Vegyipari folyamaok, tartályberendezések, gyógyszeripar, gyúlékony, illetve vizeket veszélyeztető közegek szállítása, költséges közegek szállítása Vegyipari folyamaok, tartályberendezések, gyógyszeripar, gyúlékony, illetve vizeket veszélyeztető közegek szállítása, költséges közegek szállítása Gőz alkalmazások | |
Tartálykocsik, vasúti kocsik és hajók feltöltése és ürítése, járművek üzemanyaggal való feltöltése |
A csatlakozórendszerek gyors csatlakoztatást biztosítanak külön szerszám, ill. segédeszköz nélkül. Megkülönböztetünk nyitott tömlőcsatlakozókat, egyik oldalon zárható tömlőcsatlakozókat és mindkét oldalon zárható csatlakozórendszereket. A nyitott csatlakozórendszerek hátránya, hogy a szállított közeg a szétkapcsoláskor kijuthat a tömlőből, ezáltal veszélyeztetheti az egészséget és a környezetet. Az elzárható csatlakozórendszereknél viszont szétkapcsoláskor a közeg áramlása az egyik vagy mindkét oldalon megszakad, ezzel meggátolva a közeg kiáramlását.
Ipari, illetve veszélyes folyadékok esetében ezért mindig olyan zárható rendszerek használata javasolt, amelyek szétkapcsoláskor mindkét irányban megszakítják a közeg áramlását. A szárazcsatlakozók például mindkét oldalon zárhatók, és ideális megoldást kínálnak az ilyen alkalmazásokhoz.

A szimmetrikus csatlakozórendszereknél az összekapcsolandó csatlakozószerelvények egyformák, így tetszőlegesen egymáshoz illeszthetők. Ide tartoznak például a Storz csatlakozók vagy a préslég körmös csatlakozók. Az aszimmetrikus csatlakozórendszerek két egymástól eltérő csatlakozóoldallal rendelkeznek, mint például anya és apa rész, amelyek összekapcsolhatók egymással. Az emelőkaros csatlakozók az aszimmetrikus csatlakozórendszerekhez tartoznak; ezeknél az anya és apa részt két bütykös kar rögzíti.
Az építőipar minden területén rendkívül fontos az olyan minőségi tömlőcsatlakozók és tömlőszerelvények használata, amelyek kellő mértékben ellenállnak az építőiparban gyakran szélsőséges alkalmazási feltételeknek és időjárási körülményeknek, így a lehető legnagyobb biztonságot képesek nyújtani – mindezt a legkülönbözőbb közegek esetében. Robusztusságuknak és megbízhatóságuknak köszönhetően az alábbi anyagok a leggyakrabban használatosak ezen a területen:
Temperöntvény tömlőcsatlakozók: Az építőipari szerelvények túlnyomórészt temperöntvényből készülnek, mivel ennek az anyagnak az optimális mechanikai tulajdonságai révén elkerülhető a rideg törés túlterhelés esetén. Ezért ezek a tömlőszerelvények ideálisak a magas dinamikus igénybevételű és nagy erőhatásoknak kitett alkalmazásokhoz.
Acél tömlőcsatlakozók: A króm(VI)-mentes automata acélból készült esztergált alkatrészek kiemelkedő tulajdonságai a nagyon jó hegeszthethetőség, a nagyfokú betétedzési keménység és a hosszú élettartam.
Alumínium tömlőcsatlakozók: Az alumínium nagy előnye a kis súly és a csatlakozók ezáltali könnyebb kezelhetősége. Az anyag korrózióálló és kémiai közegekkel szemben ellenálló, ezért tökéletesen megfelel az építőiparban általános nehéz feltételeknek.
Sárgaréz tömlőcsatlakozók: A rendkívül robusztus MS 58 anyag, amelyet elsősorban kiegészítő termékekhez használnak, hosszú élettartamával és kiváló galvanizálhatóságával tűnik ki.
Nemesacél tömlőcsatlakozók: A rozsdamentes acélt elsősorban speciális higiéniai előírások és kritikus közegek szállítása esetén használják.

Az olcsó utánzatok használata óriási veszélyforrást jelent, mivel ezekhez alacsony minőségű anyagokat használnak, amelyek nagy terhelés esetén könnyen eltörnek. Ezenkívül gyakran a kivitelezés is annyira gyenge, hogy a csatlakozók alapvető működése sincs biztosítva. Ennek eredményeképpen nem lehetséges a pontos csatlakoztatás, illetve szivárgás léphet fel. Továbbá nem valósítható meg a tömlő megfelelően erős rögzítése sem.
Mindezeken túlmenően a helyzet felelősség tekintetében magas kockázatot ró az üzemeltetőre.
A biztonság érdekében mindig bizonyosodjon meg arról, hogy csak olyan termékeket használ-e, amelyek megfelelnek a vonatkozó szabványoknak, és rendelkeznek az előírt gyártói jelöléssel.