Menu
Ajánlások

Válogatott termékek, márkák és tippek a szortimentből: Tömlő csatlakozók.

Tartálykocsi csatlakozó anya MK, sárgaréz | Tartálykocsi csatlakozók
megnézett
Vásárolt
Tartálykocsi csatlakozó anya MK, sárgaréz

RS | Tartálykocsi csatlakozók

Tartálykocsi gyorscsatlakozó DIN EN 14420-6 szerinti (korábban DIN 28450 3. rész) belső menettel, kompletten karos feszítőgyűrűvel, koronás elemekkel és tömítésekkel, amelyek alkalmasak a DIN 14420-5 (korábban DIN 2817) VT félbilincses csatlakozáshoz.

RS
SoftFlow gyorscsatlakozó anyarész, G-belső menettel, nemesacél | Gyorscsatlakozók szilárd anyagokhoz
megnézett
Vásárolt
SoftFlow gyorscsatlakozó anyarész, G-belső menettel, nemesacél

Lüdecke | Gyorscsatlakozók szilárd anyagokhoz

Kiváló minőségű gyorscsatlakozó rendszer tömör szilárd anyagok vagy folyékony közegek nyomó- és vákuumszállításához.

Storz földfelettti tűzcsapkulcs Fig. 219 | Storz csatlakozók
megnézett
Vásárolt
Storz földfelettti tűzcsapkulcs Fig. 219

Storz csatlakozók

Föld feletti tűzcsap kulcs DIN 3233 A szabvány szerinti kivitel

Lüdecke, Pneumatika gyorscsatlakozó apa ES DN 7,2 tömlővéggel, egy oldalon szeleppel, sárgaréz fényes | Vizes gyorscsatlakozók, dugaszolható gyorscsatlakozók, biztonsági gyorscsatlakozók
megnézett
Vásárolt
Lüdecke, Pneumatika gyorscsatlakozó apa ES DN 7,2 tömlővéggel, egy oldalon szeleppel, sárgaréz fényes

Lüdecke | Vizes gyorscsatlakozók, dugaszolható gyorscsatlakozók, biztonsági gyorscsatlakozók

Univerzális gyorscsatlakozó apa sárgarézből (Ms) fényes, DN 7,2 tömlővéggel.

Top márkák a termékkörből: Tömlő csatlakozók
Minden márka

Gyakran ismételt kérdések

Szakértőinkkel megtalálja a megoldást

Tömlőcsatlakozók a tömlők gyors csatlakoztatásához és szétkapcsolásához

A tömlőcsatlakozók használata ott javasolt, ahol a csatlakozások gyakori és gyors bontására van szükség – rendkívül rugalmasak és gazdaságosak, továbbá lehetővé teszik a rendszerek és berendezések gyors és egyszerű cseréjét. Attól függően, hogy hol, milyen közeghez és nyomáson használatosak, sokféle típusú és anyagú tömlőcsatlakozó közül lehet választani.

Áttekintés
    Különböző típusú tömlőcsatlakozók
    A szerelt tömlők alkalmazási lehetőségei rendkívül sokrétűek. Ezért a különböző alkalmazásokhoz, nyomásértékekhez és szállított közegekhez különféle tömlőcsatlakozók széles választéka áll rendelkezésre.

    A tömlőcsatlakozók különböző típusai és alkalmazásuk

    Tömlőcsatlakozó

    Alkalmazási terület

    Szabványok

    Emelőkaros csatlakozók, ill. Kamlok csatlakozók

    Gyógyszeripar, berendezésgyártás, erőműépítés, bányászat, fuvarozás, vegyipar, petrolkémiai ipar, élelmiszeripar, acélipar, üzemanyag-ellátó rendszerek, hajógyártás, mezőgazdaság

    DIN 14420-2 (korábban DIN 2817)

    DIN 14420-7 (korábban DIN 2828)

    US-MIL szabvány (MIL-C-27487)

    Storz csatlakozók

    Általános ipari alkalmazások folyadékokhoz és szilárd anyagokhoz, tartálykocsik, építőipar, tűzoltóság, tűzcsapok

    A tűzoltáshoz használt csatlakozókon „14” kezdetű DIN számnak kell feltüntetve lennie.

    Tartálykocsi csatlakozók

    Helyhez kötött és mobil tartályberendezések, tartálykocsik, silójárművek

    DIN EN 14420-6 (korábban DIN 28450)

    Körmös csatlakozók




    Ipari körmös csatlakozók


    Préslég körmös csatlakozók

    Vízszállítás, öntözés, építőipar, ivóvízszállítás (az ivóvízre vonatkozó engedélyezés figyelembevétele mellett)

    Élelmiszeripar, ivóvíz terület, tartálygyártás, vegyipar, vegyipari folyamatok

    Sűrített levegős ellátás az építőiparban és az iparban

    Kardán csatlakozók

    Öntözés, vízelvezetés, mezőgazdaság, építőipar, kommunális járművek, hígtrágya szállítása

    Gyorscsatlakozók

    Pneumatikus alkalmazások, hőmérséklet-szabályozás, víz

    Szárazcsatlakozók






    Golyóscsapos szárazcsatlakozók





    Gőz gyorscsatlakozók

    Vegyipari folyamaok, tartályberendezések, gyógyszeripar, gyúlékony, illetve vizeket veszélyeztető közegek szállítása, költséges közegek szállítása

    Vegyipari folyamaok, tartályberendezések, gyógyszeripar, gyúlékony, illetve vizeket veszélyeztető közegek szállítása, költséges közegek szállítása

    Gőz alkalmazások

    Vészhelyzeti leválasztó csatlakozók

    Tartálykocsik, vasúti kocsik és hajók feltöltése és ürítése, járművek üzemanyaggal való feltöltése


    A tömlőcsatlakozók elzárórendszerei

    A csatlakozórendszerek gyors csatlakoztatást biztosítanak külön szerszám, ill. segédeszköz nélkül. Megkülönböztetünk nyitott tömlőcsatlakozókat, egyik oldalon zárható tömlőcsatlakozókat és mindkét oldalon zárható csatlakozórendszereket. A nyitott csatlakozórendszerek hátránya, hogy a szállított közeg a szétkapcsoláskor kijuthat a tömlőből, ezáltal veszélyeztetheti az egészséget és a környezetet. Az elzárható csatlakozórendszereknél viszont szétkapcsoláskor a közeg áramlása az egyik vagy mindkét oldalon megszakad, ezzel meggátolva a közeg kiáramlását.

    Ipari, illetve veszélyes folyadékok esetében ezért mindig olyan zárható rendszerek használata javasolt, amelyek szétkapcsoláskor mindkét irányban megszakítják a közeg áramlását. A szárazcsatlakozók például mindkét oldalon zárhatók, és ideális megoldást kínálnak az ilyen alkalmazásokhoz.

    Szerelt vegyipari tömlő tartálykocsi csatlakozóval és félbilinccsel
    Veszélyes közegek szállítása esetén – például vegyipari tömlővel – fontos, hogy mindkét oldalon zárható tömlőcsatlakozó használatával megakadályozzuk a közeg szivárgását. Ez biztosítja az egészség és a környezet védelmét.

    A szimmetrikus és aszimmetrikus csatlakozórendszerek közötti különbség

    A szimmetrikus csatlakozórendszereknél az összekapcsolandó csatlakozószerelvények egyformák, így tetszőlegesen egymáshoz illeszthetők. Ide tartoznak például a Storz csatlakozók vagy a préslég körmös csatlakozók. Az aszimmetrikus csatlakozórendszerek két egymástól eltérő csatlakozóoldallal rendelkeznek, mint például anya és apa rész, amelyek összekapcsolhatók egymással. Az emelőkaros csatlakozók az aszimmetrikus csatlakozórendszerekhez tartoznak; ezeknél az anya és apa részt két bütykös kar rögzíti.


    Tömlőcsatlakozó rendszerek az építőipar számára

    Az építőipar minden területén rendkívül fontos az olyan minőségi tömlőcsatlakozók és tömlőszerelvények használata, amelyek kellő mértékben ellenállnak az építőiparban gyakran szélsőséges alkalmazási feltételeknek és időjárási körülményeknek, így a lehető legnagyobb biztonságot képesek nyújtani – mindezt a legkülönbözőbb közegek esetében. Robusztusságuknak és megbízhatóságuknak köszönhetően az alábbi anyagok a leggyakrabban használatosak ezen a területen:

    • Temperöntvény tömlőcsatlakozók: Az építőipari szerelvények túlnyomórészt temperöntvényből készülnek, mivel ennek az anyagnak az optimális mechanikai tulajdonságai révén elkerülhető a rideg törés túlterhelés esetén. Ezért ezek a tömlőszerelvények ideálisak a magas dinamikus igénybevételű és nagy erőhatásoknak kitett alkalmazásokhoz.

    • Acél tömlőcsatlakozók: A króm(VI)-mentes automata acélból készült esztergált alkatrészek kiemelkedő tulajdonságai a nagyon jó hegeszthethetőség, a nagyfokú betétedzési keménység és a hosszú élettartam.

    • Alumínium tömlőcsatlakozók: Az alumínium nagy előnye a kis súly és a csatlakozók ezáltali könnyebb kezelhetősége. Az anyag korrózióálló és kémiai közegekkel szemben ellenálló, ezért tökéletesen megfelel az építőiparban általános nehéz feltételeknek.

    • Sárgaréz tömlőcsatlakozók: A rendkívül robusztus MS 58 anyag, amelyet elsősorban kiegészítő termékekhez használnak, hosszú élettartamával és kiváló galvanizálhatóságával tűnik ki.

    • Nemesacél tömlőcsatlakozók: A rozsdamentes acélt elsősorban speciális higiéniai előírások és kritikus közegek szállítása esetén használják.

    Öt építkezési tömlő különböző csatlakozókkal
    Az építkezéseken gyakori nehéz feltételek mellett jól alkalmazhatók a robusztus tömlőcsatlakozók – csak így védhetők ki a biztonsági kockázatok és a csatlakozók meghibásodása miatti állásidők.

    A nem eredeti tömlőcsatlakozók veszélyei

    Az olcsó utánzatok használata óriási veszélyforrást jelent, mivel ezekhez alacsony minőségű anyagokat használnak, amelyek nagy terhelés esetén könnyen eltörnek. Ezenkívül gyakran a kivitelezés is annyira gyenge, hogy a csatlakozók alapvető működése sincs biztosítva. Ennek eredményeképpen nem lehetséges a pontos csatlakoztatás, illetve szivárgás léphet fel. Továbbá nem valósítható meg a tömlő megfelelően erős rögzítése sem.

    Mindezeken túlmenően a helyzet felelősség tekintetében magas kockázatot ró az üzemeltetőre.

    A biztonság érdekében mindig bizonyosodjon meg arról, hogy csak olyan termékeket használ-e, amelyek megfelelnek a vonatkozó szabványoknak, és rendelkeznek az előírt gyártói jelöléssel.

    Törésteszt egy eredeti márkás és egy utánzat tömlőcsatlakozón. Az utánzat eltörik.
    Márkás tömlőcsatlakozók helyett az utánzatok használata nemcsak a felhasználóra nézve jelent óriási biztonsági kockázatot – az üzemeltetőre is nagy felelősséget ró.
    Új ügyfél a Haberkornnál?
    Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
    Mihály Valkovszki
    Kapcsolat
    Mihály Valkovszki
    Az Ön kapcsolattartója
    Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
    Mihály Valkovszki
    Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

    Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

    Megszakítás
    Válasszon termékkörtVissza Bezár
    Márkák