Ajánlások

Válogatott termékek, márkák és tippek a szortimentből: Többcélú tömlők.

PVC szívó- és nyomótömlő VACUPRESS CRISTAL FDA | Nyomótömlők, szívótömlők
megnézett
Vásárolt
PVC szívó- és nyomótömlő VACUPRESS CRISTAL FDA

Continental | Nyomótömlők, szívótömlők

2 rétegű PVC szívó- és nyomótömlő, átlátszó, beágyazott horganyzott acél spirállal és poliészter szál erősítéssel, élelmiszeripari folyadékok szállítására.

Többcélú tömlő H-Plus EUROPE 2000S | Nyomótömlők, szívótömlők
megnézett
Vásárolt
Többcélú tömlő H-Plus EUROPE 2000S

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Nyomótömlők, szívótömlők

Sokoldalúan használható minőségi szívó- és nyomótömlő forró és hideg vízhez ha szigorúbb hőmérsékleti és nyomásállósági, robusztussági és élettartambeli követelményeket kell teljesíteni. Számos savnak és lúgnak ellenáll.

Top márkák a termékkörből: Többcélú tömlők
Minden márka

Gyakran ismételt kérdések

Szakértőinkkel megtalálja a megoldást

Többcélú tömlők – sokoldalú és univerzális alkalmazhatóság

A többcélú tömlők, más néven univerzális tömlők sokoldalúan használhatók. A tömlő típusától függően levegő, víz, használati víz, forró víz, olajos közegek és könnyű vegyi anyagok szállításához alkalmazhatók. Elsősorban azonban hideg és meleg víz szállítására használatosak, bár számos savnak és lúgnak is ellenállnak. Különböző lélekanyagú többcélú tömlők széles választékát kínáljuk, nyomótömlőként vagy szívó- és nyomótömlőként a különféle alkalmazásokhoz. A Haberkorn saját márkás, H-Plus többcélú tömlői különösen verhetetlenek az ár-érték arány tekintetében.

Áttekintés
    Euro Trix többcélú tömlő használat közben
    A többcélú tömlők leginkább akkor hasznosak, ha egy tömlőn különböző közegeket kell keresztülvezetni.

    Optimálisabb tárolás és karbantartás többcélú tömlőkkel

    Többcélú tömlők használatával lényegesen kevesebb üzemi tömlőre lehet szükség. Ezzel hely szabadítható fel, kevésbé összetetté válnak a raktározási folyamatok, valamint egyszerűbbé tehető az üzemeltetés és a karbantartás.

    Ha tehát a tömlőt univerzálisan kell használni, és vízhez, olajhoz, könnyű vegyszerekhez, forró vízhez és levegőhöz is alkalmasnak kell lennie, akkor a többcélú tömlő a lehető legjobb választás. Az olyan tulajdonságok pedig, mint a kopás- és dörzsállóság, az öregedéssel, ózonnal és időjárással szembeni ellenállóság, még tovább szélesítik a többcélú tömlők alkalmazási spektrumát.

    Ha azonban a tömlőt kizárólag egy adott közeghez szeretné használni, akkor az ennek megfelelő speciális tömlőket ajánljuk – ezeket webáruházunk többi tömlőkategóriájánál találja.


    Különböző lélekanyagok többcélú tömlőkhöz

    EPDM (etilén-propilén-dién-terpolimer)

    Általános jellemzők: kiváló ózon-, vegyszer- és öregedés-állósági tulajdonságok, csekély ellenállás olajszármazékokkal szemben, nagyon jó gőzállóság, jó hideg- és hőállóság (-40 °C és +175 °C között), megfelelő ellenálló képesség glikol bázisú fékfolyadékkal szemben

    Alkalmazások: Az EPDM anyagú többcélú tömlők elsősorban gőzhöz és forró vízhez használatosak, de számos vegyi anyaghoz és lúghoz is alkalmasak, továbbá egyszerűbb alkalmazásokhoz, például levegő és víz közeghez.

    NBR (nitril-butadién)

    Általános jellemzők: kiváló olajállóság, kismértékű nyomás miatti alakváltozás, magasfokú hőállóság, korlátozott ellenállás aromás anyagokkal szemben, jó fizikai tulajdonságok, mérsékelt időjárásállóság. Az ellenálló képesség az ACN-tartalomtól függ. Minél magasabb az ACN-tartalom, annál:

    • jobb a benzinnel és ásványolajokkal szembeni ellenállás

    • kisebb a rugalmasság

    • jobb a gáztömörség

    • nagyobb a nyomás miatti alakváltozás

    Hőmérséklet-tartomány:

    • -30 °C és +90 °C között

    • Víznél és gőznél 100 °C-ig

    • Olajoknál 120 °C-ig

    Alkalmazások: Az NBR-ből készült többcélú tömlők, mint például az Unitrix 60, a gépgyártás, a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás területén, valamint műhelyekben és az ásványolajiparban használatosak.

    PVC (polivinil-klorid)

    Általános jellemzők: jó ellenállás vegyi anyagokkal és öregedéssel szemben, kedvező ár, nem túl jó hőállóság, higiéniai megfelelőség, nehezen gyulladó, korlátozott olajállóság

    Alkalmazások: A PVC anyagú többcélú tömlőket a mérés- és szabályozástechnika, a labortechnológia, a gépgyártás és a folyadékszabályozás területén, a vegyiparban, az építőiparban, valamint az alapanyag-feldolgozó- és az élelmiszeriparban használják.


    Goldschlange – a Contitech többcélú tömlője

    Fekete tömlő sárga hullámvonallal – a híres Goldschlange – gyártása rendkívül nagy ráfordítással történik: A tömlőlélek kaucsukból készül, közvetlenül tüskére extrudálással. Ezt a tömlővázat ezután erős kordzsinórral körbetekerik, majd ismételten gumiborítással látják el, és textilszalaggal megerősítik. Az ezt követő vulkanizálás a rétegeket homogén tömlőfallá tömöríti, amely ellenáll a hajlításnak és az ütésnek, és akár 30 bar nyomást elbír, változó hőmérséklet esetén is. Ennek eredményeképpen a Contitech Goldschlange tömlője már 1930 óta a többcélú tömlők minőségi referenciája.

    Goldschlange többcélú tömlő
    A Contitech talán legismertebb többcélú tömlője – a Goldschlange

    Semperit Colorflex – különböző színek, jobb felismerhetőség

    A Semperit Colorflex tömlői nemcsak kiváló tulajdonságaikkal, például rugalmasságukkal, jó öregedés-, időjárás- és ózonállóságukkal, valamint hajlítással szembeni ellenállásukkal tűnnek ki, hanem egy másik egyedi jellemzővel is – a színek sokféleségével.

    Azoknál az alkalmazásoknál, ahol sokféle tömlőt használnak együtt, a különböző színek segítenek a nyomon követésben. Annak meghatározása, hogy melyik közeget milyen szín fogja jelölni, lehetővé teszi az egyszerű hozzárendelhetőséget, felismerhetőséget és kezelhetőséget.

    Colorflex tömlők különböző színekben, fehér háttéren
    A Colorflex tömlők különböző színeinek segítségével egészen egyszerű módon megőrizhető az áttekinthetőség.

    Megfelelő tömlőszerelvények és tömlőcsatlakozások többcélú tömlőkhöz

    A többcélú tömlők különböző szerelvényekkel és tömlőcsatlakozásokkal szerelt tömlőkké alakíthatók.

    A többcélú tömlők szereléséhez a következőket ajánljuk:

    Tömlőszerelvények

    Tömlőcsatlakozások