Menu

Kapcsos fémtömlő PXT3000

Bővebben: Fémtömlők, alumínium tömlők

Nyomtatás
A PXT3000 fémbe burkolt tömlő rozsdamentes acélból vagy horganyzott acélból készült, különösen stabil és robusztus a dupla hajtogatott Agraff profiljának köszönhetően, és ellenáll a csavarodásoknak, rázkódásoknak és ütéseknek a mechanikai igénybevétellel szemben.
Alkalmazási terület
  • kipufogó, szívó, fúvó és szállítótömlő ömlesztett árukhoz

Előnyök/Kivitel
  • különösen stabil és robusztus
  • magas szakító- és hajlítószilárdság
  • csavarodás, rázkódás és ütésálló mechanikai igénybevételnek
  • kis szivárgási arány és nagy rugalmasság
  • fémes tömítés

Műszaki adatok
  • Hőmérsékleti tartomány, rozsdamentes acél
max +600 °C-ig
  • Hőmérsékleti tartomány, acél
max +400 °C-ig

Anyag
  • rozsdamentes acél (AISI 304, AISI 321)
  • acél, galvánhorganyzott

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

ElszívásGázLevegő


Letöltések