Menu
Szerelt porszívó tömlő

Szellőző tömlők, kipufogó tömlők

Az útmutatóhoz További információ
Ajánlások

Válogatott termékek, márkák és tippek a szortimentből: Szellőző tömlők, kipufogó tömlők.

Magashőmérsékletű tömlő Master-SIL 2, kétrétegű | Kipufogó tömlők, fúvó tömlők
megnézett
Vásárolt
Magashőmérsékletű tömlő Master-SIL 2, kétrétegű

Masterflex | Kipufogó tömlők, fúvó tömlők

Különösen könnyű közepes és magas hőmérsékletű tömlő + 250 °C -ig, kétrétegű.

Magashőmérsékletű tömlő Master-SIL 1, egyrétegű | Kipufogó tömlők, fúvó tömlők
megnézett
Vásárolt
Magashőmérsékletű tömlő Master-SIL 1, egyrétegű

Masterflex | Kipufogó tömlők, fúvó tömlők

Egyrétegű, közepes és magas hőmérsékletű spiráltömlő vulkanizált szövetcsíkokból, +250 °C-ig.

Aluflex szabványcső +200 °C | Fémtömlők, alumínium tömlők
megnézett
Vásárolt
Aluflex szabványcső +200 °C

Fémtömlők, alumínium tömlők

Bordázott, 2 rétegű szellőzőcső tiszta alumíniumból. Megfelel a DIN 4102 A1 osztálynak és megfelel a C tömítettégi osztálynak.

Top márkák a termékkörből: Szellőző tömlők, kipufogó tömlők
Minden márka

Gyakran ismételt kérdések

Szakértőinkkel megtalálja a megoldást

Figyelmébe ajánljuk

A Haberkorn elszívó- és befúvótömlők széles választékát kínálja Önnek. Vannak kifejezetten speciális kivitelű változataink akár + 1100 °C-os hővel szembeni ellenállással, vagy speciális bevonatokkal. A speciális gyártmányok tekintetében szívesen adunk tanácsot Önnek.

Megfelelő szerelés

Megfelelő szerelés

A CLIP elszívó- és befúvótömlők szereléséhez hídas bilincset javaslunk. Ezzel jobb tartást és nagyobb tömítettséget ér el, és óvja a tömlőszerkezetet.

CLIP tömlők

CLIP tömlők

A kapcsos vagy szorítóprofilos tömlőket ott használják, ahol a tömlővezetékek rendkívüli használati és környezeti feltételeknek vannak kitéve. Együtt megtaláljuk az Ön számára megfelelő megoldást.

PVC elszívó- és befúvótömlő

PVC elszívó- és befúvótömlő

A Merlett kemény PVC spirállal ellátott PVC tömlője sima belső felületével füst, forgács, por és textilszálak vagy levegő kifogástalan elszívásáról gondoskodik csővezetékeknél.