Elaflex | Tömlő csavarzatok, menetes tömlővégek
DIN EN 14420-5 szerinti tömlőcsatlakozó újrafelhasználható félhéjakkal (SPANNLOC szorítópofák) préselt alumíniumból, csavarokkal és anyákkal horganyzott és krómozott acélból. A kiegészítő PFA bevonat különösen jó ellenállást biztosít a vegyszerek széles skálájával szemben.
Elaflex | Tömlő csavarzatok, menetes tömlővégek
Rozsdamentes acélból készült belső menetes tömlővég félbilincsekkel, közvetlen csatlakoztatható IBC tartályhoz
Elaflex | Tömlő csavarzatok, menetes tömlővégek
A DIN EN 14420-5 szerinti külső menetes tömlővég újrafelhasználható félbilinccsel (SPANNLOC szorítópofák) préselt alumíniumból, csavarokkal és anyákkal horganyzott és krómozott acélból.
Elaflex | Tömlő csavarzatok, menetes tömlővégek
Szűkítő adapter az IBC tartály és a gyorscsatlakozó rendszer között. Tömlővezetékek csatlakoztatására alkalmas.
Elaflex | Tömlő csavarzatok, menetes tömlővégek
Zsinórmenetes csatlakozó anya rozsdamentes acélból PFA bevonattal a DIN EN 11851 szerint félbilincs-bekötéshez, élelmiszerekhez.
Szakértőinkkel megtalálja a megoldást
A tömlőcsavarzatok egyrészt egy külső menetes tömlőcsatlakozóból (más néven apa rész, menetes tömlővég vagy 1⁄3-os csavarzat), másrészt egy csatlakozó anyával és belső menettel ellátott tömlőcsatlakozóból (más néven anya rész vagy 2⁄3-os csavarzat) állnak. Az apa és anya rész összecsavarozása adja a komplett tömlőcsavarzatot, más néven 3⁄3-os csavarzatot.
A tömlőcsavarzatokat a szerelt tömlő és a rögzített oldal közötti biztonságos, tartós, és általában csak szerszámmal nyitható/zárható csatlakoztatáshoz használják. Különösen alkalmasak pl. tartálykocsi csatlakozók vagy emelőkaros csatlakozók rögzítésére. A tömlőcsavarzatok használata akkor ideális választás, ha a kötést csak ritkán kell bontani.
A tömlőcsavarzatokhoz a következő típusú tömítések állnak rendelkezésre:
Lapos tömítés: Sík tömítőfelület, gumiból vagy más anyagból készült tömítőgyűrűvel.
Kúpos tömítés: Egy finomra csiszolt tömítőkúp és egy finomra csiszolt kúp egymáshoz szorítása összecsavarozással.
Kúpos tömítő menet: A tömítés a meneten belül történik, pl. kúpos menettípusokkal, PTFE tömítőszalaggal, kenderrel vagy egyéb tömítőanyaggal.
A tömlőcsavarzatok alapvetően DIN EN ISO 228 (G) (régi: DIN 259) szabvány szerinti Whitworth csőmenettel kaphatók. Egymással összecsavarozhatók a DIN 2999 (R) szerinti fémcsövek menetszabványainak a figyelembevételével.
Kivétel:
Szerelt hidraulikatömlők szerelvényei DIN 13 szerinti metrikus menettel
Tartálykocsi-, ipari és spiráltömlők szerelvényei nagyobb méretek
DIN 405 szerinti zsinórmenet (élelmiszeripari nemesacél, DIN 11851 szerinti kúpos kivitel esetén is)
Durva Whitworth csőmenet
Példák a menetjelölésekre
BSP 2" = DIN EN ISO 228 szerinti menet, hengeres tömítés
BSPT 2" = DIN EN 2929-T szerinti menet = Taper = kúpos tömítés
G 3⁄4" = Whitworth csőmenet DIN EN ISO 228 szerint, hengeres menetforma
R 3⁄4" = Whitworth csőmenet DIN EN 2929 szerint, kúpos menetkialakítással
Rd 32 x 1⁄8" = DIN 405 szerinti zsinórmenet, menetátmérő = 32 mm, menetemelkedés = 1⁄8"
Ww 51⁄2" = durva Whitworth menet DIN 11 szerint
M 14 x 1,5 = metrikus menet DIN 13 szerint
NPT 1" = amerikai csőmenet, kúpos tömítés
A tömlőcsavarzatok lapos tömítésűek, ennek köszönhetően könnyen karbantarthatók és rendkívül tartósak. A beszerelés gyors és egyszerű, továbbá speciális szerszámok nélkül is lehetséges, ezenkívül a tömlőszerelvények újrafelhasználhatóak. Szétszerelés után a szerelvények a másik oldalon visszaszerelhetők. Az EN 12115 szabványnak megfelelő tömlőkhöz előírás a DIN EN 14420 szabvány szerinti szerelvények használata.
A tömlőcsavarzatokra az alábbi szabványok vonatkoznak:
DIN EN 10226-1:2004-10 (korábban DIN 2999) – Csőmenet menetben tömítő kötéssel: kúpos külső menetek és hengeres belső menetek
DIN EN ISO 228-1:2003-05 – Csőmenet nem menetben tömítő kötéssel
DIN 405-2:1997-11 – Zsinórmenet, általános alkalmazás
DIN 13-1:1999-11 – ISO metrikus menet, általános alkalmazás
DIN EN 14420-5:2013-09 – Tömlőszerelvények csatlakozóval – rész:DIN 11851:2013-02 (korábban DIN 11887) menetes csatlakozók –Élelmiszeripari és vegyipari rozsdamentes acél szerelvények – Csőcsavarzatok hengerléshez és tompahegesztéshez