RS | Tömlő csavarzatok, menetes tömlővégek
MRS Belső menetes tömlővég, farkasfogas tömlővéggel a rögzítőszalagos vagy tömlőbilincses rögzítéshez, 10 bar üzemi nyomáshoz (PN 10) alkalmas, forgatható hollandi anyával, lapostömítésű. A menettömítés (GD) poliuretánból készült.
RS | Tömlő csavarzatok, menetes tömlővégek
Élelmiszer- és gyógyszeripar számára készült, félhéjas menetes csatlakozó, sima tömlővéggel a DIN EN 14423 szabvány szerinti félhéjas kötéshez, kúpos fúvókával és kerek külső menetes hornyolt anyával.
RS | Tömlő csavarzatok, menetes tömlővégek
Élelmiszer- és gyógyszeripar számára, hornyolt tömlővéggel félhéjas kötéshez a DIN EN 14423 szabvány szerint gőzalkalmazásokhoz, kúpos fúvókával és hornyolt anyával, kerek belső menettel.
RS | Tömlő csavarzatok, menetes tömlővégek
Zsinórmenetes csatlakozó anya MCS rozsdamentes acélból, sima tömlővéggel a DIN EN 14420-5 szerinti félbilincs-bekötéshez, kúpos véggel és hollanderrel, zsinórmenetes belső menettel a vegyipar és a gyógyszeripar számára DIN 11851/11887 szerint, 16 bar nyomáshoz.
RS | Tömlő csavarzatok, menetes tömlővégek
Tömlőcsavarzat aparész VCS sima tömlőcsatlakozóval a DIN EN 14420-5 szerinti félbilincs-bekötéshez, rozsdamentes acélból, a vegyipar és a gyógyszeripar számára, 16 bar nyomáshoz.
RS | Tömlő csavarzatok, menetes tömlővégek
TriClamp bilincs a magas szintű higiéniát igénylő területekhez.
KDG golyós forgócsukló egyrészt G belső menettel, másrészt G külső menettel. Cserélhető torziós, hajlító és törés elleni védelem - olyan alkalmazásokhoz, ahol korlátozott mozgási feltételek és/vagy nagyobb tömlősugarak vannak.
Szakértőinkkel megtalálja a megoldást
A tömlőcsavarzatok egyrészt egy külső menetes tömlőcsatlakozóból (más néven apa rész, menetes tömlővég vagy 1⁄3-os csavarzat), másrészt egy csatlakozó anyával és belső menettel ellátott tömlőcsatlakozóból (más néven anya rész vagy 2⁄3-os csavarzat) állnak. Az apa és anya rész összecsavarozása adja a komplett tömlőcsavarzatot, más néven 3⁄3-os csavarzatot.
A tömlőcsavarzatokat a szerelt tömlő és a rögzített oldal közötti biztonságos, tartós, és általában csak szerszámmal nyitható/zárható csatlakoztatáshoz használják. Különösen alkalmasak pl. tartálykocsi csatlakozók vagy emelőkaros csatlakozók rögzítésére. A tömlőcsavarzatok használata akkor ideális választás, ha a kötést csak ritkán kell bontani.
A tömlőcsavarzatokhoz a következő típusú tömítések állnak rendelkezésre:
Lapos tömítés: Sík tömítőfelület, gumiból vagy más anyagból készült tömítőgyűrűvel.
Kúpos tömítés: Egy finomra csiszolt tömítőkúp és egy finomra csiszolt kúp egymáshoz szorítása összecsavarozással.
Kúpos tömítő menet: A tömítés a meneten belül történik, pl. kúpos menettípusokkal, PTFE tömítőszalaggal, kenderrel vagy egyéb tömítőanyaggal.
A tömlőcsavarzatok alapvetően DIN EN ISO 228 (G) (régi: DIN 259) szabvány szerinti Whitworth csőmenettel kaphatók. Egymással összecsavarozhatók a DIN 2999 (R) szerinti fémcsövek menetszabványainak a figyelembevételével.
Kivétel:
Szerelt hidraulikatömlők szerelvényei DIN 13 szerinti metrikus menettel
Tartálykocsi-, ipari és spiráltömlők szerelvényei nagyobb méretek
DIN 405 szerinti zsinórmenet (élelmiszeripari nemesacél, DIN 11851 szerinti kúpos kivitel esetén is)
Durva Whitworth csőmenet
Példák a menetjelölésekre
BSP 2" = DIN EN ISO 228 szerinti menet, hengeres tömítés
BSPT 2" = DIN EN 2929-T szerinti menet = Taper = kúpos tömítés
G 3⁄4" = Whitworth csőmenet DIN EN ISO 228 szerint, hengeres menetforma
R 3⁄4" = Whitworth csőmenet DIN EN 2929 szerint, kúpos menetkialakítással
Rd 32 x 1⁄8" = DIN 405 szerinti zsinórmenet, menetátmérő = 32 mm, menetemelkedés = 1⁄8"
Ww 51⁄2" = durva Whitworth menet DIN 11 szerint
M 14 x 1,5 = metrikus menet DIN 13 szerint
NPT 1" = amerikai csőmenet, kúpos tömítés
A tömlőcsavarzatok lapos tömítésűek, ennek köszönhetően könnyen karbantarthatók és rendkívül tartósak. A beszerelés gyors és egyszerű, továbbá speciális szerszámok nélkül is lehetséges, ezenkívül a tömlőszerelvények újrafelhasználhatóak. Szétszerelés után a szerelvények a másik oldalon visszaszerelhetők. Az EN 12115 szabványnak megfelelő tömlőkhöz előírás a DIN EN 14420 szabvány szerinti szerelvények használata.
A tömlőcsavarzatokra az alábbi szabványok vonatkoznak:
DIN EN 10226-1:2004-10 (korábban DIN 2999) – Csőmenet menetben tömítő kötéssel: kúpos külső menetek és hengeres belső menetek
DIN EN ISO 228-1:2003-05 – Csőmenet nem menetben tömítő kötéssel
DIN 405-2:1997-11 – Zsinórmenet, általános alkalmazás
DIN 13-1:1999-11 – ISO metrikus menet, általános alkalmazás
DIN EN 14420-5:2013-09 – Tömlőszerelvények csatlakozóval – rész:DIN 11851:2013-02 (korábban DIN 11887) menetes csatlakozók –Élelmiszeripari és vegyipari rozsdamentes acél szerelvények – Csőcsavarzatok hengerléshez és tompahegesztéshez
Az előhegesztett karimával rendelkező csővezetékeknél úgynevezett tömlővéggel ellátott karima szükséges a szerelt tömlőhöz való csatlakoztatáshoz. A karimakötések / karimás kötések akkor használatosak, ha a kötés bontására csak ritkán van szükség. A karimás tömlőcsatlakozók rendelkezhetnek sima tömlővéggel és tartógallérral, félbilinccsel történő bekötéshez, vagy bordázott tömlővéggel, pántolószalaggal vagy tömlőbilinccsel történő bekötéshez. Legalább egy laza karima (forgatható karima) használata szerelt tömlőnként egyszerűbb és pontosabb szerelést tesz lehetővé, és megakadályozza a kopáshoz vezető elcsavarodást a tömlőnél.
A tömítések a szállított közeggel is érintkezhetnek, ezért kiválasztáskor a tömítés anyagának közeg- és hőmérséklet-ellenállóságát is figyelembe kell venni.
A tömlőszerelvények, például csavarzatok, illetve karimás szerelvények, valamint a tömlőkhöz és csövekhez alkalmas tömlővégek az ipar szinte minden szegmensében használatosak, de számos más területen is, úgy, mint a kézműiparban, a mezőgazdaságban, vagy a magas- és mélyépítésben. Az egészség és a környezet védelme érdekében veszélyes közegek szállítása esetén kiemelt fontosságú a biztonságos csatlakoztatás. A következőket mindig figyelembe kell venni: A tömlők élettartama és teljesítménye a tömlőszerelvényektől is függ. A minőségi szerelvények tehát nemcsak védelmet nyújtanak, hanem a munkahelyi balesetek megelőzése és a szükséges javítások számának csökkentése révén használatukkal idő és pénz is megtakarítható.
A megfelelő szerelvények kiválasztása, valamint a helyes szerelés fontos a tömlők maximális élettartamának és ideális működésének biztosításához. A tömlők kiválasztásánál és összeszerelésénél ezért számos szempontot figyelembe kell venni.
A tömlőszerelvény
el kell bírnia az üzemi nyomást,
nem válhat le a tömlőről, mielőtt a tömlő elszakadna,
ellen kell állnia a várható mechanikai, termikus és kémiai igénybevételeknek,
nem okozhat bevágást és elnyíródást a tömlő anyagán,
robbanásveszélyes légkörben ki kell zárnia a szikraképződés veszélyét.

Zsinórmenetes szerelvények: Más csavarzatokkal ellentétben ezek a szerelvények lehetővé teszik a szerelvényrészek gyors szétválasztását és összekapcsolását, mivel csak három és fél menet becsavarása szükséges. Ezek a szerelvények gyakran tejcsőmenettel rendelkeznek. Az élelmiszeriparban, a gyógyszeriparban és a vegyiparban használható kivitelben is kaphatók. A zsinórmenetes szerelvények EN 14 420-1 (korábban DIN 2817) szerinti csőszerelvényként, EN 14 423 (korábban DIN 2826) szerinti gőzarmatúraként, sima vagy bordázott tömlőcsatlakozóval, hegeszthető tömlővéggel vagy kerek külső-, ill. kerek belső menettel, minőségi rozsdamentes acélból készült kivitelben szállíthatók.
Csőszerelvények: A csőszerelvények a tömlőoldalon tartógalléros kialakítású tömlővéggel rendelkeznek a félbilincsek beakasztásához, a csatlakozóoldalon pedig a szükséges csatlakozóval (menet, karima, csatlakozó stb.). A szerelvények megfelelnek az EN 14 420-1 (korábban DIN 2817) vagy a MIL szabványoknak, és különböző anyagokból készült kivitelekben kaphatók. Gőzvezetékeknél történő használathoz az EN 14 423 (korábban DIN 2826) szerinti nehéz kivitel szükséges, hosszabb tömlővéggel és félbilincses bekötéssel. A csatlakozóoldalon belső és külső menetek, laza és fix karima, illetve tejcsőmenet állnak rendelkezésre. Ezek a szerelvények akár +230 °C hőmérsékleten és 100 bar üzemi nyomáson is alkalmazhatók, és erős rögzítést biztosítanak még megnövekedett húzóterhelés esetén is.
Karimás szerelvények: Az előhegesztett karimával rendelkező csővezetékeknél tömlővéggel ellátott karimára van szükség a szerelt tömlőhöz való csatlakoztatáshoz. A karimakötéseket általában csak meghibásodás és javítás esetén bontják meg. A karimás tömlőcsatlakozók rendelkezhetnek sima tömlővéggel és tartógallérral félbilinccsel történő bekötéshez, vagy bordázott tömlővéggel pántolószalaggal vagy tömlőbilinccsel történő bekötéshez. Legalább egy laza karima (forgatható karima) használata szerelt tömlőnként egyszerűbb és pontosabb szerelést tesz lehetővé, és megakadályozza a kopáshoz vezető elcsavarodást a tömlőnél.
BSP 2” = DIN EN ISO 228 szerinti menet, hengeres, lapos tömítés
BSPT 2” = DIN EN 1026-T szerinti menet = Taper, kúpos tömítés
G 3/4” = Whitworth csőmenet DIN EN ISO 228 szerint, hengeres menetforma, lapos tömítés
R 3⁄4” = Whitworth csőmenet DIN EN 1026 szerint, kúpos menetkialakítással
Rd 32 x 1⁄8” = DIN 405 szerinti zsinórmenet, 32 mm menetátmérő, 1⁄8” menetemelkedés
M 14 x 1,5 = metrikus menet DIN 13 szerint
NPT 1” = amerikai csőmenet, kúpos tömítés
További információkat menettáblázatunkban talál: