Menetes csatlakozók, karimák, tömlőszerelvények Elaflex termékek

Termékek szűrése itt Menetes csatlakozók, karimák, tömlőszerelvények Elaflex termékek
Gyártó: Elaflex Minden visszaállítása
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Belső menetes tömlővég MC, sima tömlővéggel és félbilinccsel, PFA beonattal, nemesacél | Tömlő csavarzatok, menetes tömlővégek
megnézett
Vásárolt
Belső menetes tömlővég MC, sima tömlővéggel és félbilinccsel, PFA beonattal, nemesacél

Elaflex | Tömlő csavarzatok, menetes tömlővégek

DIN EN 14420-5 szerinti tömlőcsatlakozó újrafelhasználható félhéjakkal (SPANNLOC szorítópofák) préselt alumíniumból, csavarokkal és anyákkal horganyzott és krómozott acélból. A kiegészítő PFA bevonat különösen jó ellenállást biztosít a vegyszerek széles skálájával szemben.

Belső menetes tömlővég IBC belső menettel EN 14420-5 szerint, rozsdamentes acél | Tömlő csavarzatok, menetes tömlővégek
megnézett
Vásárolt
Belső menetes tömlővég IBC belső menettel EN 14420-5 szerint, rozsdamentes acél

Elaflex | Tömlő csavarzatok, menetes tömlővégek

Rozsdamentes acélból készült belső menetes tömlővég félbilincsekkel, közvetlen csatlakoztatható IBC tartályhoz

Külső menetes tömlővég VC, félbilinccsel, nemesacél, PFA bevonattal | Tömlő csavarzatok, menetes tömlővégek
megnézett
Vásárolt
Külső menetes tömlővég VC, félbilinccsel, nemesacél, PFA bevonattal

Elaflex | Tömlő csavarzatok, menetes tömlővégek

A DIN EN 14420-5 szerinti külső menetes tömlővég újrafelhasználható félbilinccsel (SPANNLOC szorítópofák) préselt alumíniumból, csavarokkal és anyákkal horganyzott és krómozott acélból.

IBC adapter, szűkítő ISO 228 szerint | Tömlő csavarzatok, menetes tömlővégek
megnézett
Vásárolt
IBC adapter, szűkítő ISO 228 szerint

Elaflex | Tömlő csavarzatok, menetes tömlővégek

Szűkítő adapter az IBC tartály és a gyorscsatlakozó rendszer között. Tömlővezetékek csatlakoztatására alkalmas.

Zsinórmenetes kúpos vég hollanderrel RMC, PFA bevonattal, nemesacél | Tömlő csavarzatok, menetes tömlővégek
megnézett
Vásárolt
Zsinórmenetes kúpos vég hollanderrel RMC, PFA bevonattal, nemesacél

Elaflex | Tömlő csavarzatok, menetes tömlővégek

Zsinórmenetes csatlakozó anya rozsdamentes acélból PFA bevonattal a DIN EN 11851 szerint félbilincs-bekötéshez, élelmiszerekhez.

Laza karima SFC félbilinccsel, PFA bevonat, nemesacél | Karimák, csuklók
megnézett
Vásárolt
Laza karima SFC félbilinccsel, PFA bevonat, nemesacél

Elaflex | Karimák, csuklók

Laza karima a DIN EN 14420-4 szerint, SPANNLOC alumínium biztonsági bilinccsel, max. 16 bar szívó- és nyomó igénybevételhez. Különösen jó ellenállóképesség a különféle vegyszerekkel szemben a kiegészítő PFA bevonatnak köszönhetően.

Fix karima FFC félbilinccsel, PFA bevonat, nemesacél | Karimák, csuklók
megnézett
Vásárolt
Fix karima FFC félbilinccsel, PFA bevonat, nemesacél

Elaflex | Karimák, csuklók

Fix karima a DIN EN 14420-4 szerint, SPANNLOC alumínium biztonsági bilinccsel, max. 16 bar szívó- és nyomó igénybevételhez. Különösen jó ellenállóképesség a különféle vegyszerekkel szemben a kiegészítő PFA bevonatnak köszönhetően.

Menettömítés GD, Thermopac | Tömítések
megnézett
Vásárolt
Menettömítés GD, Thermopac

Elaflex | Tömítések

Thermopac-ból készült hátraesztergált belső menetek esetén, kifejezetten forró olajokhoz és bitumenhez 250 °C-ig, valamint forró vízhez és telített gőzhöz 25 barig.

1-8 / 8

Gyakran ismételt kérdések

Szakértőinkkel megtalálja a megoldást

Tömlőcsatlakozók a megfelelő rögzítésért

A tömlőszerelvények, például csavarzatok, illetve karimás szerelvények, valamint a tömlőkhöz és csövekhez alkalmas tömlővégek az ipar szinte minden szegmensében használatosak, de számos más területen is, úgy, mint a kézműiparban, a mezőgazdaságban, vagy a magas- és mélyépítésben. Az egészség és a környezet védelme érdekében veszélyes közegek szállítása esetén kiemelt fontosságú a biztonságos csatlakoztatás. A következőket mindig figyelembe kell venni: A tömlők élettartama és teljesítménye a tömlőszerelvényektől is függ. A minőségi szerelvények tehát nemcsak védelmet nyújtanak, hanem a munkahelyi balesetek megelőzése és a szükséges javítások számának csökkentése révén használatukkal idő és pénz is megtakarítható.

Áttekintés
    Karimás szerelvényekkel összekapcsolt csővezetékek
    A karimás szerelvények biztonságos csatlakoztatást hoznak létre a vezeték és a berendezés között, vagy tömítő összekötőelemként szolgálnak két vezeték között.

    A tömlőszerelvények kiválasztása és felszerelése

    A megfelelő szerelvények kiválasztása, valamint a helyes szerelés fontos a tömlők maximális élettartamának és ideális működésének biztosításához. A tömlők kiválasztásánál és összeszerelésénél ezért számos szempontot figyelembe kell venni.

    A tömlőszerelvény

    • el kell bírnia az üzemi nyomást,

    • nem válhat le a tömlőről, mielőtt a tömlő elszakadna,

    • ellen kell állnia a várható mechanikai, termikus és kémiai igénybevételeknek,

    • nem okozhat bevágást és elnyíródást a tömlő anyagán,

    • robbanásveszélyes légkörben ki kell zárnia a szikraképződés veszélyét.

    Vegyipari tömlők karimás szerelvénnyel, ill. tömlőcsavarzattal és félbilincses bekötéssel ipari alkalmazási területen
    A tömlőcsavarzatok kiválóan alkalmasak pl. emelőkaros csatlakozók vagy tartálykocsi csatlakozók rögzítésére.

    A tömlőszerelvények különböző változatai

    Zsinórmenetes szerelvények: Más csavarzatokkal ellentétben ezek a szerelvények lehetővé teszik a szerelvényrészek gyors szétválasztását és összekapcsolását, mivel csak három és fél menet becsavarása szükséges. Ezek a szerelvények gyakran tejcsőmenettel rendelkeznek. Az élelmiszeriparban, a gyógyszeriparban és a vegyiparban használható kivitelben is kaphatók. A zsinórmenetes szerelvények EN 14 420-1 (korábban DIN 2817) szerinti csőszerelvényként, EN 14 423 (korábban DIN 2826) szerinti gőzarmatúraként, sima vagy bordázott tömlőcsatlakozóval, hegeszthető tömlővéggel vagy kerek külső-, ill. kerek belső menettel, minőségi rozsdamentes acélból készült kivitelben szállíthatók.

    Csőszerelvények: A csőszerelvények a tömlőoldalon tartógalléros kialakítású tömlővéggel rendelkeznek a félbilincsek beakasztásához, a csatlakozóoldalon pedig a szükséges csatlakozóval (menet, karima, csatlakozó stb.). A szerelvények megfelelnek az EN 14 420-1 (korábban DIN 2817) vagy a MIL szabványoknak, és különböző anyagokból készült kivitelekben kaphatók. Gőzvezetékeknél történő használathoz az EN 14 423 (korábban DIN 2826) szerinti nehéz kivitel szükséges, hosszabb tömlővéggel és félbilincses bekötéssel. A csatlakozóoldalon belső és külső menetek, laza és fix karima, illetve tejcsőmenet állnak rendelkezésre. Ezek a szerelvények akár +230 °C hőmérsékleten és 100 bar üzemi nyomáson is alkalmazhatók, és erős rögzítést biztosítanak még megnövekedett húzóterhelés esetén is.

    Karimás szerelvények: Az előhegesztett karimával rendelkező csővezetékeknél tömlővéggel ellátott karimára van szükség a szerelt tömlőhöz való csatlakoztatáshoz. A karimakötéseket általában csak meghibásodás és javítás esetén bontják meg. A karimás tömlőcsatlakozók rendelkezhetnek sima tömlővéggel és tartógallérral félbilinccsel történő bekötéshez, vagy bordázott tömlővéggel pántolószalaggal vagy tömlőbilinccsel történő bekötéshez. Legalább egy laza karima (forgatható karima) használata szerelt tömlőnként egyszerűbb és pontosabb szerelést tesz lehetővé, és megakadályozza a kopáshoz vezető elcsavarodást a tömlőnél.


    A tömlőszerelvények különböző menettípusai

    • BSP 2” = DIN EN ISO 228 szerinti menet, hengeres, lapos tömítés

    • BSPT 2” = DIN EN 1026-T szerinti menet = Taper, kúpos tömítés

    • G 3/4” =  Whitworth csőmenet DIN EN ISO 228 szerint, hengeres menetforma, lapos tömítés

    • R 3⁄4” = Whitworth csőmenet DIN EN 1026 szerint, kúpos menetkialakítással

    • Rd 32 x 1⁄8” = DIN 405 szerinti zsinórmenet, 32 mm menetátmérő, 1⁄8” menetemelkedés

    • M 14 x 1,5 = metrikus menet DIN 13 szerint

    • NPT 1” = amerikai csőmenet, kúpos tömítés

    További információkat menettáblázatunkban talál: