Menetes csatlakozók és karimák

Menetes csatlakozók, karimák, tömlőszerelvények

Az útmutatóhoz További információ
Ajánlások

Válogatott termékek, márkák és tippek a szortimentből: Menetes csatlakozók, karimák, tömlőszerelvények.

Elaflex belső menetes tömlővég MC, sima tömlővéggel és félbilinccsel, PFA beonattal, nemesacél | Tömlő csavarzatok, menetes tömlővégek
megnézett
Vásárolt
Elaflex belső menetes tömlővég MC, sima tömlővéggel és félbilinccsel, PFA beonattal, nemesacél

Elaflex | Tömlő csavarzatok, menetes tömlővégek

DIN EN 14420-5 szerinti tömlőcsatlakozó újrafelhasználható félhéjakkal (SPANNLOC szorítópofák) préselt alumíniumból, csavarokkal és anyákkal horganyzott és krómozott acélból. A kiegészítő PFA bevonat különösen jó ellenállást biztosít a vegyszerek széles skálájával szemben.

Belső menetes tömlővég MSL bordázott, sárgaréz | Tömlő csavarzatok, menetes tömlővégek
megnézett
Vásárolt
Belső menetes tömlővég MSL bordázott, sárgaréz

Tömlő csavarzatok, menetes tömlővégek

Kiváló minőségű, robusztus tömlőcsavarzat (két részes), sárgarézből, sima tömlőcsatlakozóval félbilincses bekötéshez a DIN EN 14420-5 (korábban DIN 2817) szerint, forgatható hollanderrel, lapos tömítéssel

Belső menetes tömlővég MSL sima, nemesacél 1.4571 | Tömlő csavarzatok, menetes tömlővégek
megnézett
Vásárolt
Belső menetes tömlővég MSL sima, nemesacél 1.4571

Tömlő csavarzatok, menetes tömlővégek

Kiváló minőségű, robusztus tömlőcsavarzat (két részes) belső G menettel, sima tömlővéggel félbilincses bekötéshez a DIN szabványok szerint, forgatható csatlakozó anyával, lapos tömítéssel, rozsdamentes acélból.

Serto könyök becsavarható csavarzat, sárgaréz | Szorítógyűrűs és vágógyűrűs csatlakozók
megnézett
Vásárolt
Serto könyök becsavarható csavarzat, sárgaréz

Serto | Szorítógyűrűs és vágógyűrűs csatlakozók

Becsavarható könyökcsavarzat sárgarézből (Ms), kúpos csőmenettel, metrikus csövekhez megfelelő.

Top márkák a termékkörből: Menetes csatlakozók, karimák, tömlőszerelvények
Minden márka

Gyakran ismételt kérdések

Szakértőinkkel megtalálja a megoldást

Tömlőcsatlakozók a megfelelő rögzítésért

A tömlőszerelvények, például csavarzatok, illetve karimás szerelvények, valamint a tömlőkhöz és csövekhez alkalmas tömlővégek az ipar szinte minden szegmensében használatosak, de számos más területen is, úgy, mint a kézműiparban, a mezőgazdaságban, vagy a magas- és mélyépítésben. Az egészség és a környezet védelme érdekében veszélyes közegek szállítása esetén kiemelt fontosságú a biztonságos csatlakoztatás. A következőket mindig figyelembe kell venni: A tömlők élettartama és teljesítménye a tömlőszerelvényektől is függ. A minőségi szerelvények tehát nemcsak védelmet nyújtanak, hanem a munkahelyi balesetek megelőzése és a szükséges javítások számának csökkentése révén használatukkal idő és pénz is megtakarítható.

Áttekintés
    Karimás szerelvényekkel összekapcsolt csővezetékek
    A karimás szerelvények biztonságos csatlakoztatást hoznak létre a vezeték és a berendezés között, vagy tömítő összekötőelemként szolgálnak két vezeték között.

    A tömlőszerelvények kiválasztása és felszerelése

    A megfelelő szerelvények kiválasztása, valamint a helyes szerelés fontos a tömlők maximális élettartamának és ideális működésének biztosításához. A tömlők kiválasztásánál és összeszerelésénél ezért számos szempontot figyelembe kell venni.

    A tömlőszerelvény

    • el kell bírnia az üzemi nyomást,

    • nem válhat le a tömlőről, mielőtt a tömlő elszakadna,

    • ellen kell állnia a várható mechanikai, termikus és kémiai igénybevételeknek,

    • nem okozhat bevágást és elnyíródást a tömlő anyagán,

    • robbanásveszélyes légkörben ki kell zárnia a szikraképződés veszélyét.

    Vegyipari tömlők karimás szerelvénnyel, ill. tömlőcsavarzattal és félbilincses bekötéssel ipari alkalmazási területen
    A tömlőcsavarzatok kiválóan alkalmasak pl. emelőkaros csatlakozók vagy tartálykocsi csatlakozók rögzítésére.

    A tömlőszerelvények különböző változatai

    Zsinórmenetes szerelvények: Más csavarzatokkal ellentétben ezek a szerelvények lehetővé teszik a szerelvényrészek gyors szétválasztását és összekapcsolását, mivel csak három és fél menet becsavarása szükséges. Ezek a szerelvények gyakran tejcsőmenettel rendelkeznek. Az élelmiszeriparban, a gyógyszeriparban és a vegyiparban használható kivitelben is kaphatók. A zsinórmenetes szerelvények EN 14 420-1 (korábban DIN 2817) szerinti csőszerelvényként, EN 14 423 (korábban DIN 2826) szerinti gőzarmatúraként, sima vagy bordázott tömlőcsatlakozóval, hegeszthető tömlővéggel vagy kerek külső-, ill. kerek belső menettel, minőségi rozsdamentes acélból készült kivitelben szállíthatók.

    Csőszerelvények: A csőszerelvények a tömlőoldalon tartógalléros kialakítású tömlővéggel rendelkeznek a félbilincsek beakasztásához, a csatlakozóoldalon pedig a szükséges csatlakozóval (menet, karima, csatlakozó stb.). A szerelvények megfelelnek az EN 14 420-1 (korábban DIN 2817) vagy a MIL szabványoknak, és különböző anyagokból készült kivitelekben kaphatók. Gőzvezetékeknél történő használathoz az EN 14 423 (korábban DIN 2826) szerinti nehéz kivitel szükséges, hosszabb tömlővéggel és félbilincses bekötéssel. A csatlakozóoldalon belső és külső menetek, laza és fix karima, illetve tejcsőmenet állnak rendelkezésre. Ezek a szerelvények akár +230 °C hőmérsékleten és 100 bar üzemi nyomáson is alkalmazhatók, és erős rögzítést biztosítanak még megnövekedett húzóterhelés esetén is.

    Karimás szerelvények: Az előhegesztett karimával rendelkező csővezetékeknél tömlővéggel ellátott karimára van szükség a szerelt tömlőhöz való csatlakoztatáshoz. A karimakötéseket általában csak meghibásodás és javítás esetén bontják meg. A karimás tömlőcsatlakozók rendelkezhetnek sima tömlővéggel és tartógallérral félbilinccsel történő bekötéshez, vagy bordázott tömlővéggel pántolószalaggal vagy tömlőbilinccsel történő bekötéshez. Legalább egy laza karima (forgatható karima) használata szerelt tömlőnként egyszerűbb és pontosabb szerelést tesz lehetővé, és megakadályozza a kopáshoz vezető elcsavarodást a tömlőnél.


    A tömlőszerelvények különböző menettípusai

    • BSP 2” = DIN EN ISO 228 szerinti menet, hengeres, lapos tömítés

    • BSPT 2” = DIN EN 1026-T szerinti menet = Taper, kúpos tömítés

    • G 3/4” =  Whitworth csőmenet DIN EN ISO 228 szerint, hengeres menetforma, lapos tömítés

    • R 3⁄4” = Whitworth csőmenet DIN EN 1026 szerint, kúpos menetkialakítással

    • Rd 32 x 1⁄8” = DIN 405 szerinti zsinórmenet, 32 mm menetátmérő, 1⁄8” menetemelkedés

    • M 14 x 1,5 = metrikus menet DIN 13 szerint

    • NPT 1” = amerikai csőmenet, kúpos tömítés

    További információkat menettáblázatunkban talál: